接着剤・補修材 :「紙 接着剤」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤。 接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。 接着力、耐久性に優れています。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。 JAIAF☆☆☆☆
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 主な用途木工作・紙工作・手芸など エスコ品番EA935NB-2 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

用途金属・ゴム・プラスチックに 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個ほか
2,330 税込2,563
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修 材質変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) 使用温度範囲(℃)4~38 シリーズゴリラ(GORILLA) 内容量(mL)73 耐熱温度(℃)範囲:-40~93 完全硬化時間24時間以上 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計 先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止 レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止 スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能 マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用) 人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮 継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に 仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本 アズワン品番65-2113-46 危険物の類別非危険物
1台
8,500 税込9,350
翌日出荷

植物由来成分使用で安心、環境に配慮。接着力が強くピタッとくっつきます。お子さまの紙工作、学校などの掲示物、厚手の封筒どめなどにおすすめ。
仕様●内容量:約20g●糊主成分:PGE(変性でんぷん)●材質:本体容器・中皿/100%再生PP●外径:Φ26×95(H)mm●内径:約21mm●用途:紙・厚紙・写真・布など●入数:1本●強粘着 アズワン品番65-9282-18 危険物の類別非危険物
1本
260 税込286
翌日出荷

JIS S 6040表示認定品。水性で使いやすく安全。乾燥すると透明接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。
用途木布紙の接着(耐水性を必要とする用途には不可) 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)180 耐熱温度(℃)範囲:60×30分で4.6(下限データなし) 可使時間(分)10(23℃) 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
440 税込484
翌日出荷

JIS S 6040表示認定品。水性で使いやすく安全。乾燥すると透明JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。
用途木布紙の接着(耐水性を必要とする用途には不可) 材質酢酸ビニル系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)50 耐熱温度(℃)範囲:60×30分で4.6(下限データなし) 可使時間(分)10(23℃) 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
230 税込253
翌日出荷

水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可) 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)180 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
450 税込495
翌日出荷

水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着 材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物
1本
325 税込358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細口ノズル採用で機能性アップ。ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。水性タイプ。木材への初期接着性・速乾性に優れる。
用途木紙布などの接着。木の接着に幅広く使える。木工作 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)30 pH4.0~5.5 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物
1本
420 税込462
翌日出荷

水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)50 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
280 税込308
翌日出荷

速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着 材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(g)500 pH4.0~5.5 耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし) 可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる 完全硬化時間24時間以上 硬化時間(時間)実用:3(20℃) 危険物の類別非危険物
1本
910 税込1,001
翌日出荷

主な用途ゴム、皮、ウレタンフォーム、各種繊維、紙 エスコ品番EA935KF-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1個
1,090 税込1,199
翌々日出荷

ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-3 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。
用途ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 淡黄褐色 エスコ品番EA305HE-6 材質EVA 長さ(mm)200 直径(Φmm)11.5 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 軟化点(℃)約82 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約50 溶融粘度(mPa・s)3500(120℃) 引張剪断強度(MPa)鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
4,780 税込5,258
当日出荷

主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど 白色半透明 仕様EA305HF-2用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)0.35(14本入) サイズ(mm)直径11.5×220 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。
用途プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着に 白色半透明 エスコ品番EA305MD-4 長さ(mm)203 直径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

主な用途ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど 白色半透明 仕様EA305HF-2用 耐熱温度(℃)55℃ 内容量(kg)1.0 サイズ(mm)直径11.5×220 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります