接着剤・補修材 :「屋外蓄光塗料」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。
用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールに。マンション、住宅内の階段などの停電時ガイド。非常口廻りの目地シールに。消灯時の癒しの光に。ブラックライトを使用してのディスプレイのデザインに タイプ湿気硬化型1液タイプ 種類シリコーン系シーリング材 規格JSIA F★★★★ 硬度27(ショアーA) 硬化速度24h以内/5mm厚(23℃) 伸び(%)250 タックフリータイム(分)5(23℃) 最大強度(MPa)1.05 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
6,298 税込6,928
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります