接着剤・補修材 :「コミュニティー」の検索結果

接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. クイックウエルド 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
隆成コミュニティ クイックウエルド 1セット
レビュー: 21件のレビュー 平均満足度4.52 (21)

【特長】実用硬化まで4分間/完全硬化まで20分間(摂氏10度以上) 研磨可能・ドリル可能・ねじ切り可能 ガソリン・バッテリー液等、優れた耐久性 耐熱、摂氏150度まで 約150kg/cm2の、接着力【用途】鉄、アルミ、真鍮、銅、青銅、合金、木材、プラスティックなど【成分】2液混合エポキシ系【セット内容】Steel(本剤)1本26.8g+Hardener(硬化剤)1本)26.8g【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
09922832 KW-20Z 1セット 1,490 1,639(税込) 0営業日後以内

2. 高温用レッドシリコン 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
0営業日後以内
隆成コミュニティ 高温用レッドシリコン 1個(85g)

【特長】シリコン系の液体ガスケットでは特に耐熱性が高い 硬化時間1時間 硬化後の色 赤茶【用途】マフラー接合部に最適【耐熱温度(℃)】343【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

接着剤・補修材 > 液状ガスケット
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
27503885 7046 1個(85g) 1,490 1,639(税込) 0営業日後以内

3. アルティメッド ブラック 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
隆成コミュニティ アルティメッド ブラック 1個(85g)

【特長】ガソリン、オイルに強い 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間1時間 硬化後の色 黒【用途】オイルパン、バルブカバー、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め【耐熱温度(℃)】260【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

接着剤・補修材 > 液状ガスケット
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
27503849 7043 1個(85g) 1,790 1,969(税込) 0営業日後以内

4. ウォーターウェルド 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 2,190 税込2,409
0営業日後以内
隆成コミュニティ ウォーターウェルド 1本(57g)

【特長】水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。 使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。 マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。【用途】ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。【色】オフホワイト【硬化時間(分)】開始25(常温)【完全硬化時間】4時間(常温)【主なワーク】パーツ

接着剤・補修材 > 接着剤 > 特殊接着剤
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
22579253 7075 1本(57g) 2,190 2,409(税込) 0営業日後以内

5. スティールスティック 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
0営業日後以内
隆成コミュニティ スティールスティック 1個(57g)

【特長】鉄粉で補強された強力パテ状接着剤 手でこねるタイプ【用途】金属、プラスチック、木材、コンクリート等に対応【仕様】拡張力(PSI):900【耐熱温度(℃)】150【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
27503833 7041 1個(57g) 1,790 1,969(税込) 0営業日後以内

6. アルティメッド グレー 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,790 税込1,969
3営業日後以内
隆成コミュニティ アルティメッド グレー 1個(85g)

【特長】ミッションオイルに強い(高トルクがかかるところに最適) 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間2時間 硬化後の色 グレー【用途】オイルパン、インテークマニホールド、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め【耐熱温度(℃)】260【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

接着剤・補修材 > 液状ガスケット

7. アルティメッド カッパー 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
3営業日後以内
隆成コミュニティ アルティメッド カッパー 1個(85g)

【特長】銅の粉末を配合している為、他商品と比べ拡張力、折り曲げ強度が高い 硬化時間1時間 硬化後の色 茶【用途】エクゾーストマニホールド、サーモスタットハウジング、デフカバー、タイミングギアカバー等にお勧め【耐熱温度(℃)】260【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

接着剤・補修材 > 液状ガスケット

8. J-B スチールスティック 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
1営業日後以内
隆成コミュニティ J-B スチールスティック 1本(57g)

【危険物の類別】非危険物

接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

9. クリアーウェルド 隆成コミュニティ

販売価格(税別) 1,390 税込1,529
4営業日後以内
隆成コミュニティ クリアーウェルド 1本(25mL)

【特長】速乾性で強力な効果が持続する多目的エポキシ接着剤。 1:1で混ぜて5分で効果が開始し、完全に硬化(目安1時間)すると4400PSIの強力さが持続します。【付属品】ミックストレー、スティック【色】無色【硬化時間(分)】開始5【完全硬化時間】1時間【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状

接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

10. JBクイックウェルド 隆成コミュニティ

隆成コミュニティ JBクイックウェルド

【特長】溶接なみの強力接着剤 エポキシ系2液配合 速乾タイプ【用途】金属、ガラス、プラスチック、石、木材に対応【仕様】拡張力(PSI):2424【強度】(曲げ)約150kgf/m2【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

11. JBオートウェルド 隆成コミュニティ

隆成コミュニティ JBオートウェルド

【特長】溶接なみの強力接着剤 エポキシ系2液配合 強力タイプ【用途】金属、ガラス、プラスチック、石、木材に対応【仕様】拡張力(PSI):3960【強度】(曲げ)約300kgf/m2【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

接着剤・補修材 > 接着剤 > エポキシ系接着剤 > 2液タイプ

12. ウォーターウェルド 隆成コミュニティ

隆成コミュニティ ウォーターウェルド

【特長】特殊な環境でも使用できるパテ状接着剤 水の中でも硬化します 硬化開始25分(完全硬化1時間)【用途】マリン、ボート関係や給水管、排水管、浴槽などに最適 耐油性もありオイル、ガソリン漏れ等にも使用できます【仕様】拡張力(PSI):900【耐熱温度(℃)】150【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

接着剤・補修材 > 補修材 > 金属用パテ

戻る ページ: 1 次へ

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります