接着剤・補修材 :「ゴムパッキン カビ」の検索結果
接着剤・補修材は、物質同士を接着したり設備や部品のひび割れを補修したりする製品です。機械類の組み立て、電化製品や家具の補修、モーター周辺部品の接着など用途は多様です。速乾性があり接着力が強力な瞬間接着剤、粘着力の強い建築用の接着剤、モルタルや配管の目地処理に使用するシーラントなどがあります。補修材は、モルタル・シーリング材・配管などの補修や強化に欠かせません。粘土状で穴埋めが容易なパテ、硬化後の耐久性にすぐれたプラスチック専用補修材などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。ホワイト色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン
色ホワイト
高さ(mm)144
質量(g)21.1
縦(mm)15
横(mm)15
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。
仕様アクリルエマルジョン系
付属品ヘラ
材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40
硬化時間(時間)夏:3、冬:6
危険物の類別非危険物
施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m)
適応下地目地
防カビ剤入りなので、カビが生えにくく衛生的!充てん後に塗装しても目地汚染がないので、長期間、目地がきれい!水性塗料やリシンの密着性が良く、きれいに塗装できる!壁紙との接着性に優れているので、きれいに仕上がる!水性で使いやすく、周囲にはみ出しても固化前なら水で落とせる!
用途内外壁の目地ひび割れに。壁と柱、壁クロスのすき間に。内外壁と窓枠のすき間に。塗装前の下地調整に。壁紙壁クロスはり前の下地調整に
材質アクリル樹脂エマルジョン形
使用温度範囲(℃)5~35
内容量(mL)65
使用範囲4~5m/本(5×5mm目地)
耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)
完全硬化時間-
硬化時間(時間)実用:3(20℃)
危険物の類別非危険物
高粘度ジェルだからカビにしっかり密着浸透する、においが少ない強力な目地専用カビ取り剤です。浴室、外壁等のタイル目地に発生した黒カビ落としや、シーリング材等のシリコン部材のカビ取り、藻コケの除去におすすめです。
用途浴室厨房外壁等のタイル目地、シ-リング材、冷蔵庫のパッキン、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部等の黒カビや藻、苔の除去
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1%)、ゲル化剤、安定化剤
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
取扱説明書(2.16MB)
1本(480g)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
お風呂、キッチン、トイレの気になるコムパッキン、タイル目地汚れに、スーッと塗るだけでスッキリ目地がキレイになります。防カビ剤配合で使用後もカビを防ぎます。塗り重ねもできます。チューブは角まで届くとんがりタイプになっています。アイボリー色、油性タイプ
成分メチルシクロヘキサン、二酸化チタン
色アイボリー
高さ(mm)144
質量(g)21.1
縦(mm)15
横(mm)15
危険物の類別非危険物
特性防カビ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール・コーキング。建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール・コーキング。室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール・コーキング。絶縁シール、ケーブルの端末処理。
材質主成分:シリコーン樹脂
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-40~150
機能防カビタイプあり
JIS規格なし
危険物の類別非危険物
広範囲の下地材料への接着性に優れています。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。防カビ性、耐候性、耐久性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。無溶剤、低臭の健康住宅対応品です。日本シーリング材工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途一般建築物の内・外装目地、パイプ貫通部まわりのシール。塩ビ鋼板、各種カラー鋼板等の接続部や、トタン・ブリキ・折板等の継ぎ目シール・コーキング。モルタル、コンクリートの亀裂補修やすき間シール。自動車、車両、船舶などの窓枠、継ぎ目シール。
材質主成分:変成シリコーン樹脂
容量(mL)333
使用温度範囲(℃)-30~90
JIS規格なし
危険物の類別非危険物
ゴムパッキン、メジの汚れをキレイにかくせます。カビ取り剤でも落としきれない汚れやカビを白く塗ってかくせます。抗菌剤、防カビ剤配合でカビの発生、汚れに役立ちます。油性タイプで乾燥が早く、重ね塗りができます。
用途お風呂場、トイレ、洗面台、キッチン等のタイルメジ、ゴムパッキンの汚れかくしに!。はみ出した場合は付属のふきとり用イレイザーで除去してください。
色白
成分合成樹脂、アルコール系溶剤、顔料、防カビ剤、抗菌剤、添加剤
施工面積約幅3mmで約200m/1回塗り
付属品ふきとり用イレイザー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.009L
危険物の性状非水溶性
1セット(9g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。