溶接ケミカル :「ケミカル」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。エアゾールタイプで使い勝手が良好です。
用途レーザー切断時のドロス防止
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。液体、刷毛塗タイプで経済的です。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥849
税込¥934
特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。
タイプ硬電流・耐熱タイプ
仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.29L
危険物の性状非水溶性
1本(290mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1箱(12個)
¥29,800
税込¥32,780
翌々日出荷
ISO、PRTR法に対応でき、特に溶接前塗布に、スプレーが目詰まりせず、作業性が素晴らしいです。防止効果にも優れ、溶接後の処理、直接塗装工程、メッキ処理加工や電着塗装処理も可能なスパッター付着防止剤です。塗膜は水洗いで簡単に除去できます。強力白色塗膜形成
用途ステンレス厚板高電流用
容量(mL)420
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量420mL
危険物の性状水溶性
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!。卓越したスパッタ防止効果。速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃。溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。
用途ロボット・治具用
容量(mL)290
使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量290mL
危険物の性状水溶性
1本
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
1缶(200mL)
¥3,390
税込¥3,729
翌々日出荷
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。