溶接ケミカルとは溶接をする際に飛び散るスパッタと呼ばれる微粒子が溶接トーチなどに付着するのを防ぐために用いたり、ステンレス焼けを防ぐために使われる溶接用品です。溶接をすると、トーチのノズルやチップなどにスパッタが付着してしまい劣化が早くなってしまうのでスパッタ付着防止剤を使うことでノズルなどの寿命を延ばすことが期待できます。トーチを使用する前に防止剤を付けるもので、スプレータイプのものとグリスタイプのものがあります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色無色透明 塗布面積(m2/kg)30 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 乾燥時間20秒 塗膜状態透明 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼
1本(450mL)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 防錆力屋内:1ヶ月 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)60 液色淡黄色透明 危険物の類別非危険物 乾燥時間10分
1本
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 使用温度範囲(℃)0~80 塗布面積(m2/kg)25 塗膜状態白色 危険物の類別非危険物 乾燥時間(分)10~15 防錆力屋内:1ヵ月 対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用 液色白色ペースト 仕様後洗浄用多層盛
1本(4kg)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 乾燥時間10分 液色乳白色 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗布面積(m2/kg)60
1本
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色乳白色 塗膜状態透明 乾燥時間(分)10~15 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗布面積(m2/kg)60
1本(420mL)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性速乾、防錆 危険等級 使用場所屋内
1本
13,900 税込15,290
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止剤 溶接ロボットのノズル用
1箱(1.85kg×2缶)ほか
12,900 税込14,190
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 防錆力屋内:3ヶ月 屋外:1ヶ月 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)30 乾燥時間20秒 液色無色透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
1本
19,900 税込21,890
9日以内出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗膜状態灰色 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗布面積(m2/kg)35 液色灰色 防錆力屋内:3ヶ月 屋外:2週間 乾燥時間10分
1本
42,900 税込47,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状水溶性 危険物の品名アルコール類
1本
13,900 税込15,290
3日以内出荷