溶接ケミカルとは溶接をする際に飛び散るスパッタと呼ばれる微粒子が溶接トーチなどに付着するのを防ぐために用いたり、ステンレス焼けを防ぐために使われる溶接用品です。溶接をすると、トーチのノズルやチップなどにスパッタが付着してしまい劣化が早くなってしまうのでスパッタ付着防止剤を使うことでノズルなどの寿命を延ばすことが期待できます。トーチを使用する前に防止剤を付けるもので、スプレータイプのものとグリスタイプのものがあります。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の類別非危険物 外観緑色ペースト 塗膜状態透明 塗布方法浸漬
1缶(300g)
999 税込1,099
当日出荷

優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 微量に添加した超微粒子のフッ素樹脂パウダーにより、優れた潤滑性を有します。
用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄。 送給装置のローラー、アウトレッドガイドの洗浄。 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.215L
1本(420mL)
2,090 税込2,299
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色無色透明 塗布面積(m2/kg)30 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 乾燥時間20秒 塗膜状態透明 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼
1本(450mL)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。 溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。 湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。 ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。 高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。 黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。 母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。 危険物の数量0.177L 対象炭素鋼、ステンレス鋼 危険等級 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類
1本(420mL)
5,090 税込5,599
当日出荷

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 塗布厚さ7~20μ 危険物の品名第一石油類 塗装色銀灰色 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。 乾燥時間(分)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 トラスコ品番293-0609 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,390 税込2,629
当日出荷

溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用。 使用温度範囲(℃)10~40 主成分鉱油 危険物の類別指定可燃物 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の品名可燃性液体類 透明 危険物の数量0.07kg トラスコ品番389-0147
1本(220mL)
1,790 税込1,969
当日出荷

スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途溶接開先部の防錆保護。 使用温度範囲-10~40℃ 容量(mL)420
1本(420mL)
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 防錆力屋内:1ヶ月 塗膜状態透明 塗布面積(m2/kg)60 液色淡黄色透明 危険物の類別非危険物 乾燥時間10分
1本
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。 使用温度範囲(℃)0~80 塗布面積(m2/kg)25 塗膜状態白色 危険物の類別非危険物 乾燥時間(分)10~15 防錆力屋内:1ヵ月 対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用 液色白色ペースト 仕様後洗浄用多層盛
1本(4kg)ほか
3,990 税込4,389
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 防錆力屋内:2ヶ月 屋外:2週間 塗膜状態透明 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 乾燥時間10分 液色乳白色 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗布面積(m2/kg)60
1本
4,490 税込4,939
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半自動トーチ用スパッター付着防止剤 ノズルやチップに被膜を形成しスパッターの付着防止
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。
トラスコ品番485-8590 質量(g)601 主成分耐熱無機粉末、溶剤 使用温度範囲(℃)-10~40 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
2,990 税込3,289
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 乾燥時間5分 液色白色懸濁 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 危険物の類別非危険物 防錆力屋内:1ヶ月 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗膜状態白色 塗布面積(m2/本)4
1本
1,990 税込2,189
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です。(エポキシ系塗料などの場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)不燃性溶剤を使用し、充填ガスは炭酸ガスです。
用途溶接時のスパッタ付着防止用。(軟鋼、高張力鋼用) 主成分樹脂、不燃溶剤 防錆力屋内:3ヵ月 屋外:1ヵ月 乾燥時間(秒)20 塗布面積(m2/kg)30 仕様直接塗装用不燃速乾型 トラスコ品番356-9705 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 液色透明 使用温度範囲(℃)-10~40 塗膜状態透明
1本(420mL)
2,190 税込2,409
当日出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。 溶接性にほとんど影響がありません。 塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 液色乳白色 塗膜状態透明 乾燥時間(分)10~15 対象鋼材軟鋼、高張力鋼 塗布面積(m2/kg)60
1本(420mL)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤。 対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他 危険物の性状非水溶性 危険等級 危険物の数量0.126L 外観灰色 塗膜状態灰色 塗布方法エアゾール塗布 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類
1本(420mL)
2,890 税込3,179
当日出荷

溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。 対象軟鋼、高張力鋼などの開先部 危険物の性状非水溶性 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性速乾、防錆 危険等級 使用場所屋内
1本
13,900 税込15,290
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 防錆力屋内:1ヶ月 塗膜状態白色 塗布面積(m2/kg)60 乾燥時間5分 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 液色白色懸濁 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
1本
2,490 税込2,739
3日以内出荷

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。溶接作業能率が向上します。
用途溶接ノズル専用のスパッタ付着防止剤 対象炭酸ガス溶接ノズル、電極ホルダー他 液色灰色 塗布方法エアゾール塗布 塗膜状態灰色
1本
2,390 税込2,629
3日以内出荷

優れたスパッタ付着防止効果を発揮します。被塗物に多少油分が付着していても、濡れに優れています。 低粘度のためスプレー噴霧で均一な薄膜となります。一般防錆塗料の上塗りが可能です。 低粘度で均一塗布が容易であり、水、有機溶剤でも簡単に除去できるスパッタ付着防止剤です。 溶接後、被膜は水または洗浄液で簡単に除去できます。寒冷地でも、-6℃まで凍結しませんので作業性が良好です。
用途プレス油などの付着した鋼板でも弾かず塗布でき、大半の油性系塗料の上塗りも可能で多目的用スパッタ付着防止剤としてもご使用になれます。 対象鋼材ステンレス、メッキ鋼 塗膜状態透明 防錆力屋内1ヶ月 乾燥時間(分)(20℃)10~15 対象ステンレス鋼の溶接周辺部 液色淡黄色透明液体 塗布面積(m2/kg)60 容量(g)309
1本
1,490 税込1,639
3日以内出荷

スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。 対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部 塗膜状態灰色 対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼 塗布面積(m2/kg)35 液色灰色 防錆力屋内:3ヶ月 屋外:2週間 乾燥時間10分
1本
42,900 税込47,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状水溶性 危険物の品名アルコール類
1本
13,900 税込15,290
3日以内出荷

ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。溶接作業能率が向上します。
用途溶接ノズル専用のスパッタ付着防止剤 塗布方法エアゾール塗布 塗膜状態透明 対象炭酸ガス溶接ノズル、電極ホルダー他 液色透明
1本
2,690 税込2,959
3日以内出荷