719件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送給機交換用加圧ローラ(ブッシュ組込済)です。
適合機種YW-16AE2/YW-20/YW-35KB3/YW-18AJ1用
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
9,590 税込10,549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック溶接システム(Panasonic)クランクチップ
材質CuCr 寸法C(mm)40 テーパー1/10 寸法A(Φmm)16
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力電圧(V)200 相数単相 関連資料(1.21MB)
1台
119,000 税込130,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
8,390 税込9,229
当日出荷

パナソニック溶接システム(Panasonic)パナクーラントG
防腐・防食に優れ、バクテリアをはじめ微生物の発生を防ぎ、長期間安定した冷却効果が得られます。 冬期間の凍結防止はもちろんのこと、フルシーズンでご使用いただけます。 不凍液と水との配合が不要。(そのままで使用してください。) 1年間効果的にご使用いただけます。
仕様切断・エコロTIG溶接用 容量(L)10 温度(℃)-20~+90 使用期間1年
1缶
16,900 税込18,590
翌々日出荷

1台
569 税込626
3日以内出荷

1台
11,900 税込13,090
当日出荷

パナソニック溶接システム(Panasonic)E型電極チップ
材質CuCr#2
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,990 税込10,989
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,590 税込9,449
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,990 税込5,489
当日出荷

1台
418 税込460
当日出荷

1台
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
939 税込1,033
当日出荷

パナソニック溶接システム(Panasonic)フルデジタル 直流TIG溶接機
フルデジタル制御により、精密な溶接条件設定・再現・管理が容易になります。 良好なアークスタートと1A単位の溶接電流設定が可能。溶接条件設定のバラつきを防止し、多様化するワーク材質・継手に対応できます。
定格使用率 [10分周期] (%)20 定格使用率(%)20 付属品(-)端子アダプター、(+)端子アダプター、ゴムカバー、アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、バインダー(ゴムカバー固定用)×2、スパナ、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3 セット内容溶接電源:YC200BL3、ト-チ:YT-15TS2TAD、調整器:YX-16AG1 周波数(Hz)50/60 制御方式IGBTインバーター方式 定格電流(A)(直流TIG)DC200、(直流手溶接)DC150 本体質量(kg)9(電源コード含まず) 電源電圧(V)単相200/220 冷却方式強制空冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×420×295(突起物除く) 出力電流範囲(A)(直流TIG)5~200、(直流手溶接)5~150 最高無負荷電圧(V)DC65 メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力7.3kVA、4.8kW
1セット
379,000 税込416,900
翌々日出荷

1個
99 税込109
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パナソニック溶接システム(Panasonic)送給機用SUSチューブ
送給機交換用SUSチューブです。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック溶接システム(Panasonic)フルデジタルパルスMAG/MIG自動溶接機 YD-400VP1アルミ
軟鋼・ステンレス・アルミモードを標準搭載!高い溶接性能と多彩な機能をパルス溶接機へ。 アーク長の変化に素早く対応し、美しいびーど外観と低スパッタ溶接を実現。 あらゆる溶接シーンで最適な溶接モードが選択できます。
定格使用率(%)60 種別アルミ 質量(kg)54 制御方式IGBTインバーター 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)AC200~220 定格出力電流(A)DC400 定格入力(kVA)19.7 機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~本溶接~クレータ、(波形制御)デジタル設計 適合溶接棒(mm)0.8、0.9、1.0、1.2、14.4.1.6 相数三相 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540 ×640 出力電流範囲(A)DC30~400 最高無負荷電圧(V)DC82 定格出力電圧(V)DC12~38 溶接方法CO2、MAG、MIG、パルスMAG、パルスMIG 出入力端子(入力電源)端子台/M6ボルト止め、(出力)銅板型端子 使用可能材質軟鋼、軟鋼FCW、ステンレス、ステンレスFCW、硬質アルミ、軟質アルミ
1セット
1,090,000 税込1,199,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,890 税込2,079
3日以内出荷

1台
939 税込1,033
3日以内出荷

1台
1,890 税込2,079
3日以内出荷

1台
409 税込450
3日以内出荷

1台
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,990 税込2,189
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
569 税込626
3日以内出荷

1台
5,790 税込6,369
3日以内出荷

1台
1,490 税込1,639
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,490 税込1,639
3日以内出荷

1台
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
839 税込923
3日以内出荷

1台
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック溶接システム(Panasonic)インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機
アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
定格使用率(%)25 付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3 セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1 周波数(Hz)50/60 制御方式IGBTインバーター方式 定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140 本体質量(kg)15 電源電圧(V)AC200 冷却方式空冷 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333 出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200 最高無負荷電圧(V)DC76 定格入力7.3kVA(5.4kW)
1セット
599,000 税込658,900
翌々日出荷

定格使用率 [10分周期] (%)60 適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW 質量(kg)45 制御方式IGBT インバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×540×640 時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能) 相数三相 電源設備容量(kVA)17.7以上(商用電源の場合)、34以上(エンジン発電機の場合) 制御機能(波形)デジタル設定 電流調整範囲(A)(出力)DC30~350 最高無負荷電圧(V)DC68 ヒューズ容量(A)60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ) 溶接方法CO2/MAG/MIG 端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め 出力端子銅板型端子(M8ボルト付属) メモリー機能9チャンネル 記憶・再生 定格入力17.7kVA(16.0kW) 適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上 電圧調整範囲(V)(出力)DC12~36
1セット
529,000 税込581,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)