アルゴン溶接トーチ用交換部品とは、アルゴン溶接作業時に使用される溶接用品の交換用部品。タングステン棒やノズル、コレット、トーチキャップなどがあります。アルゴン溶接は電極が細いため、より精密な溶接が可能です。ステンレス製品やアルミ製品の溶接によくこの方法が使われます。溶接作業前には機器の点検を心掛け、必要があれば適切な交換用部品で機器のメンテナンスを行ってください。また、作業後の点検も安全のため必ず行います。
長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。
タイプトリュウム
棒長(mm)150
表面処理研磨品
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品
全長(mm)50
交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。
2%セリウム入り
タイプセリウム
棒長(mm)150
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,790~
税込¥1,969~
直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。
低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム
交流/直流電流直流、交流インバータ
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、(アルミニウム、マグネシウム)
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
こんなお得な商品も!

ノズル
モノタロウ
¥1,890
税込¥2,079
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
サイズL
呼び径3/8-32UNF
何種類もの酸化物を混合することにより、直流・交流溶接のどちらにも最も優れたアークスタート性・安全性を実現。
タイプ多種混合
棒長(mm)150
交流/直流電流直流、交流インバータ
適合母材全て
比率97.3%タングステン、混合:セリウム・ランタン・イットリウム・その他
酸化物セリウム、ランタン、イットリウム、その他
2.0%ランタン入り
直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流
適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅
比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
酸化物ランタン
タイプランタナ
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)24.5
サイズS
こんなお得な商品も!

トーチ・キャップ 中間用
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726
RoHS指令(10物質対応)対応
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用
長さ(mm)150
仕様2%セリウム入
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。
用途直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。
長さ(mm)150
適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。
外径(Φmm)24
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP、ヘッド1726、1726P
全長(mm)50.2
外径(Φmm)18.9
こんなお得な商品も!

ノズル
モノタロウ
¥1,890
税込¥2,079
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
タングステンの中に1.7%~2.2%のトリアを含みます。
直流向きで純タンに比べて電極温度が低く母材への溶け込みが少ない。
用途TIG溶接ステンレス鋼、耐熱合金鋼、銅及びその合金、ニッケル及びその合金に適している
色赤
名称2%トリタン
棒長(mm)150
公差(mm)(径)±0.025、(長さ)150±0.05
含有酸化物(希土類)(%)ThO21.7~2.2
適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
適合空冷150Ampトーチボディ、空冷200Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

タングステン電極棒 セリウム入り
モノタロウ
¥1,790~
税込¥1,969~
セリヤ2%入
消耗が少なく長寿命しかも、アークの燃え上りが少なく再起動性が良好
棒長(mm)150
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28SW-418
RoHS指令(10物質対応)対応
純タングステン
サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン
棒長(mm)175
交流/直流電流交流サイリスタ
適合母材アルミニウム、マグネシウム
比率99.5%タングステン、0.5%その他
酸化物純タングステン
適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-25、WT20H、SW-320、WT-22、WT-23
全長(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。
耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。
直流溶接に適しています。
タイプランタナ
棒長(mm)150
適合直流
『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ本体
- CO2溶接トーチ用交換部品
- アルゴン溶接トーチ用交換部品
- エアプラズマトーチ用交換部品