アルゴン溶接トーチ用交換部品とは、アルゴン溶接作業時に使用される溶接用品の交換用部品。タングステン棒やノズル、コレット、トーチキャップなどがあります。アルゴン溶接は電極が細いため、より精密な溶接が可能です。ステンレス製品やアルミ製品の溶接によくこの方法が使われます。溶接作業前には機器の点検を心掛け、必要があれば適切な交換用部品で機器のメンテナンスを行ってください。また、作業後の点検も安全のため必ず行います。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5個)
3,280 税込3,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
29,900 税込32,890
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
当日出荷

1個
589 税込648
翌々日出荷

1個
23,900 税込26,290
17日以内出荷

1個
36,900 税込40,590
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)
4,490 税込4,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10本)
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)
5,690 税込6,259
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
29,900 税込32,890
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100V/200V兼用です。 1つのダイヤルで各種設定を簡単に行えます。 パルス周波数0.2Hzから500Hzまで調整可能です。 使用中の設定値を自動で記憶し、起動時に自動で読み込むメモリー機能付きです。 アップスロープ・ダウンスロープ制御で均一な溶接を可能にします。 アークフォース機能・アークスタート機能・溶着防止・電撃防止機能など、手棒溶接の機能が充実しています。
用途TIG溶接に、アーク溶接に 仕様直流TIG溶接、【プリフロー/ポストフロー】0~0.5秒/0~20.0秒、【アップ/ダウンスロープ】0~15秒、【初期設定電流・溶接電流・クレータ電流・パルス溶接電流・パルスベース電流】5~200A(5~100A) トラスコ品番166-2637 セット内容トーチケーブル8m、入力ケーブル3m(3芯3.5sq)、アースクリップ付ケーブル3m、アルゴン用レギュレーター(ホース3m)、タングステン電極Φ2.4×2個、コレットボディ×2個(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック×4個(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル×4個(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ×1個、ショートキャップ×1個、絶縁カバー×1個 電源(V)100/200兼用 入力容量5.0kVA(1.5kVA) ケーブル長(m)3 寸法(Φmm)溶接棒:1.6~3.2(TIG溶加棒200V時) 定格出力電流(A)200(100) 入力電圧(V)単相100/200 使用率(%)TIG溶接(100V/200V):100/40、手棒溶接(100V/200V):30/30 定格入力(kVA)TIG直流:1.5/5.0(100V/200V)、手棒溶接:2.5/6.0(100V/200V) パルス発生 周波数0.2~500Hz パルス幅1~99% 無負荷電圧(V)55 電流範囲(A)TIG直流:5~100/5~200(100V/200V)、手棒溶接:10~80/10~130(100V/200V)
取扱い終了

『溶接トーチ』には他にこんなカテゴリがあります