29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-609●チップ径(mm):Φ0.9●入数:5個●ノンガス極細軟鋼・SUS用●EA315SA-1、SB-1、SC-2用 アズワン品番65-9249-08
1箱(5個)
1,570 税込1,727
5日以内出荷

仕様●サイズ:Φ8.2×22.5(H)mm●入数:10個●プラズマ切断機用●EA315SG-1、-2用 アズワン品番65-9248-70
1箱(10個)
7,040 税込7,744
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-604●チップ径(mm):Φ0.6●入数:5個●ソリッド軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用 アズワン品番65-9249-02
1箱(5個)
1,380 税込1,518
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなし アズワン品番65-9248-92
1個
21,100 税込23,210
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-72●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-88
1個
11,000 税込12,100
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-53●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):390●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り アズワン品番65-9248-84
1個
13,200 税込14,520
5日以内出荷

1箱(5個)
1,380 税込1,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-92●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):900●重量:2kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-96
1個
15,100 税込16,610
6日以内出荷

板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付 アズワン品番65-9248-63
1台
72,100 税込79,310
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-61●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2200●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-97
1個
7,670 税込8,437
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-95
1個
16,100 税込17,710
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-91
1個
23,100 税込25,410
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし アズワン品番65-9248-89
1個
8,210 税込9,031
5日以内出荷

仕様●チップ径(mm):Φ0.9●入数:10個●200V用●プラズマ切断機用●EA315SG-1、-2用 アズワン品番65-9248-68
1箱(10個)
6,140 税込6,754
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-81●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1150●重量:5kg●溶接電流:50~200A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-99
1個
40,100 税込44,110
5日以内出荷

1箱(5個)
1,380 税込1,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,170 税込7,887
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-03●ワイヤー径(mm):Φ1.2●ワイヤー長(m):105●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:50~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックス入り アズワン品番65-9248-80
1個
4,260 税込4,686
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-04●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):400●重量(g):800●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り アズワン品番65-9248-78
1個
5,540 税込6,094
5日以内出荷

様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付 アズワン品番65-9248-62
1台
111,000 税込122,100
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り アズワン品番65-9248-79
1個
2,980 税込3,278
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-52●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):700●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~200A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り アズワン品番65-9248-83
1個
14,900 税込16,390
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-54●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1500●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~120A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り アズワン品番65-9248-81
1個
17,500 税込19,250
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入り アズワン品番65-9248-82
1個
16,700 税込18,370
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-94
1個
6,870 税込7,557
5日以内出荷

仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:5個●ソリッドアルミ用●EA315SB-1、EA315SC-1用 アズワン品番65-9249-05
1箱(5個)
2,340 税込2,574
5日以内出荷

仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:5個●ノンガス軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用 アズワン品番65-9249-01
1箱(5個)
2,450 税込2,695
5日以内出荷

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-71●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):2000●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-87
1個
12,600 税込13,860
5日以内出荷