溶接面(自動遮光面) :「両手スイッチ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! トラスコ品番355-7511 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-10~+55 フィルターサイズ(mm)110×90 使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池 遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能 視界範囲(mm)98×44 切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80) 感度調整高低2段階調節 遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります