溶接面(自動遮光面) :「トー」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。キャップ型は、装着性、安定性、重量バランスがよく首への負担を軽減!長時間作業でも疲れにくい新型ヘッドバンド採用。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で45分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
質量(g)550
種類キャップ型
使用温度範囲(℃)-10~55
電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用
感度調整方法0~10(11段階調整)
遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)
戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整
遮光速度(秒)1/25000
視野領域寸法(mm)97×60
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
新開発液晶クリアビューフィルターは今までの液晶遮光面の常識を覆す遮光前の視界が驚くほど明るく見やすいフィルターです。広視界/サイドウインドーで作業性向上。4ヶ所のセンサーでアーク光を感知。耐衝撃性素材採用で液晶破損が激減。HDVプレート採用で鮮明な視界。熱反射プレートで熱によるトラブルを軽減。遮光濃度、感度調整、戻り速度調整が可能。INFOモード搭載で「トータル溶接時間」「溶接回数」「メモリー機能」の確認が可能。自動ON/OFF機能搭載で46分で自動OFF/アーク光感知で自動ON。ブルーフィルターで鮮明な視界。開閉可能なサイドウインドースライドカバーを標準装着で視界が広がります。
質量(g)536
種類ヘルメット取付型
使用温度範囲(℃)-10~55
電源リチウム電池(CRー2450×1個)、ソーラーパネル併用
感度調整方法0~10(11段階調整)
遮光度溶接前:#2、WELD:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)、CUT:#4~#8(#0.5単位/9段階切替)、GRIND:#2(固定)、X-MODE:#8~#12(#0.5単位/9段階切替)
戻り速度(秒)0(0.1)~10(1.0)、11段階調整
遮光速度(秒)1/25000
視野領域寸法(mm)97×60
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
『溶接面・遮光メガネ』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮光シールド(防災面)
- 遮光メガネ
- 溶接面(自動遮光面)
- 溶接面
- 溶接面用ガラス・プレート
- 自動遮光フィルター
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。