クリーナー/除去剤とは、付着した汚れを除去する洗浄剤のことです。機械部品や自動車のパーツに使用するための製品が多くみられます。チェーンやブレーキ装置などに付着した汚れにすばやく浸透し洗浄することで、機械や装置のパワーロスを防ぐことが可能です。スプレータイプの製品が主流ですが、原液を希釈して使用するタイプの製品や、液体状、ペースト状の製品も含まれています。汚れだけではなく、サビ落としとしても有用な製品もあります。

386件中 1件〜40件

並び替え:

1. ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 大阪魂

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂 ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 1本(840mL)ほか
レビュー:(4606)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。【成分】イソヘキサン、エタノール、液化石油ガス【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【種別】油性、エアゾール【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【関連資料】よくあるお問合わせ【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
36557631 - 1本(840mL) (原液)504mL ¥199 0営業日後以内
36557647 - 1ケース(840mL×30本) (原液)504mL/本 ¥5,790 0営業日後以内

2. 増量ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

販売価格(税別)   ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 増量ブレーキ&パーツクリーナー 1本(840mL)ほか
レビュー:(411)

【特長】原液量を588mLに増量致しました。原液量を増やしたことでたっぷり使えます。軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。有機溶剤中毒予防規則適用外。ノンフロン・ノントリクロロエタン。逆さ噴射OK。【用途】機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄【仕様】逆さ噴射可【付属品】ボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】イソヘキサン・エタノール・噴射剤(LPG・CO2)【種別】油性、エアゾール【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
17217637 MBPZ 1本(840mL) 588mL ¥259 0営業日後以内
17217646 MBPZ 1ケース(840mL×30本) 588mL/本   ¥5,990 0営業日後以内

3. 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

販売価格(税別) ¥319 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 1本(840mL)ほか
レビュー:(632)

【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。【用途】自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)【特性】中速乾、逆さ噴射可【対応材質】鉄、アルミ【主な用途】油汚れ【仕様】逆さ噴射可【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、LPG(噴射剤)、二酸化炭素(噴射剤)【種別】油性、エアゾール【タイプ】中速乾【危険等級】U【有機溶剤中毒予防規則】規制外【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32625905 - 1本(840mL) ¥319 0営業日後以内
32625914 - 1ケース(840mL×30本) ¥8,990 0営業日後以内

4. 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 1本(840mL)ほか
レビュー:(341)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK【用途】自動車用ブレーキ&パーツクリーナー【特性】強力、速乾、逆さ噴射可【仕様】逆さ噴射可【成分】重量比:イソヘキサン60〜70%・エタノール5〜10%・シクロヘキサン2〜4.9%・LPG(噴射剤)20〜30%【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10105076 - 1本(840mL) ¥259 0営業日後以内
10105067 - 1ケース(840mL×30本) ¥6,990 0営業日後以内

5. 速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 速乾ブレーキ&パーツクリーナー 1本(840mL)ほか
レビュー:(196)

【特長】速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外【用途】ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に オイル交換時に付着した汚れ除去に 各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に【種別】油性、エアゾール【付属品】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【成分】イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、液化石油ガス【仕様】逆さ噴射可【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】強力、速乾、逆さ噴射可

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ
注文コード 品番 内容量 危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
08530697 - 1本(840mL) 585mL ¥299 0営業日後以内
32625923 - 1ケース(840mL×30本) (原液)585mL×30本 ¥7,990 0営業日後以内

6. ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

販売価格(税別) ¥7,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ ブレーキ&パーツクリーナー 18L 1缶(18L)
レビュー:(100)

【特長】詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、ゴム・プラスチックへの影響も少なく、有機溶剤中毒予防規則、廃缶問題によるISO管理上にも最適な商品です。【用途】自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

7. パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ 男前モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,290
男前モノタロウ パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ 1袋(1kg)
レビュー:(170)

【特長】内燃機関部品に付け置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミ付け置きOK。【用途】各種金属部品、プラスチック部品の洗浄【成分】界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、亜硫酸ナトリウム、防錆剤【形状】粉末【タイプ】漬け置きタイプ【液性】アルカリ性【希釈の目安】ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

8. パーツクリーナー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ) パーツクリーナー 1本(560mL)ほか
レビュー:(27)

【特長】金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。【用途】各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。【使用温度範囲(℃)】-20〜40【仕様】逆さ噴射可【成分】シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン【主成分】石油系溶剤、アルコール類【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】強力、速乾、逆さ噴射可【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

9. 液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)

販売価格(税別) ¥2,490
鈴木油脂工業(SYK) 液体サビ落とし 1本(4L)
レビュー:(94)

【特長】錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的【用途】浸漬用サビ取り剤【仕様】燃焼性/なし揮発性/低い【成分】リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水【使用方法】原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。【タイプ】濃縮【pH】1.05(20℃)【引火点(℃)】なし【外観】無色透明液体【使用可能材質】鉄

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

10. スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ

販売価格(税別) ¥3,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 1本
レビュー:(36)

【特長】液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。【用途】詰め替え式エアースプレー。【バルブ開放圧(kPa)】630【使用の目安】ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下【容量(mL)】650【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】70×265【ノズル長(mm)】100

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

11. エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥899
呉工業(クレ) エンジンコンディショナー 1本(380mL)
レビュー:(113)

【特長】四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。【用途】四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄【仕様】逆さ噴射可【トラスコ品番】440-3487【寸法(mm)】200×Φ66【質量(g)】440【使用温度範囲(℃)】常温【主成分】界面活性剤、石油系溶剤【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】312mL【危険物の性質】水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

12. ラストリムーバー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥889 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ) ラストリムーバー 1本(420mL)ほか
レビュー:(60)

【特長】用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 ●金属表面のサビを強力に除去します。 ●鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2〜3倍に希釈して使用します。 ●有機則規制外商品【用途】鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。【特性】強力【使用温度範囲(℃)】0〜40【主成分】リン酸、界面活性剤【危険物の種別】非危険物【使用可能材質】鉄

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

13. AZパーツクリーナー ブラック エーゼット

販売価格(税別) ¥559
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼット AZパーツクリーナー ブラック 1本(840mL)ほか
レビュー:(21)

【特長】AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!【用途】ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。【成分】石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2)【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

14. クリーナーキャブ 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥789 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ) クリーナーキャブ 1本(420mL)ほか
レビュー:(55)

【特長】キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。【用途】自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

15. 脱脂洗浄剤・速乾性 スリーボンド

販売価格(税別) ¥1,290
スリーボンド 脱脂洗浄剤・速乾性 1本(420mL)
レビュー:(13)

【特長】機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。【用途】塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄【成分】n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤【トラスコ品番】126-2955【アズワン品番】1-6383-01【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

16. ブレークリーン 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
呉工業(クレ) ブレークリーン 1本(380mL)ほか
レビュー:(11)

【特長】ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。 オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。【用途】ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。【色】透明【仕様】逆さ噴射可【成分】アルコール類・シクロヘキサン【使用温度範囲(℃)】-20〜40【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】逆さ噴射可【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

17. エレクトロニッククリーナー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥879
呉工業(クレ) エレクトロニッククリーナー 1本(380mL)
レビュー:(28)

【特長】デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品【用途】自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。【使用温度範囲(℃)】-20〜40【主成分】石油系溶剤【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】363mL【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

18. 強力パーツ&ブレーキクリーナーSuper MAX イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥579
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 強力パーツ&ブレーキクリーナーSuper MAX 1本(840mL)
レビュー:(4)

【特長】機械、部品の洗浄に最適。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ノズルから勢いよく噴射されるので洗浄力が一段と増し、作業効果を高めます。840mLジャンボサイズでお徳用です。逆さ吹きができます。【用途】油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 金型加工時の切り粉・油汚れ。【仕様】逆さ噴射可【成分】脂肪族系炭化水素・アルコール類・LPG【タイプ】強力【適合機器】機械部品【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】588mL【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

19. 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ

販売価格(税別) ¥9,690
モノタロウ 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L 1缶(18L)
レビュー:(2)

【特長】ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。【用途】自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。【成分】イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】18000mL【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

20. パーツクリーナープラスチックセーフ 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥839
呉工業(クレ) パーツクリーナープラスチックセーフ 1本(420mL)
レビュー:(9)

【特長】強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。 プラスチックにかかっても素材を傷めないので、金属とプラスチックの混合パーツにも安心して使用できます。 速乾性で残渣がなく、拭き取り不要です。 缶を逆さにしても使用できます。【用途】自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂【仕様】逆さ噴射可【トラスコ品番】495-3339【容量(mL)】420【質量(g)】402【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】Φ66×H222【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】0.0088L【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

21. チェーンクリーナー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥689 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ) チェーンクリーナー 1本(480mL)ほか
レビュー:(36)

【特長】シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。 スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。 防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。 1024のみ逆さ吹きができます。【用途】金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。 オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。【使用温度範囲(℃)】-20〜40【主成分】石油系溶剤、アルコール類【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

22. パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥349 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) パーツ&ブレーキクリーナー 1本(500mL)ほか
レビュー:(1)

【特長】金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。【用途】自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。【特性】逆さ噴射可【対応材質】鉄、アルミ【主な用途】油汚れ【仕様】逆さ噴射可【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

23. コンタクトスプレー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥599
呉工業(クレ) コンタクトスプレー 1本(300mL)
レビュー:(22)

【特長】接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。【用途】自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。【質量(g)】310【使用温度範囲(℃)】-20〜70【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】66×163【適合機器】電子機器【主成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】180mL【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

24. パーツ&ブレーキクリーナーS コスモビューティ(モクケン)

販売価格(税別) ¥369 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コスモビューティ(モクケン) パーツ&ブレーキクリーナーS 1本(550mL)ほか
レビュー:(3)

【特長】速乾性(早い) ブレーキライニングやブレーキドラムなどに付着したオイルやグリスなどの汚れに優れた洗浄力を発揮します。 オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロンおよび、トリクロロエタンを使用していません。 缶の逆さ使用OK。有機溶剤中毒予防規則適用外。【用途】機械部品の脱脂洗浄。【色】透明【使用温度範囲(℃)】-20〜40【主成分】イソヘキサン・エタノール・シクロヘキサン・LPG(噴射剤)【仕様】逆さ噴射可【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【特性】速乾、逆さ噴射可【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

25. パーツクリーナージャンボ 住鉱潤滑剤(SUMICO)

販売価格(税別) ¥519
住鉱潤滑剤(SUMICO) パーツクリーナージャンボ 1本(840mL)
レビュー:(5)

【特長】炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ【用途】ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。【寸法(Φ×高さH)(mm)】66×340【適合機器】機械部品【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】588mL【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

26. トリクレンS 東亞合成

販売価格(税別) ¥12,900
東亞合成 トリクレンS 1缶(25kg)
レビュー:(3)

【特長】溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること【用途】金属部品の脱脂洗浄

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

27. ブレーキ&パーツクリーナー 135 UNiCON(ユニコン)

販売価格(税別) ¥369
UNiCON(ユニコン) ブレーキ&パーツクリーナー 135 1本(840mL)
レビュー:(4)

【特長】速乾性でガンコな油汚れ、樹脂分、金属粉等をすばやく落とします。オイル交換時のオイル漏れ箇所の洗浄等にもお使いください。【用途】スピーディーな作業に【仕様】逆さ噴きOK【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【タイプ】速乾【適合機器】機械部品【主な用途】油汚れ【危険等級】U【危険物の含有量】(原液)595mL【特性】速乾、逆さ噴射可【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

28. サビアウト エーゼット

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エーゼット サビアウト 1本(110g)ほか
レビュー:(37)

【特長】錆と化学反応し、金属を傷めず除錆後、リン酸皮膜が一時的に防錆皮膜を作ります。金属表面に油がついていても、サビ取り効果は変わりません。サビが取れたら水洗いの後、すぐ塗装ができます。刷毛・ブラシ・スポンジ・布等でサビた部分に塗り、5〜15分放置した後、拭き取ってください。小さな部品は、水で5〜6倍に薄めた液に30〜60分漬けてからブラシでこすってください。【用途】自動車・自転車・電気製品・スポーツ品・事務機器や家庭内の金属製品、水まわりの水栓、パイプ部分のメッキ面のサビ取りに。【対応材質】鉄、アルミ【主な用途】サビ落とし【成分】水、リン酸、界面活性剤、添加剤【タイプ】濃縮【使用可能材質】鉄

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

29. 強力・速乾パーツクリーナー エーゼット

販売価格(税別) ¥619
0営業日後以内
エーゼット 強力・速乾パーツクリーナー 1本(840mL)
レビュー:(1)

【特長】ブレーキ装置や軸受け。逆さ噴射もOK!【用途】機械部品の脱脂洗浄に。【成分】脂肪族系炭化水素【適合機器】機械部品【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】570ml【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

30. M-1クリーナー イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) M-1クリーナー 1本(840mL)ほか
レビュー:(2)

【特長】中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(当社比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 逆さ使用可、ステンレスノズル採用で狭い箇所の作業も楽に行えます。【用途】機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄【使用温度範囲(℃)】常温【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険等級】U【仕様】逆さ噴射可【適合機器】機械部品、金属部品【主な用途】油汚れ、サビ止め【特性】強力、中速乾、逆さ噴射可【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

31. サビ取りクリーナー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥799
呉工業(クレ) サビ取りクリーナー 1本(150g)
レビュー:(19)

【特長】金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。【用途】自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り【トラスコ品番】335-7317【質量(g)】197【使用温度範囲(℃)】常温【容量(g)】150【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】200×110×42【主成分】リン酸、界面活性剤【危険物の種別】非危険物【使用可能材質】鉄

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

32. もらいサビ除去剤 ラスピカ タセト

販売価格(税別) ¥3,390
タセト もらいサビ除去剤 ラスピカ 1個(500mL)
レビュー:(2)

【特長】ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。【用途】非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去【トラスコ品番】389-0139【使用方法】もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1〜3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。【色】透明【使用温度範囲(℃)】10〜40【主成分】水、有機酸アンモニウム塩【使用可能材質】鉄

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

33. エマルジョン型消泡剤(食品用) 信越化学工業

販売価格(税別)   ¥3,832 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
信越化学工業 エマルジョン型消泡剤(食品用) 1缶(1kg)ほか
レビュー:(3)

【特長】食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。【用途】一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

34. クイックドライクリーナー 呉工業(クレ)

販売価格(税別) ¥699
呉工業(クレ) クイックドライクリーナー 1本(430mL)
レビュー:(19)

【特長】速乾性で、完全に蒸発し残りかすも出ないので、拭き取り不要です。 プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した汚れを素早く、確実に取り除きます。【用途】各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ。 自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類のクリーンアップ。【トラスコ品番】171-8126【使用温度範囲(℃)】-20〜40【適合機器】電子機器【主成分】石油系溶剤【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】413mL【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

35. AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ) エーゼット

販売価格(税別) ¥749
0営業日後以内
エーゼット AZ強力キャブレタークリーナー(ムースタイプ) 1本(420mL)
レビュー:(16)

【特長】キャブレターを分解せずに内部のカーボン、スラッジ、オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。 ムースタイプ。 強力タイプ【用途】小型農業機械、バイクのキャブレターの洗浄【適合機器】機械部品【危険等級】V【表示成分】エチレングリコールモノノルマルブチルエーテル、キシレン【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

36. エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 信越化学工業

販売価格(税別)   ¥1,992 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
信越化学工業 エマルジョン型消泡剤(一般工業用) 1缶(1kg)ほか
レビュー:(4)

【特長】エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。【用途】排水処理、一般工業用。【主な用途】消泡【色】乳白色【主成分】シリコーン

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

37. 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18L モノタロウ

販売価格(税別) ¥8,490
モノタロウ 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18L 1缶(18L)
レビュー:(1)

【特長】ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。【用途】自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。【成分】イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】18000mL【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

38. イルネックス 脱脂洗浄剤 イルネックス

販売価格(税別) ¥649
イルネックス イルネックス 脱脂洗浄剤 1本(420mL)
レビュー:(3)

【特長】ノンフロンタイプで環境にやさしい速乾洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規制の適用外商品で、毒性のきわめて低い強力洗浄剤です。 逆さ噴射が可能です。 ガス抜きキャップ付き。【用途】機械機器、金型等の油汚れ洗浄に。チェーン等の駆動機構の油汚れ洗浄に。電気および精密機器の脱脂洗浄に。内燃機関の分解組立時の洗浄に。【タイプ】速乾【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

39. αブレーキ&パーツクリーナー TRUSCO

販売価格(税別) ¥591 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO αブレーキ&パーツクリーナー 1本(420mL)ほか
レビュー:(3)

【特長】強力な洗浄力で、油脂・塵埃等の汚れを落とします。高噴射タイプの脱脂洗浄スプレー。【用途】自動車ブレーキ装置の粉塵除去に。機械部品の脱脂洗浄に。ギヤ、ベアリング、チェーン等の油汚れ除去に。【主成分】石油系溶剤【仕様】スプレー後の状態:液状(気化)【色】無色透明【使用温度範囲】0〜60℃【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

40. スプレー用ロングノズル PP製 TRUSCO

販売価格(税別) ¥163
TRUSCO スプレー用ロングノズル PP製 1本
レビュー:(46)

【特長】30cmのPP製替えノズルです。【用途】"細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)"【適合】ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)【トラスコ品番】415-5017【材質】ポリプロピレン(PP)【長さ(mm)】300【質量(g)】2.0【危険物の種別】非危険物

クリーナー/除去剤 > ブレーキ・パーツクリーナ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ