塗料 :「天井の補修」の検索結果
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタル用プライマーです。
特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能)
速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。
特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。
NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗→限られた休止期間内の工機短縮に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業性により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→短期間で施工可能
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。