機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
【特長】ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。 脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。 アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。 ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。 発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。 ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。 ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。 ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。 静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。 ワークへの密着性の向上に最適です。【用途】金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理


【特長】接着が困難な素材への付着性を向上させるプライマー。 PP(ポリプロピレンの難接着に対応しております。【色】クリア(透明)【主成分】トルエン、キシレン【仕様】タック感:べたつき無【適合材】PP・PE【特性】プライマー、付着性


【特長】【有機則非該当】水性タイプのプライマーです。色は乳白色ですが、塗布後は透明になります。臭気が少なく引火、自然発火の心配はありません。【特性】プライマー【適合材】アルミ・ガラス・アクリル【危険物の類別】非危険物


【特長】下地が残る部分の際にもタック感を消し、手触りや指紋の付着を防止します。 タック感が無いのでプライマーとしてはもちろんトップコートとしても利用でき、塗装をより強固に仕上げます。【色】クリア(透明)【主成分】トルエン、1-ブタノール【仕様】タック感:べたつき無【適合材】ガラス・アクリル【主な用途】ガラス【特性】プライマー、トップコート


【特長】どのプライマー・前処理剤を選べば良いのか? 『剥離対策セット6』なら様々な素材(メディア)に適した脱脂剤とプライマーがセットになっている。 「ダッシアース」なら脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上、 アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂まで洗浄します。 トレンナー3、金属、ガラスなどに、トレンナー4、PP(ポリプロピレン)、トレンナー5はゴム、トレンナーエマルジョンは 水性プライマーでガラスやゴム、アルミ等にも適しています。 UVプリンターユーザーやプライマー選びに悩んでいる方々には絶対必需品となる、アクリル板、アルミ(名刺入れ)、クリアファイル(PP)、ボールペン、 ブリキ缶、銘板、表札など色んなシーンで使って頂けます。 インク剥離の対策としてミニサイズの脱脂剤1本とプライマー5本、合計6本組のセット品です。【用途】金属、アルミ、ステンレス、 ガラス、PP(ポリプロピレン)、 アクリル板、ゴム【主成分】トルエン、1-ブタノール【セット内容】トレンナー3、トレンナー4、トレンナー5、トレンナーマルチEX、トレンナーエマルジョンST、ダッシアース、専用拭き上げクロス、専用塗布スポンジ×各100mL【特性】プライマー


【特長】特殊合成樹脂塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐水性及び付着性の良い下塗り用クリヤーです。 インク及び塗料の密着(剥離)が気になる方へお勧めします。【色】クリア(透明)【主成分】トルエン、キシレン【仕様】タック感:べたつき有【適合材】アルミ、ステンレス、PET樹脂、ABS樹脂、PP樹脂、6ナイロン樹脂、ガラス等々【主な用途】金属、プラスチック【特性】付着性、耐水


【特長】ゴム等の柔らかい素材へのプリントを実現するプライマー。このプライマーを塗ったゴム材を折り曲げてもプライマひび割れることなくゴム材に追従します。 柔らかいインクを用いればインクが捲れる事はなく。硬いインクを用いればひび割れはしますが剥がれる心配はありません。【色】クリア(透明)【主成分】トルエン、n-ブタノール【仕様】タック感:べたつき無【適合材】ゴム【特性】プライマー


【特長】各種金属系に対応した耐久性及び付着性の良いプライマーです。【主成分】トルエン、1-ブタノール【使用方法】トレンナーを塗付する塗装面に油分、ホコリ、錆び等不純物を除去してください。既調合タイプですのでプライマーを塗布後そのままスプレー塗装ができます。上塗は塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。上限焼付温度〜180℃。【規格】RoHs・REACH【適合材】溶融亜鉛メッキ〇、アルミ◎、ステンレス◎、真鍮(黄銅)◎、クロームメッキ鋼板◎、ガラス◎、ペンタイト◎、ボンデ鋼板◎、ノンクロム処理鋼板◎、ウレタン・ラッカー・フタル酸・焼付メラミン・焼付アクリルなど【主な用途】金属【膜厚(μm)】5〜10【特性】付着性、耐久、プライマー

戻る ページ: 1 次へ