塗料 :「コミュニティー」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. 水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
1営業日後以内 から 2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アトミクス 水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 1缶(16kg)

【特長】速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。【用途】コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。【使用場所】屋外用【主成分】水性アクリル【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】17.7(0.9Kg/m2)

塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 床/コンクリート
注文コード 品番 内容量 主な用途特性 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
18942787 - 1缶(16kg) グリーンアスファルト面耐摩耗、速乾 19,900 21,890(税込) 1営業日後以内
18942796 - 1缶(16kg) アメリカングレーアスファルト面耐摩耗、速乾 19,900 21,890(税込) 1営業日後以内
18942805 - 1缶(16kg) ライムグリーンアスファルト面耐摩耗、速乾 19,900 21,890(税込) 1営業日後以内
18942814 - 1缶(16kg) ディープグリーンアスファルト面耐摩耗、速乾 19,900 21,890(税込) 1営業日後以内
18942823 - 1缶(16kg) アイボリーアスファルト面耐摩耗、速乾 19,900 21,890(税込) 1営業日後以内

2. 水性アスファルト床用塗料 フロアトップ#1000 アトミクス

アトミクス 水性アスファルト床用塗料 フロアトップ#1000
レビュー: 1件のレビュー 平均満足度5.00 (1)

【特長】水性なのでアスファルト面を侵しません。 付着性、耐水性、耐摩耗性に優れています。 施工が容易で経済的です。【用途】コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。【仕様】(用具の手入れ)水【種別】水性アクリル【希釈液】不要【塗り重ね可能時間(時間)】下塗後24時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上【関連資料】施工仕様例【標準塗り面積(塗り回数)(m2)】3回塗り・13(1.2Kg/m2)〜16(1.0Kg/m2)

塗料 > 床/コンクリート/道路用 > 床/コンクリート
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
16244068 - 1缶(16kg) グリーン 17,900 19,690(税込) 取扱終了
16244077 - 1缶(16kg) スカイブルー 17,900 19,690(税込) 取扱終了
16244086 - 1缶(16kg) ライムグリーン 17,900 19,690(税込) 取扱終了
16244095 - 1缶(16kg) スパニッシュブラウン 17,900 19,690(税込) 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります