セメント/アスファルト :「無収縮モルタル充填」の検索結果
パテ/セメントは、建築物の補強・補修に使われる補修材です。主に外壁、タイルの目地、配管、建具を対象とした塗装工事や設備工事に広く使われています。パテは粘土状で適度な硬さがあり、硬化後には防水効果を持つのが特徴です。金属補修用のパテは農機具や自動車、機械設備の補修に使えます。セメントは広い面積の補修に便利です。耐火性のあるものや防水性の高いものなど、さまざまな種類があります。簡単に作業をしたい場合は、砂利が不要で水を加えるだけでセメント補修ができる製品がおすすめです。
商品豆知識
そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。
補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修
色グレー系
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36
質量(g)1450
危険物の類別非危険物
施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。