接着剤 :「油圧油漏れ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など) 仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm セット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm) 材質1液UV硬化型アクリル (硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト 規格食品衛生法 適合(UV硬化後) 耐圧性(MPa)3.8 耐熱温度(℃)-40~80 保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管) 危険物の類別非危険物 性状(硬化前/硬化後)液状/固体 照射時間(時間)UVライト :2.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など) 仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm 材質1液UV硬化型アクリル (硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト 規格食品衛生法 適合(UV硬化後) 耐圧性(MPa)3.8 耐熱温度(℃)-40~80 保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管) 危険物の類別非危険物 性状(硬化前/硬化後)液状/固体
1個(10g)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング