配管関係の接着剤・補修材は、破損やひび割れなどのトラブルが生じている配管のメンテナンスに用いられています。配管工事をはじめ、精密機械や農機具の管理にも必要です。金属やプラスチック製の配管、ホースなどに漏れや穴がみられた際には接着剤や補修材を使って大掛かりな工事をせずに修復することもあります。

207件中 1件〜40件

並び替え:

1. レクター・アーロンテープ Rectorseal

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Rectorseal レクター・アーロンテープ 1巻
レビュー:(43)

【特長】ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)【用途】水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。【厚さ(mm)】約1【材質】シリコンラバー【幅(mm)】25【有効期限(年)】製造より2年間(常温状態)【引張強度】7.0Mpa【伸度(%)】440【耐熱温度(℃)】-50〜200【耐圧力性】圧力に応じて重ね巻き【耐薬品性】硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)【絶縁強度(volts/mil)】570【使用可能材質】ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど

配管関係 > 補修テープ
注文コード 品番 内容量 長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
05863776 SR-2 1巻 2 ¥1,490 0営業日後以内
05863785 SR-5 1巻 5 ¥3,490 0営業日後以内
05863767 SR-11 1巻 11 ¥7,990 0営業日後以内

2. レクター・ハイテープ Rectorseal

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
Rectorseal レクター・ハイテープ 1セット
レビュー:(33)

【特長】パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。【用途】金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。【セット内容】ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット【材質】ファイバーグラス製布テープ【厚さ(mm)】約1【色】グレー(濡れた状態)【巻数】6〜8回程度【耐熱温度(℃)】-15〜210【硬化時間(分)】約30分(外気温21℃の場合)【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】10

配管関係 > 補修テープ
注文コード 品番 内容量 適合パイプ呼び径テープ幅(mm)テープ長さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06299307 RH-1 1セット 1/8B-1/2B 25 750 ¥2,490 0営業日後以内
06299316 RH-2 1セット 3/4B 50 750 ¥2,990 0営業日後以内
06299325 RH-3 1セット 1B-1 1/2B 50 1500 ¥2,990 0営業日後以内
06299334 RH-4 1セット 2B-3B 75 2700 ¥4,490 0営業日後以内
06299343 RH-5 1セット 3 1/2B-6B 100 4500 ¥7,990 0営業日後以内

3. 塩ビ用接着剤(青) クボタケミックス(旧 クボタシーアイ)

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
クボタケミックス(旧 クボタシーアイ) 塩ビ用接着剤(青) 1個
レビュー:(14)

【特長】VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。【色】透明【仕様】低粘度速乾性(粘度500mPa・S)【主成分】メチルエチルケトン【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 塩ビ接着剤
注文コード 品番 内容量 容量(g)質量(g)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
89721931 AO100G 1個 100 100 446-2963 ¥329 0営業日後以内
89721956 AO500G 1個 500 500 446-2980 ¥749 0営業日後以内
89721947 AO1KG 1個 1000 1000 446-2971 ¥1,490 1営業日後以内

4. 自己融着テープ モノタロウ

販売価格(税別) ¥749 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 自己融着テープ 1個
レビュー:(41)

【特長】自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。 食品衛生法適合品。【用途】配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。【厚さ(mm)】0.3【材質】シリコン【幅(mm)】25【長さ(m)】3【伸度(%)】440【耐熱温度(℃)】-50〜200【引張強度(MPa)】7

配管関係 > 補修テープ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
48696262 - 1個 ¥749 0営業日後以内
48696278 - 1個 ¥749 0営業日後以内

5. ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 日本ヘルメチックス

販売価格(税別) ¥639 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本ヘルメチックス ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット 1本(100g)ほか
レビュー:(67)

【特長】短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。 肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。 又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。【用途】各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。【色】灰色【耐熱温度(℃)】約150【JIS規格】K6820液状ガスケット2種規格【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > ヘルメシール
注文コード 品番 内容量 容器仕様危険物の含有量 販売価格 出荷目安 数量
02336826 201 1本(100g) チューブ 100g ¥639 0営業日後以内
02336835 201 1缶(500g) ハケ付缶 500g ¥2,290 0営業日後以内
02336844 201 1缶(1kg) 1kg ¥3,790 5営業日後以内

6. LLFAテープ GTG ENGINEERING

販売価格(税別) ¥2,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
GTG ENGINEERING LLFAテープ 1袋(3枚)ほか
レビュー:(4)

【特長】接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。【用途】水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として【厚さ(mm)】1【幅(mm)】25.4【使用温度範囲(℃)】-90〜+260【硬度】55〜65

配管関係 > 補修テープ

7. 塩ビ用接着剤(HI用) クボタケミックス(旧 クボタシーアイ)

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
クボタケミックス(旧 クボタシーアイ) 塩ビ用接着剤(HI用) 1個
レビュー:(12)

【特長】HIパイプ用の接着剤です。【用途】HI用 VP・VUにも併用可能。【色】透明【仕様】低粘度速乾性(粘度500mPa・S)【主成分】メチルエチルケトン【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 塩ビ接着剤

8. エスロン接着剤 NO.73S 積水化学工業

販売価格(税別) ¥699 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
積水化学工業 エスロン接着剤 NO.73S 1缶(500g)ほか
レビュー:(27)

【特長】TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。【用途】硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤【仕様】低粘度速乾性/A筆付【規格】日本水道協会規格準拠【粘度(mPa・s)】500【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【RoHS指令】対応【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 塩ビ接着剤

9. レクター・クイックテープ Rectorseal

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Rectorseal レクター・クイックテープ 1セット
レビュー:(3)

【特長】濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。【用途】金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。【セット内容】ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット【材質】ファイバーグラス製布テープ【厚さ(mm)】約1【色】ホワイト【硬度】60.0±3.0【引張強度】275kg/cm2±88【巻数】6〜8回程度【耐熱温度(℃)】-15〜200【硬化時間(分)】見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合)【耐圧力(MPa[kgf/cm2])】12.6

配管関係 > 補修テープ

10. アーロンテープ・グレー Rectorseal

販売価格(税別) ¥2,190 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Rectorseal アーロンテープ・グレー 1個
レビュー:(3)

【特長】巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)

配管関係 > 補修テープ

11. LOCTITE 575 金属配管用シール剤 ヘンケル

販売価格(税別) ¥1,690 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 575 金属配管用シール剤 1本(50mL)ほか
レビュー:(7)

【特長】一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。【用途】一般配管継手用【使用温度範囲(℃)】-55〜150【粘度(mPa・s[cP])】14400〜28600(チキソ)【液色】白【主成分】嫌気性樹脂【危険物の種別】第四類【危険等級】V【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 配管シール剤

12. エスロン接着剤 ブルーS 積水化学工業

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
積水化学工業 エスロン接着剤 ブルーS 1個(500g)ほか
レビュー:(8)

【特長】色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。【用途】透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可)【色】青【成分】シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂【セット内容】ハケ【使用温度範囲】0〜60℃【粘度】500mPa・s【硬化時間(時間)】24(20℃)【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 塩ビ接着剤

13. ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 日本ヘルメチックス

販売価格(税別) ¥1,490
日本ヘルメチックス ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 1缶(500g)
レビュー:(13)

【特長】ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。【用途】給水・給湯・熱水配管用【色】灰色【規格】日本水道協会規格(JWWA K146、K142)【容器仕様】ハケ付缶【トラスコ品番】122-6762【比重】1.2(25℃)【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】500g【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > ヘルメシール

14. ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤 日本ヘルメチックス

販売価格(税別) ¥1,490 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本ヘルメチックス ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤 1缶(500g)
レビュー:(26)

【特長】LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。【用途】ガス配管・燃料油配管用【容器仕様】ハケ付缶【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > ヘルメシール

15. レクター・サンシート Rectorseal

販売価格(税別) ¥2,990
Rectorseal レクター・サンシート 1枚
レビュー:(10)

【特長】硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!【用途】防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。【形式】ガラスファイバー入り強化プラスチックシート【耐熱温度(℃)】-20〜100【材質】PETフィルム、ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25〜30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm)【厚さ(mm)】1.5【寸法(mm)】150×220【有効期限(年)】1年(未開封)【引張強度】115MPa【破断伸度(%)】1.5【硬化時間(分)】15【曲げ強さ(MPa)】235

配管関係 > 補修テープ

16. 塩ビ用接着剤(HT用) クボタケミックス(旧 クボタシーアイ)

販売価格(税別) ¥539 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
クボタケミックス(旧 クボタシーアイ) 塩ビ用接着剤(HT用) 1個
レビュー:(11)

【特長】HTパイプ用接着剤です。【色】透明【仕様】低粘度速乾性(粘度500mPa・S)【主成分】テトラヒドロフラン【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 塩ビ接着剤

17. LOCTITE 572 金属配管用シール剤 ヘンケル

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 572 金属配管用シール剤 1本(50mL)ほか
レビュー:(5)

【特長】一般ねじ込み配管継手のシール。 即シール性良好。 テフロン入りパイプシーラント。 PT2以下に適す。 分解可。【用途】一般配管継手用【使用温度範囲(℃)】-55〜150【液色】白【粘度(mPa・s[cP])】14400〜28600(チキソ)【主成分】嫌気性樹脂【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 配管シール剤

18. エスロン接着剤 NO.80S 積水化学工業

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
積水化学工業 エスロン接着剤 NO.80S 1缶(500g)ほか
レビュー:(10)

【特長】エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。【用途】耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用【仕様】低粘度速乾性/A筆付【規格】日本水道協会規格準拠【粘度(mPa・s)】500【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 塩ビ接着剤

19. セメダイン 塩ビパイプ用 セメダイン

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セメダイン セメダイン 塩ビパイプ用 1缶(100g)ほか
レビュー:(5)

【特長】硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。 塩ビパイプや、波型の接着に最適。 キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。【規格】日本水道協会規格(JWWAS101)品。【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 塩ビ接着剤

20. 塩ビパイプ用ボンド(刷毛付き) コニシ

販売価格(税別) ¥339 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ 塩ビパイプ用ボンド(刷毛付き) 1缶(100g)
レビュー:(10)

【特長】透明。速乾。低粘度。【用途】塩化ビニル製雨どい・配管・波板の接着と補修。 硬質塩化ビニル製品の補修。【付属品】刷毛【成分】塩化ビニル樹脂系溶剤形

配管関係 > 塩ビ接着剤

21. LOCTITE シリコーンシール剤 5920  耐熱用 ヘンケル

販売価格(税別) ¥1,990
ヘンケル LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用 1本(70mL)
レビュー:(6)

【特長】脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。【用途】フランジシール、もれに。【トラスコ品番】351-9422【色】銅【質量(g)】130【使用温度範囲】-59〜316℃【粘度】ペースト(チキソ)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > フランジシール剤

22. LOCTITE 577 配管用シール ヘンケル

販売価格(税別) ¥5,490
ヘンケル LOCTITE 577 配管用シール 1本(250mL)
レビュー:(3)

【特長】速硬化性の高圧ねじ配管用シール剤で、ねじ配管継手のゆるみや漏れを防止します。バルブやオリフィスを詰まらせる成分を含んでおらず、油圧機器のねじ継手、プラグなどのシールに最適です。作動油、薬剤などの耐性に優れています。【用途】耐衝撃圧用【使用温度範囲(℃)】-55〜125【粘度(mPa・s[cP])】16000〜33000【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】11【トラスコ品番】123-6261【液色】黄【主成分】嫌気性樹脂【液シール時間】速い【耐圧性(MPa)】68.9【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】250mL【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 配管シール剤

23. スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 スリーボンド

販売価格(税別) ¥2,990
スリーボンド スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 1本(140g)
レビュー:(5)

【特長】日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。【用途】給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着など【トラスコ品番】374-8782【種類】無溶剤脱アルコール型【液色】白色ペースト状【比重】1.45(硬化物)【伸び(%)】700【引張強度(MPa)】2.5【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

配管関係 > 配管シール剤

24. ガス配管用シール剤 スリーボンド

販売価格(税別) ¥2,590
スリーボンド ガス配管用シール剤 1本(200g)
レビュー:(9)

【特長】1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。【用途】天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。【トラスコ品番】374-8804【色】アイボリー【タイプ】脱アミド型【主成分】シリコーン樹脂【比重】1.23【粘度(Pa・s)】600【タックフリータイム(分)】20【危険物の種別】非危険物

配管関係 > 配管シール剤

25. フランジシール剤 5920 (耐熱用) ヘンケル

販売価格(税別) ¥4,990
ヘンケル フランジシール剤 5920 (耐熱用) 1本(300mL)
レビュー:(2)

【特長】脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。【用途】フランジシール、もれに。エンジン周りのガスケットシール。【トラスコ品番】377-7626【形状】ペースト(チキソ)【色】銅【使用温度範囲(℃)】-55〜316【主成分】シリコーン【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【危険物の含有量】300mL【硬度(ショア A)】23〜38

配管関係 > フランジシール剤

26. ナフロン(R)ペースト ニチアス

販売価格(税別) ¥5,890
ニチアス ナフロン(R)ペースト 1個(65mL)

【特長】フッ素樹脂のコロイド状微粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にもご使用できる万能なガスケットペーストです。 PTFE系ガスケットにはナフロンペーストが最も適しています。【用途】用流体 各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール【使用温度範囲(℃)】0〜260【主成分】フッ素樹脂(PTFE)【TGK品番】638-17-91-11【トラスコ品番】283-0345

配管関係 > ねじシール剤

27. LOCTITE 542 配管用シール ヘンケル

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 542 配管用シール 1本(50mL)ほか
レビュー:(5)

【特長】空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。【用途】油圧、空圧、ねじ継手用【使用温度範囲(℃)】-55〜150(目安)【粘度(mPa・s[cP])】400〜800チキソ【液色】茶【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】15【主成分】嫌気性樹脂【液シール時間】速い【耐圧性(MPa)】68.9【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 配管シール剤

28. エスロン接着剤 NO.100S 積水化学工業

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
積水化学工業 エスロン接着剤 NO.100S 1缶(250g)ほか
レビュー:(6)

【用途】耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用【仕様】低粘度速乾性【付属品】筆付【色】無色透明液体【比重】0.89〜0.99【引火点(℃)】-17(密閉式)【沸点(℃)】65.4【粘度(mPa・s)】500【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 塩ビ接着剤

29. 塩ビパイプ用接着剤(100g入・ハケつき) カクダイ

販売価格(税別) ¥399
カクダイ 塩ビパイプ用接着剤(100g入・ハケつき) 1缶(100g)
レビュー:(6)

【特長】塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。【用途】TSパイプ用【付属品】フタ裏側にハケがついています

配管関係 > 塩ビ接着剤

30. ヘルメチックF-V(W) 無溶剤型配管シール剤 山王工業

販売価格(税別) ¥3,390
山王工業 ヘルメチックF-V(W) 無溶剤型配管シール剤 1本(100g)
レビュー:(1)

【特長】シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。【用途】建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。【適合】SUS・鉄管・銅管・合金【色】白【使用温度範囲(℃)】(鉄管)-55〜200、(SUS管)-55〜150【適合規格】日本水道協会規格:JWWA K-161【主成分】シリコーン混合【適合流体】水、ガス、油、蒸気配管【硬化時間(時間)】(5℃)20〜24、(25℃)8〜12【危険等級】V【耐圧(kg/cm2)】50【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 配管シール剤

31. LOCTITE 5651 配管用シール ヘンケル

販売価格(税別) ¥5,490
ヘンケル LOCTITE 5651 配管用シール 1本(250mL)
レビュー:(1)

【特長】嫌気性・一液・室温硬化型。テフロン入りで、ステンレス配管でもカジリがありません。無溶剤・肉やせなし・オープンタイム不要。振動に強い。取り外し可能。取扱い、持ち運びに便利なチューブタイプ。目詰まりなし(バルブも詰まらせない)。ムダなし(最後の一滴まで使える)、垂れ落ちず作業性良好。はみ出し部の拭き取りが容易【用途】建築配管用【使用温度範囲(℃)】-55〜150【粘度(mPa・s[cP])】100000チキソ【トラスコ品番】123-6270【液色】白【主成分】嫌気性樹脂【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】250mL【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 配管シール剤

32. 自己融着テープ 厚手 モノタロウ

販売価格(税別)   ¥6,790 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 自己融着テープ 厚手 1個
レビュー:(1)

【特長】自己融着タイプのシリコン補修テープです。接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。※通常タイプと比較して伸度が2倍ですので、千切れにくく、より強力に融着する事が出来ます。【用途】配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。【厚さ(mm)】1【材質】シリコン【幅(mm)】25【長さ(m)】11【伸度(%)】800【使用可能温度範囲】-45〜200℃【引張強度(MPa)】6.5【危険物の種別】非危険物

配管関係 > 補修テープ

33. LOCTITE 565 配管用シール ヘンケル

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 565 配管用シール 1本(50mL)ほか
レビュー:(1)

【特長】一般金属ねじ配管継手用で、テフロンが含まれており、締め付け時のカジリがありません。 高粘度でチキソトロピック性なので大口径でも即シール性があり、また低強度タイプで通常工具で取り外しが可能です。UL MH8007(N)認可。【用途】一般配管継手用【粘度(mPa・s[cP])】ペースト(チキソ)【使用温度範囲(℃)】-55〜150【液色】白【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】3/1【主成分】嫌気性樹脂【液シール時間】遅い【耐圧性(MPa)】68.9【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 配管シール剤

34. ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤 日本ヘルメチックス

販売価格(税別) ¥1,590
日本ヘルメチックス ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤 1缶(500g)
レビュー:(2)

【特長】加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに【用途】蒸気配管用【色】黒【容器仕様】缶【比重】1.4(25℃)【トラスコ品番】122-6738【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】500g【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > ヘルメシール

35. LOCTITE 567 配管用シール ヘンケル

販売価格(税別) ¥5,890
ヘンケル LOCTITE 567 配管用シール 1本(250mL)
レビュー:(1)

【特長】ステンレス配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFEを含有しているため、締付け時に潤滑性を発揮しかじり付きを防止します。 592の即硬化タイプです。 UL MH8007(N)認可。【用途】ステンレス配管継手用 締込み時のかじり防止【使用温度範囲(℃)】-55〜200(目安)【粘度(mPa・s[cP])】ペースト(チキソ)【トラスコ品番】123-6211【液色】白【破壊トルク(Nm)】1.7【主成分】嫌気性樹脂【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】250mL【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 配管シール剤

36. HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチック

販売価格(税別) ¥29,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘルメチック HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 1箱(50mL×20本)ほか

【特長】ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。【形状】ペースト状【比重】1.04(25℃)【耐熱温度(℃)】-60〜220【粘度】600000cps【硬化時間(時間)】塗布量1mm厚/8〜12(25℃)、12〜18(5℃【発火点(℃)】450【溶剤】無溶剤【色調】半透明【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

配管関係 > ヘルメシール

37. LOCTITE 5699 フランジ用シール ヘンケル

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル LOCTITE 5699 フランジ用シール 1本(100g)ほか
レビュー:(10)

【特長】オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。【用途】オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。【使用温度範囲(℃)】-55〜230【粘度(mPa・s[cP])】ペースト(チキソ)【液色】灰【主成分】シリコーン樹脂【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【硬度(ショア A)】23〜38【剪断強度(N/mm2)】1.3〜2.1【危険等級】V【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > フランジシール剤

38. ヘルメチックFU-V 水道用液状ガスケット 山王工業

販売価格(税別) ¥1,990
山王工業 ヘルメチックFU-V 水道用液状ガスケット 1缶(500g)

【特長】ライニング鋼管用防食シール剤 上水道・冷暖房・蒸気(150℃迄)【用途】建築又は工場配管関係【付属品】ハケ付【適合】鋼管【色】灰【適合規格】日本水道協会規格:JWWA K161【主成分】アクリル樹脂【液性】非水溶性液体【耐熱温度(℃)】150【危険等級】U【乾燥時間(時間)】6〜24【耐圧(kg/cm2)】30【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > 配管シール剤

39. ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックス

販売価格(税別) ¥949 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本ヘルメチックス ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤 1本(300g)ほか
レビュー:(2)

【特長】一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。【用途】一般配管用【色】黒【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

配管関係 > ヘルメシール

40. ガス配管用シール剤 スリーボンド

販売価格(税別) ¥2,690
スリーボンド ガス配管用シール剤 1本(200g)
レビュー:(4)

【特長】シリコーン変成オレフィン系樹脂を主成分とした無溶剤タイプで耐ガス性(都市ガス・LPG)、耐候性に優れています。 適度な粘性を有しているため、組み付け時のタレが少ないです。【用途】都市ガス・LPGの配管ねじ部のシール剤【トラスコ品番】375-9831【色】灰緑色【硬さ】A8【主成分】シリコーン変成オレフィン系樹脂【比重】1.35【伸び(%)】350【引張強度(MPa)】0.8【粘度(Pa・s)】265【危険物の種別】非危険物【指触乾燥時間(時間)】72

配管関係 > 配管シール剤

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 次へ