454件中 1件〜40件

並び替え:

1. ゴム状塗料PROT オフィス・翔

販売価格(税別) ¥6,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オフィス・翔 ゴム状塗料PROT 1缶(1L)
レビュー:(9)

【特長】環境に優しいゴム状塗料 電気絶縁、防水、腐食、錆、カビ、防振に最適。 耐久性抜群、欠けたりひび割れたりしない。 塩、酸、アルカリ、洗剤など耐薬品性良好。【危険等級】V【危険物の種別】第二類【危険物の品名】その他のもので政令で定めるもの【危険物の含有量】720mL【危険物の性質】第2種

その他 > その他塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06182285 PO-1 1缶(1L) ¥6,990 0営業日後以内
09917722 PO-1 1缶(1L) クリアー ¥6,990 0営業日後以内

2. シューズドクターN セメダイン

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン シューズドクターN 1本(20mL)ほか
レビュー:(58)

【特長】すり減った靴底に塗るだけの補修剤です。かかとのすり減りだけでなくはがれた時の接着剤としても使用できます。 シンナーを全く含まないので室内でも、嫌な臭いがありません。 硬化後は塗装ができ、微妙な色あわせも可能です。【用途】各種靴底のすり減りの肉盛り補修に。新しい靴底の裏面に塗って、すり減り防止に。靴底のはがれの補修に。【セット内容】補修用ポリ板ヘラサンドペーパー【種類】特殊ポリウレタン系補修剤【使用方法】はじめに補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。1.添付のポリ板のつやあり面が内側(補修する面)になるように補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。2.キャップ先端を使用しチューブを開封します。※チューブを強く押さないで下さい中身が飛び出ることがあります。3.補修箇所にシューズドクターNがくまなく行渡るように充てんします。※1回の充てん補修の厚さは4mm程度にして下さい。厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は2度塗り<重ね塗り>を行って下さい。4.付属のヘラで余分なシューズドクターNをかきとります。そのまま動かさずに24時間(※気温23℃、湿度50%、肉盛り2mmの場合)静置して下さい。※上記硬化時間は目安です。硬化に要する時間は温度と湿度により変化します。夏場は早くなり、冬場は遅くなります。5.完全に硬化したことを確認してからポリ板をはずします。ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量のシューズドクターNを出して再度埋め込むように仕上ます。この後充分に硬化させてからご使用下さい。※使用後はチューブ先端をウエスなどでふき取り、キャップを閉めて冷暗所に保管して下さい。本品は空気中の水分と化学反応して固まる補修剤です。開封しますと硬化反応が始まりますので、開封後はなるべく早く(目安は3ヶ月程度)使い切ってください。※耐久性のあるゴム状硬化物になりますので、保管中、チューブ先端が固まっているときは無理にチューブを押さないで下さい。チューブが破裂し中身が飛び散ることがあります。この場合は先端の硬化物を丁寧に取り除いてからご使用下さい。

その他 > くつ底補修材
注文コード 品番 内容量 容量(mL)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
09257936 HC-003 1本(50mL) ブラック 50 75 ¥699 0営業日後以内
34918825 HC-002 1本(50mL) ブラウン 50 75 ¥699 0営業日後以内
34918834 HC-001 1本(50mL) ホワイト 50 75 ¥699 0営業日後以内
58587986 HC-006 1本(20mL) ブラック     ¥399 0営業日後以内

3. 住まいのマニキュアBP 建築の友

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
建築の友 住まいのマニキュアBP 1パック(1.5g)
レビュー:(6)

【特長】木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。【成分】アルコール、染料、合成樹脂【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】0.4mL【危険物の性質】非水溶性

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
17629027 MB-01 1パック(1.5g) ダークオーク ¥299 0営業日後以内
17629036 MB-02 1パック(1.5g) ライトオーク ¥299 0営業日後以内
17629045 MB-03 1パック(1.5g) ダークオリーブオーク ¥299 0営業日後以内
17629054 MB-04 1パック(1.5g) パステルグレーオーク ¥299 0営業日後以内
17629063 MB-05 1パック(1.5g) ミディアムブラウンオーク ¥299 0営業日後以内

4. 液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY オフィス・翔

販売価格(税別) ¥3,000
オフィス・翔 液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY 1本(311g)
レビュー:(6)

【特長】電気絶縁、防水、腐食、錆、カビ、防振に最適。 耐久性抜群、欠けたりひび割れたりしない。 塩、酸、アルカリ、洗剤など耐薬品性良好。【用途】金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など【成分】合成樹脂・有機溶剤・顔料【色】黒【使用温度範囲(℃)】-34〜93【塗布面積(m2/缶)】約3【危険等級】U【アズワン品番】6-4030-04【膜厚(mm)】約0.11(1回塗)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】0.311kg【危険物の性質】非水溶性

その他 > その他塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60847245 PD-S 1本(311g) ¥3,000 0営業日後以内

5. ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム 産経創業

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
産経創業 ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム 1缶(200mL)ほか
レビュー:(3)

【用途】保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。【成分】合成樹脂、顔料、有機溶剤【塗り重ね可能時間(分)】20〜30【危険等級】U【乾燥時間(時間)】約4時間(気温20℃ 湿度65%)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

その他 > その他塗料
注文コード 品番 内容量 内容量(mL)塗り面積(m2) 販売価格 出荷目安 数量
19590306 - 1缶(429mL) レッド 429 約0.8 ¥2,990 3営業日後以内
19590315 - 1缶(429mL) ブラック 429 約0.8 ¥2,990 3営業日後以内
19590324 - 1缶(429mL) ホワイト 429 約0.8 ¥2,990 3営業日後以内
19590333 - 1缶(429mL) クリア 429 約0.8 ¥2,990 3営業日後以内
19590349 - 1缶(200mL) ブルー 200 約0.4 ¥1,590 3営業日後以内

6. クシ目ゴテ コニシ

販売価格(税別) ¥149 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ クシ目ゴテ 1個
レビュー:(14)

【特長】接着剤の均一塗布に。

その他 > クシ目ゴテ

7. FLEX SEAL FLEX SEAL

販売価格(税別) ¥3,690 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
FLEX SEAL FLEX SEAL 1本(283g)
レビュー:(10)

【特長】あっという間に水漏れを補修し防水、塗布面に保護コーティングをし、防湿・防腐・防サビ効果も。どんな気象条件にも対応しており、強度の高温・低温にも影響を受けません。 事前にスプレーいただくと水漏れの予防にもなります。皆様がお持ちの水回りのお悩みはフレックスシールで解消できます。【用途】ガラス用、アルミ用、ポリ塩化ビニル、レンガ用、コンクリート用、鉄用(さび止め)。 天窓、側溝、基礎、雨戸、窓枠、ビニールパイプ、雨漏り、ホース煙突、ダクト、ドレンパン、車の補修他。【成分】合成樹脂(イソプレンゴム)、有機溶剤、顔料【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性【塗布面積(m2/本)】1.4

その他

8. 液状ゴムコーティング アズワン

販売価格(税別) ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 液状ゴムコーティング 1本(370g)ほか
レビュー:(1)

【特長】金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。【使用温度(℃)】-34〜93

その他 > その他塗料

9. ネジッティ 60H型 東邦ゴム工業

販売価格(税別) ¥3,990
東邦ゴム工業 ネジッティ 60H型 1個
レビュー:(7)

【特長】小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。【用途】プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用【TGK品番】576-17-91-25【トラスコ品番】322-9041【外形寸法(mm)】140×90×60H

その他 > 接着剤用ガン

10. クロスのはがれ補修セット 建築の友

販売価格(税別) ¥999
建築の友 クロスのはがれ補修セット 1セット
レビュー:(4)

【特長】密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。【成分】酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水【セット内容】クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー

その他

11. 型取り用液状シリコーンゴム 主剤 モメンティブジャパン(旧GE東芝)

販売価格(税別) ¥12,900
モメンティブジャパン(旧GE東芝) 型取り用液状シリコーンゴム 主剤 1個(1kg)

【特長】2成分縮合型液状シリコーンゴムです。 低粘度で流動性に優れています。 使い方に合わせて硬化剤が設定されます。【用途】逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。 塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。【トラスコ品番】332-3391【色】灰【質量(g)】1183【使用温度範囲(℃)】-50〜150【主成分】シリカ・炭酸カルシウム【粘度】12Pa・s【硬化時間(時間)】24(25℃)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【可使時間(時間)】1

その他 > 型取り用ゴム

12. フリーボンド容器 GA(グリーンエース)

販売価格(税別) ¥249
GA(グリーンエース) フリーボンド容器 1個
レビュー:(8)

【特長】ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。【用途】木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。【材質】ポリエチレン【容量(g)】500【ノズル直径(mm)】5【詰め替え口径(mm)】42

その他 > ボンド用詰め替え容器

13. G-ブレス 結露防止シート ヘルメチック

販売価格(税別) ¥14,900 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘルメチック G-ブレス 結露防止シート 1箱(10枚)ほか

【特長】調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。【用途】配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。【使用方法】1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。【材質】特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート

その他

14. ユニエポ 補修用プライマー コニシ

販売価格(税別) ¥2,590
コニシ ユニエポ 補修用プライマー 1缶(500g)
レビュー:(3)

【特長】1液型ですので、計量や混合といった煩雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。 かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。 防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。 2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。 2液型と同様に、潤湿面接接着、耐水性に優れています。【用途】防錆用プライマー 樹脂モルタルのタックコート ポリマーセメントモルタルのタックコート【成分】エポキシ樹脂、防錆剤【トラスコ品番】485-9529【比重】1.20±0.05【外観】乳白色【粘度(Pa・s)】12.5±7.5【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

その他

15. 住まいのマニキュアミニ 建築の友

販売価格(税別) ¥1,990
建築の友 住まいのマニキュアミニ 1セット(10本)
レビュー:(4)

【特長】木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。【セット内容】ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー【成分】アルコール、染料、合成樹脂【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】2.7mL【危険物の性質】非水溶性

その他

16. ラバーステップ 昭光物産

販売価格(税別) ¥4,290 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
昭光物産 ラバーステップ 1セット(2個)ほか

【特長】段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。 付属のボルト・ナットで連結できます。【用途】車庫入れの段差解消に。【仕様】連結用ボルト・ナット付【材質】硬質ゴム製【耐荷重】普通乗用車程度【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

その他

17. クリーンペーパーボード 日本研紙

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
日本研紙 クリーンペーパーボード 1袋(30枚)

【特長】各種パテを使用する際の定盤として使用できます。使い捨てタイプのため、洗浄の手間が省けます。基材紙を特殊コーティングしているため、表面は平滑で滑りやすいです。【アズワン品番】3-5501-01【危険物の種別】非危険物

その他 > その他塗料

18. ボンド くつピタ コニシ

販売価格(税別) ¥349 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ ボンド くつピタ 1本(10mL)
レビュー:(11)

【特長】速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。【用途】靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。【危険等級】V【原材料】シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】10mL【危険物の性質】非水溶性

その他 > くつ底補修材

19. ヒビ割れストップ 建築の友

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
建築の友 ヒビ割れストップ 1セット
レビュー:(3)

【特長】細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)【用途】タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。【成分】浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上)【セット内容】浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ【使用量】一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】5mL【危険物の性質】水溶性

その他

20. シューグー コロンブス(COLUMBUS)

販売価格(税別) ¥1,390
コロンブス(COLUMBUS) シューグー 1個(100g)
レビュー:(19)

【特長】靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。【色】黒【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】5mL【危険物の性質】非水溶性

その他 > くつ底補修材

21. クロス消しゴム 建築の友

販売価格(税別) ¥899
建築の友 クロス消しゴム 1セット(40g)
レビュー:(1)

【特長】メラミン材と汚れ落としの特殊成分のW効果で汚れを落とす、クロス専用の消しゴムです。(研磨剤を含みません) 水気を使わないドライクリーン法で水性や油性を問わず、汚れをシミのように広げないで消しゴムで包みこんで、きれいに落とせます。ボールペン、油性マーカー等の汚れは落としきれません。 クロスにやさしく柔らかくてちぎれにくい新タイプの消しゴムなのでクロスが破れにくくなっています。 いやな臭いを出さず、不快感なく汚れを消せます。【成分】メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール

その他

22. ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー 産経創業

販売価格(税別) ¥2,490
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
産経創業 ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー 1本(311mL)ほか
レビュー:(1)

【用途】機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。【成分】合成樹脂、顔料、有機溶剤【塗り面積(m2)】約0.6・3回塗り【内容量(g)】311【塗り重ね可能時間(分)】20〜30【危険等級】U【乾燥時間(時間)】約4時間(気温20℃ 湿度65%)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】312ml【危険物の性質】非水溶性

その他 > その他塗料

23. クロス専用のり 建築の友

販売価格(税別) ¥499
建築の友 クロス専用のり 1セット(30mL)
レビュー:(2)

【特長】密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)【成分】酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水

その他

24. UカットONE 333ml コニシ

販売価格(税別) ¥1,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ UカットONE 333ml 1本(333mL)ほか

【特長】国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修〈建築改修工事監理指針〉品質基準(案)適合品です。 〈建築材料・設備機材等品質性能評価、建築材料等評価名簿〉記載品です。 「計量」「混合」といった手間がない1液タイプで、「可使時間」の制約も受けないため、取り扱いが容易です。 コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 伸縮性に優れ、ひび割れの挙動に追従します。 各種塗装に対して、ほとんど汚染を生じません。【用途】コンクリート、モルタルのひび割れ部Uカットシール材充てん補修に、土木構造物の各種目地への充てんに【トラスコ品番】799-7531【材質】主成分:変成シリコーン、エポキシ樹脂【色】グレー【容量(mL)】333【危険物の種別】非危険物【硬化時間】24時間(23℃)

その他

25. リムーバーZ 420ML シントーファミリー

販売価格(税別) ¥22,900
シントーファミリー リムーバーZ 420ML 1箱(420mL×12本)
レビュー:(1)

【特長】スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 機械類の油汚れや接着剤も強力に除去します。【用途】屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがし、機械類、エンジンまわりなどの油汚れの除去【トラスコ品番】479-8031【材質】主成分:塩素系リムーバー【色】透明【容量(mL)】420【危険物の種別】非危険物

その他

26. FLEX SHOT FLEX SEAL

販売価格(税別) ¥4,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FLEX SEAL FLEX SHOT 1本(226g)
レビュー:(1)

【特長】あっという間に水漏れを補修し防水、塗布面に保護コーティングをし、防湿・防腐・防サビ効果も。どんな気象条件にも対応しており、強度の高温・低温にも影響を受けません。 事前にスプレーいただくと水漏れの予防にもなります。皆様がお持ちの水回りのお悩みはフレックスシールで解消できます。【用途】ガラス、アルミ、ポリ塩化ビニル、タイルなどの目地のシール材として。 キッチン、シンク、シャワー、バスタブ、タイル、窓、天窓、屋根、配水管、ビニールパイプ、車の補修他。【成分】合成樹脂、二酸化ケイ素

その他

27. シリコン型取りキット エポック

販売価格(税別) ¥4,590
5営業日後以内
エポック シリコン型取りキット 1セット

【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】32【危険物の性質】非水溶性

その他

28. くつ底補修材 サンスター

販売価格(税別) ¥1,690
サンスター くつ底補修材 1本(60g)
レビュー:(12)

【特長】熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。【成分】ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤【セット内容】靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋【種類】熱硬化型補修【正味質量(g)】60

その他 > くつ底補修材

29. E205 4kgセット コニシ

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
コニシ E205 4kgセット 1セット

【特長】超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。 硬化後の耐水・耐久性に優れます。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。【用途】コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修に【トラスコ品番】799-7574【材質】主成分:エポキシ樹脂【色】(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明【容量(kg)】4【危険物の種別】非危険物【硬化時間】24時間(23℃)

その他

30. シューリペア ルック

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ルック シューリペア 1個(450g)ほか
レビュー:(1)

【特長】業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。【用途】靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。【色】あめ色【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

その他 > くつ底補修材

31. Scotch-Weld EPX アクリル系構造用接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥2,290 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スリーエム(3M) Scotch-Weld EPX アクリル系構造用接着剤 1本(45mL)
レビュー:(1)

【特長】可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。【用途】金属と樹脂、金属同士の接着に。【仕様】2液混合型【色】青【主成分】アクリル系接着剤【危険物の種別】第四類【危険物の性質】非水溶性

その他

32. シューグー100 ナチュラル コロンブス(COLUMBUS)

販売価格(税別) ¥1,390
コロンブス(COLUMBUS) シューグー100 ナチュラル 1個(100g)
レビュー:(7)

【特長】靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。【色】自然色【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】5mL【危険物の性質】非水溶性

その他 > くつ底補修材

33. アサヒボンド ゴムエース P アサヒボンド

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
アサヒボンド アサヒボンド ゴムエース P 1セット(6kg)

【特長】不良部分の補修をした後、加硫ゴムシートの上にウレタン防水材を塗り重ねるためのエポキシ樹脂系プライマーです。 既存ゴムシートを撤去せずにウレタン防水材を塗布できるので、高耐久性複合防水になります。【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

その他

34. アサヒボンド アンダースプレーセット アサヒボンド

販売価格(税別) ¥4,590
3営業日後以内
アサヒボンド アサヒボンド アンダースプレーセット 1セット(3本)

【用途】コンクリート、モルタルに発生した微細ひび割れの充填・ぼかし ひび割れ注入補修跡のタッチアップ 塗装下地ひび割れの充填・目潰し コンクリート、モルタル面落書きの塗りつぶし【成分】無機系特殊粉体および帳微量粒子ポリマー【危険物の種別】非危険物

その他

35. ゴム用補修材 フレクサン80P Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥9,990
6営業日後以内
Devcon(デブコン) ゴム用補修材 フレクサン80P 1セット(0.45kg)

【特長】引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。 収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)【用途】ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。 ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。 ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。【適合】ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材【比重】ASTM_D792:1.2【伸び(%)】300【耐熱温度(℃)】(Dry)80、(Wet)50【可使時間(分/25℃)】25【引張強度(MPa)】12【硬化時間(時間)】16【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第四石油類

その他

36. クロスのすきまをうめる 建築の友

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
建築の友 クロスのすきまをうめる 1パック(20g)
レビュー:(2)

【特長】クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)【成分】ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材

その他

37. クロス補修剤 建築の友

販売価格(税別) ¥380 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
建築の友 クロス補修剤 1個
レビュー:(1)

【特長】ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)【用途】クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。【成分】ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材【セット内容】本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚

その他

38. 耐水性壁紙のりキット 建築の友

販売価格(税別) ¥999
建築の友 耐水性壁紙のりキット 1セット(123g)

【特長】水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。 キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。 耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。 接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。 乾きが速いので作業性に優れています。【成分】ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水【セット内容】水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー

その他

39. ゴム・コーティング下塗り剤 プライマー 産経創業

販売価格(税別) ¥1,290
3営業日後以内
産経創業 ゴム・コーティング下塗り剤 プライマー 1缶(200mL)

【特長】プラスティー・ディップ及びその他水性HFC製品と金属との付着度を400%までアップする為に特別開発された商品です。 ゴム・コーティング専用の一度で仕上るプライマーは自然乾燥型アクリル樹脂系下塗り剤です。 普通は、1回塗りとして使用されますが、極度の錆による腐食やすり傷、磨耗性の著しい部材には、2〜3回塗り重ねて下さい。 この下塗り剤は、全ての金属面に密着し、特に亜鉛メッキされた表面には抜群の効果を発揮します。 金属を腐食から長期間護る方法として、手軽に誰でも簡単に塗れ、経済的な下塗り剤プラスティー・ディップの併用をお勧めします。【成分】合成樹脂、顔料、有機溶剤【色】透明【内容量(mL)】200【塗り面積(m2)】約1・1回塗り【塗り重ね可能時間(分)】20〜30【危険等級】U【乾燥時間(時間)】約4時間(気温20℃ 湿度65%)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】200ml【危険物の性質】非水溶性

その他 > その他塗料

40. コロンブス ラバープレート コロンブス(COLUMBUS)

販売価格(税別) ¥349
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コロンブス(COLUMBUS) コロンブス ラバープレート 1個
レビュー:(5)

【特長】靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。

その他 > くつ底補修材

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ