検索条件:

72件中 1件〜40件

並び替え:

1. リムーバーZ 420ML シントーファミリー

販売価格(税別) ¥22,900
1営業日後以内
シントーファミリー リムーバーZ 420ML 1箱(420mL×12本)
レビュー:(1)

【特長】スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 機械類の油汚れや接着剤も強力に除去します。【用途】屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがし、機械類、エンジンまわりなどの油汚れの除去【トラスコ品番】479-8031【材質】主成分:塩素系リムーバー【色】透明【容量(mL)】420【危険物の種別】非危険物

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10876093 9886-0.42 1箱(420mL×12本) ¥22,900 1営業日後以内

2. G-ブレス 結露防止シート ヘルメチック

販売価格(税別) ¥14,900 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヘルメチック G-ブレス 結露防止シート 1箱(10枚)ほか

【特長】調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。【用途】配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。【使用方法】1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。【材質】特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート

その他
注文コード 品番 内容量 サイズシートサイズ(mm)シート厚さ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
48621518 Gbreath-M 1箱(5枚) M 370×150 3 ¥39,900 6営業日後以内
48621527 Gbreath-S 1箱(10枚) S 100×148 1 ¥27,900 0営業日後以内
48621536 Gbreath-SS 1箱(10枚) SS 55×91 1 ¥14,900 0営業日後以内

3. E205 4kgセット コニシ

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
コニシ E205 4kgセット 1セット

【特長】超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です。 硬化後の耐水・耐久性に優れます。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。【用途】コンクリート建造物などのひび割れ補修に、樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修に【トラスコ品番】799-7574【材質】主成分:エポキシ樹脂【色】(主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明【容量(kg)】4【危険物の種別】非危険物【硬化時間】24時間(23℃)

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60785052 5628 1セット ¥14,900 4営業日後以内

4. 型取り用液状シリコーンゴム 主剤 モメンティブジャパン(旧GE東芝)

販売価格(税別) ¥12,900
0営業日後以内
モメンティブジャパン(旧GE東芝) 型取り用液状シリコーンゴム 主剤 1個(1kg)

【特長】2成分縮合型液状シリコーンゴムです。 低粘度で流動性に優れています。 使い方に合わせて硬化剤が設定されます。【用途】逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。 塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。【トラスコ品番】332-3391【色】灰【質量(g)】1183【使用温度範囲(℃)】-50〜150【主成分】シリカ・炭酸カルシウム【粘度】12Pa・s【硬化時間(時間)】24(25℃)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【可使時間(時間)】1

その他 > 型取り用ゴム
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
37047972 TSE350-1 1個(1kg) ¥12,900 0営業日後以内

5. 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

販売価格(税別) ¥10,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 二液型RTVゴム 高強度付加 1缶(1kg)ほか

【付属品】CAT-1600 100g【タイプ】高強度付加タイプ【破断伸度(%)】200【可使時間(分)】150(23℃)【引張強度(MPa)】6.5【密度(g/cm3)】1.27(23℃)【硬さ(デュロメータA)】45【外観】灰白色【粘度(Pa・s)】170【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【硬化時間】23℃×24時間【引裂き強度(kN/m)】15【添加量】CAT-1600(10.0%)

その他 > 型取り用ゴム
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
55531306 KE-1600 1缶(1kg) ¥10,900 4営業日後以内

6. 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

販売価格(税別) ¥16,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 二液型RTVゴム 高強度付加 1缶(1kg)ほか

【付属品】CAT-1316 100g【タイプ】高強度付加タイプ【破断伸度(%)】700【可使時間(分)】60(23℃)【引張強度(MPa)】6.5【密度(g/cm3)】1.13(23℃)【硬さ(デュロメータA)】23【外観】半透明【粘度(Pa・s)】35【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【硬化時間】23℃×24時間【引裂き強度(kN/m)】33【添加量】CAT-1316(10.0%)

その他 > 型取り用ゴム

7. ワッカー型取りシリコーン 縮合型 旭化成ワッカーシリコン

販売価格(税別) ¥31,900 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
旭化成ワッカーシリコン ワッカー型取りシリコーン 縮合型 1箱(1kg×10缶)ほか

【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類

その他 > 型取り用ゴム

8. ペーパーウエス 580カット スリーボンド

販売価格(税別) ¥11,900
4営業日後以内
スリーボンド ペーパーウエス 580カット 1巻(169m)

【特長】優れた吸収性を有するペーパーワイパーです。【トラスコ品番】784-0047【材質】パルプ【質量(kg)】5【色】白【長さ(m)】169【枚数】580カット【危険物の種別】非危険物

その他

9. 二液型RTVゴム 信越化学工業

販売価格(税別) ¥11,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 二液型RTVゴム 1缶(1kg)ほか

【付属品】CLA-9 100g【破断伸度(%)】750【可使時間(分)】150(23℃)【引張強度(MPa)】3.4【密度(g/cm3)】1.20(23℃)【外観】灰白色【粘度(Pa・s)】35【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【硬化時間】23℃×24時間【硬度(アスカーC)】30【添加量】CLA-9(10.0%)

その他 > 型取り用ゴム

10. アサヒボンド ゴムエース P アサヒボンド

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
アサヒボンド アサヒボンド ゴムエース P 1セット(6kg)

【特長】不良部分の補修をした後、加硫ゴムシートの上にウレタン防水材を塗り重ねるためのエポキシ樹脂系プライマーです。 既存ゴムシートを撤去せずにウレタン防水材を塗布できるので、高耐久性複合防水になります。【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

その他

11. 二液型RTVゴム ウェルダー 信越化学工業

販売価格(税別) ¥11,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 二液型RTVゴム ウェルダー 1缶(1kg)ほか

【特長】塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。【タイプ】ウェルダー成形用・縮合タイプ【破断伸度(%)】65【引張強度(MPa)】6.0【密度(g/cm3)】1.32(23℃)【硬さ(デュロメータA)】83【外観】灰白色【粘度(Pa・s)】75【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【引裂き強度(kN/m)】3

その他 > 型取り用ゴム

12. SPダンフリー(コンクリート用) シントーファミリー

販売価格(税別) ¥13,900
6営業日後以内
シントーファミリー SPダンフリー(コンクリート用) 1缶(11kg)

【特長】硬化が速く、早期に交通開放ができます。(20℃で20分後に交通開放が可能) コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。 キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。 プライマーは必要ありません。【用途】コンクリート材の補修や段差修正【トラスコ品番】147-9710【セット内容】樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書【材質】特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)【容量(kg)】11【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】3.4kg【施工面積(m2)】5mm厚で約1、20mm厚で約0.25【危険物の性質】非水溶性

その他

13. 二液型RTVゴム 高強度付加 タイプB 信越化学工業

販売価格(税別) ¥16,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 二液型RTVゴム 高強度付加 タイプB 1缶(1kg)ほか

【特長】高透明の型取り製品です。【タイプ】高強度付加タイプ【破断伸度(%)】450【可使時間(分)】90(23℃)【引張強度(MPa)】3.5【密度(g/cm3)】1.03(23℃)【硬さ(デュロメータA)】28【外観】無色透明【粘度(Pa・s)】50【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【硬化時間】23℃×24時間【引裂き強度(kN/m)】12【添加量】A:B=1:1

その他 > 型取り用ゴム

14. 二液型RTVゴム 高強度付加 タイプA 信越化学工業

販売価格(税別) ¥16,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 二液型RTVゴム 高強度付加 タイプA 1缶(1kg)ほか

【特長】高透明の型取り製品です。【タイプ】高強度付加タイプ【破断伸度(%)】450【可使時間(分)】90(23℃)【引張強度(MPa)】3.5【密度(g/cm3)】1.03(23℃)【硬さ(デュロメータA)】28【外観】無色透明【粘度(Pa・s)】85【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【硬化時間】23℃×24時間【引裂き強度(kN/m)】12【添加量】A:B=1:1

その他 > 型取り用ゴム

15. 畳下用調湿シリカゲルシート1畳用 豊田化工

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
豊田化工 畳下用調湿シリカゲルシート1畳用 1箱(12本)

【特長】不織布に分包した施工のしやすい調湿剤です。 畳下に敷くだけで除湿・防虫してくれるシートです。従来の住調空間畳下用より施工が簡単です。 45cm幅シート×360cmが1枚入り。半分でカットし並べて敷けば畳1枚分となります。【用途】畳の下の調湿に【寸法(幅W×長さL)(cm)】45×3.6

その他 > 調湿剤

16. 天井裏用調湿シリカゲル 豊田化工

販売価格(税別) ¥19,900
出荷目安:7日
豊田化工 天井裏用調湿シリカゲル 1箱(8袋)

【特長】天井裏に溜まった湿気を吸湿します。 水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。 6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。【用途】天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。【使用方法】天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。【使用量】6畳の部屋あたり3袋【吸水量】約1.4L

その他 > 調湿剤

17. ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 コニシ

販売価格(税別) ¥12,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
コニシ ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 1セット(10本)ほか

【特長】はく離が容易なひび割れシール材です。 撤去する際にディスクサンダーなどの電気工具を必要としないため、騒音や粉じんが発生せず、下地も傷める心配がほとんどありません。【用途】「ボンドシリンダー工法」(低圧樹脂注入工法)専用のひび割れ部のシール、座金の取り付けに

その他

18. ひび割れ補修剤 eiプラスパック ABC商会

販売価格(税別) ¥14,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ABC商会 ひび割れ補修剤 eiプラスパック 1セット(2個)

【特長】簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。【用途】幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。【タイプ】浸透性タイプ【容量(kg)】1【主成分】エポキシ樹脂【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

その他

19. シーラー100プラス4KG ヤヨイ化学

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
ヤヨイ化学 シーラー100プラス4KG 1箱(4本)

【トラスコ品番】748-0075【危険物の種別】非危険物

その他

20. ドータイト フレキシブル基材用タイプ 藤倉化成

販売価格(税別) ¥23,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
藤倉化成 ドータイト フレキシブル基材用タイプ 1個(1kg)ほか

【希釈剤】Pシンナー

その他 > その他塗料

21. ポリグラウト 第一工業制製薬

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
第一工業制製薬 ポリグラウト 1缶(18kg)

【用途】止水【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の性質】非水溶性

その他

22. マイキーパー ST 三菱ケミカルインフラテック

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
三菱ケミカルインフラテック マイキーパー ST 1缶(18kg)

【特長】クラック、打継ぎ部、ジャンカ等に起因するコンクリート構造物の漏水に対して威力を発揮するエマルジョン型の注入止水材。 湿潤箇所へも注入可能なため、地下室やトンネル、浴室などの漏水にも威力を発揮します【危険物の種別】非危険物

その他

23. バンドーシートボンド パーカーアサヒ

販売価格(税別) ¥11,900
3営業日後以内
パーカーアサヒ バンドーシートボンド 1缶(15kg)

【特長】バンドーシート用ボンド【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

その他

24. シリコーンゲル 2液型 KE-1052 信越化学工業

販売価格(税別) ¥39,900
出荷目安:15日
信越化学工業 シリコーンゲル 2液型 KE-1052 1本(2kg)

【特長】シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低下橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低下橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる【用途】クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等【タイプ】室温硬化型標準タイプ【比重】(25℃)0.97【外観】無色透明液状【硬化条件】23℃/24h【粘度(mPa・s)】(23℃)1000【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【混合比】(主剤:硬化剤)1:1【硬化時間】100〜150℃加熱で15〜60分

その他

25. シリコーンゲル 2液型 KE-1051J 信越化学工業

販売価格(税別) ¥39,900
出荷目安:15日
信越化学工業 シリコーンゲル 2液型 KE-1051J 1本(2kg)

【特長】シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低下橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低下橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる【用途】クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等【タイプ】室温硬化型高粘着タイプ【比重】(25℃)0.97【外観】無色透明液状【硬化条件】23℃/24h【粘度(mPa・s)】(23℃)800【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【混合比】(主剤:硬化剤)1:1【硬化時間】100〜150℃加熱で15〜60分

その他

26. シリコーンゲル 2液型 KE-104-GEL 信越化学工業

販売価格(税別) ¥19,900
出荷目安:15日
信越化学工業 シリコーンゲル 2液型 KE-104-GEL 1本(1kg)

【特長】シリコーンゲルは、シリコーン特有の性質と、低下橋密度から生ずる特性をあわせ持つ素材です。 低下橋密度による特長 粘着性、、密着性に優れ、シール性、耐湿性をゆする。 柔らかく、小さい荷重・圧力により容易に変形する。 低弾性率を有し、熱膨張などによる応力を緩和する。 振動吸収性に優れる シリコーンの特長 耐熱性(+200℃)・耐寒性(-40℃)に優れる 電気特性に優れる 反応副生成物がなく、腐食性が小さい 無色透明で、光透過性が良好である 安全・衛生面に優れる【用途】クーラーなどのモーターコントロール用パワーモジュールの封止・保護 各種センサモジュールの封止・保護 レギュレータ、イグナイタのハイブリットICの封止・保護 制振台のインシュレータ スポーツシューズ 野球グローブ等【タイプ】加熱硬化型標準タイプ【比重】(25℃)0.97【外観】無色透明液状【硬化条件】150℃/30min【粘度(mPa・s)】(23℃)700【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【混合比】(主剤:硬化剤)10:1【硬化時間】100〜150℃加熱で15〜60分

その他

27. 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

販売価格(税別) ¥16,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 二液型RTVゴム 高強度付加 1缶(1kg)ほか

【特長】高透明の型取り製品です。【付属品】CAT-RG 100g【タイプ】高強度付加タイプ【破断伸度(%)】350【可使時間(分)】200(23℃)【引張強度(MPa)】4.3【密度(g/cm3)】1.03(23℃)【硬さ(デュロメータA)】28【外観】無色透明【粘度(Pa・s)】60【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【硬化時間】23℃×24時間【引裂き強度(kN/m)】12【添加量】CAT-RG(10.0%)

その他 > 型取り用ゴム

28. 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

販売価格(税別) ¥16,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 二液型RTVゴム 高強度付加 1缶(1kg)ほか

【特長】高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 CAT-1314Lを10%添加・混合することにより硬化します。 オイルブリードタイプで、注型品の脱型が比較的容易にでき、型耐久性においても優れています。 半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。【付属品】CAT-1314S 100g【タイプ】高強度付加タイプ【破断伸度(%)】350【可使時間(分)】90(23℃)【引張強度(MPa)】5.0【密度(g/cm3)】1.08(23℃)【硬さ(デュロメータA)】40【外観】半透明【粘度(Pa・s)】75【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【硬化時間】23℃×24時間【引裂き強度(kN/m)】25【添加量】CAT-1314S(10.0%)

その他 > 型取り用ゴム

29. 二液型RTVゴム 高強度付加 信越化学工業

販売価格(税別) ¥16,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 二液型RTVゴム 高強度付加 1缶(1kg)ほか

【特長】高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。 硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。 硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。 付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。【付属品】CAT-1310 100g【タイプ】高強度付加タイプ【破断伸度(%)】350【引張強度(MPa)】5.5【密度(g/cm3)】1.08(23℃)【硬さ(デュロメータA)】40【外観】半透明【粘度(Pa・s)】70【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【引裂き強度(kN/m)】21

その他 > 型取り用ゴム

30. 二液型RTVゴム ウェルダー 信越化学工業

販売価格(税別) ¥11,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 二液型RTVゴム ウェルダー 1缶(1kg)ほか
レビュー:(1)

【特長】塩ビシートやウレタン系シートを中心にした合成皮革をウェルダー成形する際の型取り母型用として使われます。 高粘度の液状で、CAT-24とCAT-RMの2種類の硬化剤を添加することにより硬化する3液タイプです。硬化後のゴムは淡青色です。 高硬度でプレス圧では変形しにくく、耐熱性に優れています。【タイプ】ウェルダー成形用・縮合タイプ【破断伸度(%)】70【引張強度(MPa)】7.5【密度(g/cm3)】1.40(23℃)【硬さ(デュロメータA)】88【外観】灰白色【粘度(Pa・s)】60【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【引裂き強度(kN/m)】3

その他 > 型取り用ゴム

31. セメント CEMENTシリーズ CC印(ニッカトー)

販売価格(税別) ¥35,900
出荷目安:17日
CC印(ニッカトー) セメント CEMENTシリーズ 1パック(5kg)

【特長】気泡状の安定化ジルコニア質でZ-1よりはるかに断熱性に優れている。【種別】Z-2 5kg入り【アズワン品番】61-0163-05

その他 > その他塗料

32. オートベディング アンド グレージング コンパウンド スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
スリーエム(3M) オートベディング アンド グレージング コンパウンド 1ケース(12本)

【特長】ガラスのラバーガスケットと鉄板のすき間のシール、ドア内部のビニールの仮止めに使う不乾性シール剤です。耐水性、耐候性に優れています。【危険等級】V【危険物の種別】第二類【危険物の品名】引火性固体【危険物の性質】非水溶性

その他

33. 二液型RTVゴム アズワン

販売価格(税別) ¥10,490
出荷目安:10日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン 二液型RTVゴム 1個

【特長】一般型取用です。短時間(5〜10分)で硬化します。【危険物の種別】非危険物

その他 > その他塗料

34. TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット タイムケミカル

販売価格(税別) ¥10,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タイムケミカル TC オッシャーコート コンクリート凹凸補修剤 6Kgセット 1セット

【特長】コンクリートの凹凸補修・通路の亀裂補修・側溝等の補修に優れています。 臭気がほとんど無く、臭気を嫌う環境での作業に適しています。 耐熱水性で耐熱温度120℃です。 攪拌機、計量器が不要で作業性に優れています。【用途】凹凸処理(アンカーボルト処理跡など)・亀裂の補修【硬化時間(時間)】13℃/8〜10時間(5℃以下では硬化しません)【危険物の種別】非危険物【施工面積(m2)】0.5(厚さ(7mm)

その他

35. E209W 6kgセット コニシ

販売価格(税別) ¥19,900
4営業日後以内
コニシ E209W 6kgセット 1セット

【特長】JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 5〜10mmの厚みでもダレがほとんどありません。 グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。 機械的強度および接着強さに優れ、硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。【用途】モルタル仕上げ外壁の浮き注入補修に、アンカーピンの固定に、コンクリート構造物などのひび割れ補修に、天井面、垂直面を施工する樹脂モルタルのタックコート(下塗り材)に、不陸調整、ピンホール目つぶし、充てん接着、アンカーの固定に【トラスコ品番】799-7566【材質】主成分:エポキシ樹脂【色】(主剤)乳白色、(硬化剤)茶褐色【摘要】冬用(適用温度【容量(kg)】6【危険物の種別】非危険物【硬化時間】36時間(5℃)

その他

36. 二液型RTVゴム 信越化学工業

販売価格(税別) ¥16,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信越化学工業 二液型RTVゴム 1缶(1kg)ほか

【付属品】CAT-1300L-4 100g【破断伸度(%)】800【可使時間(分)】240(23℃)【引張強度(MPa)】1.1【密度(g/cm3)】1.04(23℃)【外観】半透明【粘度(Pa・s)】4【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類【硬化時間】120℃×30分(推奨)【引裂き強度(kN/m)】10【硬度(アスカーC)】8【添加量】CAT-1300L-4(6.0%)

その他 > 型取り用ゴム

37. ミニグルー 708BM(30cm) 三洋貿易

販売価格(税別) ¥37,900
1営業日後以内
三洋貿易 ミニグルー 708BM(30cm) 1ケース

【トラスコ品番】765-3476【危険物の種別】非危険物

その他

38. マイティスティック 800MT(25cm) 三洋貿易

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
三洋貿易 マイティスティック 800MT(25cm) 1ケース

【トラスコ品番】765-3492【危険物の種別】非危険物

その他

39. スーパースティック 708BSS(30cm) 三洋貿易

販売価格(税別) ¥37,900
1営業日後以内
三洋貿易 スーパースティック 708BSS(30cm) 1ケース

【トラスコ品番】765-3484【危険物の種別】非危険物

その他

40. スーパースティック 203A(30cm) 三洋貿易

販売価格(税別) ¥44,900
1営業日後以内
三洋貿易 スーパースティック 203A(30cm) 1ケース

【トラスコ品番】765-3468【危険物の種別】非危険物

その他

戻る ページ: 1 2 次へ