検索条件:

135件中 1件〜40件

並び替え:

1. ゴム状塗料PROT オフィス・翔

販売価格(税別) ¥6,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オフィス・翔 ゴム状塗料PROT 1缶(1L)
レビュー:(9)

【特長】環境に優しいゴム状塗料 電気絶縁、防水、腐食、錆、カビ、防振に最適。 耐久性抜群、欠けたりひび割れたりしない。 塩、酸、アルカリ、洗剤など耐薬品性良好。【危険等級】V【危険物の種別】第二類【危険物の品名】その他のもので政令で定めるもの【危険物の含有量】720mL【危険物の性質】第2種

その他 > その他塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06182285 PO-1 1缶(1L) ¥6,990 0営業日後以内
09917722 PO-1 1缶(1L) クリアー ¥6,990 0営業日後以内

2. ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム 産経創業

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
産経創業 ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム 1缶(200mL)ほか
レビュー:(3)

【用途】保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。【成分】合成樹脂、顔料、有機溶剤【塗り重ね可能時間(分)】20〜30【危険等級】U【乾燥時間(時間)】約4時間(気温20℃ 湿度65%)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

その他 > その他塗料
注文コード 品番 内容量 内容量(mL)塗り面積(m2) 販売価格 出荷目安 数量
19590306 - 1缶(429mL) レッド 429 約0.8 ¥2,990 3営業日後以内
19590315 - 1缶(429mL) ブラック 429 約0.8 ¥2,990 3営業日後以内
19590324 - 1缶(429mL) ホワイト 429 約0.8 ¥2,990 3営業日後以内
19590333 - 1缶(429mL) クリア 429 約0.8 ¥2,990 3営業日後以内
19590349 - 1缶(200mL) ブルー 200 約0.4 ¥1,590 3営業日後以内

3. ネジッティ 60H型 東邦ゴム工業

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
東邦ゴム工業 ネジッティ 60H型 1個
レビュー:(7)

【特長】小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。【用途】プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用【TGK品番】576-17-91-25【トラスコ品番】322-9041【外形寸法(mm)】140×90×60H

その他 > 接着剤用ガン
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
02929351 60H 1個 ¥3,990 0営業日後以内

4. ユニエポ 補修用プライマー コニシ

販売価格(税別) ¥2,590
0営業日後以内
コニシ ユニエポ 補修用プライマー 1缶(500g)
レビュー:(3)

【特長】1液型ですので、計量や混合といった煩雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。 かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。 防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。 2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。 2液型と同様に、潤湿面接接着、耐水性に優れています。【用途】防錆用プライマー 樹脂モルタルのタックコート ポリマーセメントモルタルのタックコート【成分】エポキシ樹脂、防錆剤【トラスコ品番】485-9529【比重】1.20±0.05【外観】乳白色【粘度(Pa・s)】12.5±7.5【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
16452643 4769 1缶(500g) ¥2,590 0営業日後以内

5. 液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY オフィス・翔

販売価格(税別) ¥3,000
0営業日後以内
オフィス・翔 液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY 1本(311g)
レビュー:(6)

【特長】電気絶縁、防水、腐食、錆、カビ、防振に最適。 耐久性抜群、欠けたりひび割れたりしない。 塩、酸、アルカリ、洗剤など耐薬品性良好。【用途】金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など【成分】合成樹脂・有機溶剤・顔料【色】黒【使用温度範囲(℃)】-34〜93【塗布面積(m2/缶)】約3【危険等級】U【アズワン品番】6-4030-04【膜厚(mm)】約0.11(1回塗)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】0.311kg【危険物の性質】非水溶性

その他 > その他塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
60847245 PD-S 1本(311g) ¥3,000 0営業日後以内

6. 住まいのマニキュアミニ 建築の友

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
建築の友 住まいのマニキュアミニ 1セット(10本)
レビュー:(4)

【特長】木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。【セット内容】ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー【成分】アルコール、染料、合成樹脂【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】2.7mL【危険物の性質】非水溶性

その他

7. FLEX SEAL FLEX SEAL

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
FLEX SEAL FLEX SEAL 1本(283g)
レビュー:(10)

【特長】あっという間に水漏れを補修し防水、塗布面に保護コーティングをし、防湿・防腐・防サビ効果も。どんな気象条件にも対応しており、強度の高温・低温にも影響を受けません。 事前にスプレーいただくと水漏れの予防にもなります。皆様がお持ちの水回りのお悩みはフレックスシールで解消できます。【用途】ガラス用、アルミ用、ポリ塩化ビニル、レンガ用、コンクリート用、鉄用(さび止め)。 天窓、側溝、基礎、雨戸、窓枠、ビニールパイプ、雨漏り、ホース煙突、ダクト、ドレンパン、車の補修他。【成分】合成樹脂(イソプレンゴム)、有機溶剤、顔料【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性【塗布面積(m2/本)】1.4

その他

8. FLEX SHOT FLEX SEAL

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FLEX SEAL FLEX SHOT 1本(226g)
レビュー:(1)

【特長】あっという間に水漏れを補修し防水、塗布面に保護コーティングをし、防湿・防腐・防サビ効果も。どんな気象条件にも対応しており、強度の高温・低温にも影響を受けません。 事前にスプレーいただくと水漏れの予防にもなります。皆様がお持ちの水回りのお悩みはフレックスシールで解消できます。【用途】ガラス、アルミ、ポリ塩化ビニル、タイルなどの目地のシール材として。 キッチン、シンク、シャワー、バスタブ、タイル、窓、天窓、屋根、配水管、ビニールパイプ、車の補修他。【成分】合成樹脂、二酸化ケイ素

その他

9. シューリペア ルック

販売価格(税別) ¥2,290 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ルック シューリペア 1個(450g)ほか
レビュー:(1)

【特長】業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。【用途】靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。【色】あめ色【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

その他 > くつ底補修材

10. ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー 産経創業

販売価格(税別) ¥2,490
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
産経創業 ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー 1本(311mL)ほか
レビュー:(1)

【用途】機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。【成分】合成樹脂、顔料、有機溶剤【塗り面積(m2)】約0.6・3回塗り【内容量(g)】311【塗り重ね可能時間(分)】20〜30【危険等級】U【乾燥時間(時間)】約4時間(気温20℃ 湿度65%)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】312ml【危険物の性質】非水溶性

その他 > その他塗料

11. くつ底補修材 サンスター

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
サンスター くつ底補修材 1本(60g)
レビュー:(12)

【特長】熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。【成分】ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤【セット内容】靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋【種類】熱硬化型補修【正味質量(g)】60

その他 > くつ底補修材

12. 断熱フォーム用ボンド エスコ

販売価格(税別) ¥1,700
0営業日後以内
エスコ 断熱フォーム用ボンド 1個

【特長】エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。 高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。【エスコ品番】EA997ND【容量(mL)】180【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】180ml【危険物の性質】非水溶性

その他

13. ゴム用補修材 フレクサン80P Devcon(デブコン)

販売価格(税別) ¥9,990
6営業日後以内
Devcon(デブコン) ゴム用補修材 フレクサン80P 1セット(0.45kg)

【特長】引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。 収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)【用途】ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。 ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。 ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。【適合】ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材【比重】ASTM_D792:1.2【伸び(%)】300【耐熱温度(℃)】(Dry)80、(Wet)50【可使時間(分/25℃)】25【引張強度(MPa)】12【硬化時間(時間)】16【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第四石油類

その他

14. 液状ゴムコーティング アズワン

販売価格(税別) ¥5,590 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 液状ゴムコーティング 1本(370g)ほか
レビュー:(1)

【特長】金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。【使用温度(℃)】-34〜93

その他 > その他塗料

15. Scotch-Weld EPX アクリル系構造用接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥2,290
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スリーエム(3M) Scotch-Weld EPX アクリル系構造用接着剤 1本(45mL)
レビュー:(1)

【特長】可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。【用途】金属と樹脂、金属同士の接着に。【仕様】2液混合型【色】青【主成分】アクリル系接着剤【危険物の種別】第四類【危険物の性質】非水溶性

その他

16. 型取りRTV縮合用希釈材 信越化学工業

販売価格(税別) ¥3,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 型取りRTV縮合用希釈材 1個(100g)ほか

【特長】作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。 たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。 ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類

その他 > 型取り用ゴム

17. E206S コニシ

販売価格(税別) ¥6,690
3営業日後以内
コニシ E206S 1セット(3kg)

【特長】低圧注入用:自動式低圧樹脂注入工法用低粘度形エポキシ樹脂として各種規格に適合します。 低粘度:流動性が良く、微細なひび割れのすみずみまで充てんできます。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐久性:硬化後の耐水・耐久性に優れます。 湿潤面接着性:湿潤面接着性に優れます。【用途】ひび割れ注入:コンクリート構造物などのひび割れ補修。 樹脂モルタル用バインダー:樹脂モルタルとして、コンクリートやモルタルの欠損補修(工場床、道路、台座)。【主成分】主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン3級アミンポリチオール【可使時間(分)】30±10分(30℃、500g)【外観】主剤:無色透明液、硬化剤:淡褐色透明液【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【混合比】主剤:硬化剤=2:1(質量比)【危険物の性質】非水溶性

その他

18. シリコン型取りキット エポック

販売価格(税別) ¥4,590
5営業日後以内
エポック シリコン型取りキット 1セット

【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】32【危険物の性質】非水溶性

その他

19. ドータイト シンナー 藤倉化成

販売価格(税別) ¥3,690 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
藤倉化成 ドータイト シンナー 1缶(100mL)ほか

【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の性質】非水溶性

その他 > その他塗料

20. ウルトラシール ADEKA

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ADEKA ウルトラシール 1本(320mL)ほか

【危険物の種別】非危険物

その他

21. オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 タイムケミカル

販売価格(税別) ¥6,690
出荷目安:8日
タイムケミカル オッシャーコート コンクリート凹凸補修材亀裂用 1セット

【特長】コンクリート・アスファルト補修材です。速乾性、付着性、耐クラック性、耐薬品性に優れた、誰にでも簡単に使用できる超速乾床用補修材です。凹凸補修後、約1時間でフォークリフトの運行が可能です。(気温20℃)樹脂を特殊骨材と混ぜるだけですぐに使用できます。(かくはん機不要)食品工場に適しています。【用途】穴埋め、凹凸、大きな亀裂、段差修正、固定補修。【仕様】ペースト状、低臭タイプ【トラスコ品番】856-1431【材質】メタクリル系、樹脂:第四類第3石油類 、骨材:セラミック【色】グリーン【容量(mL)】17【容量】樹脂1kg+混合骨材3.0kg【容量(g)】3000【可使時間(分)】10【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】1L【硬化時間】60分【2018年トラスコ掲載ページ】3 1173【危険物の性質】非水溶性

その他

22. ゲルコート樹脂 エポック

販売価格(税別) ¥3,790 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エポック ゲルコート樹脂 1缶(500g)ほか
レビュー:(1)

【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

その他

23. Scotch-Weld EPX接着剤45mL用ミキシングノズル スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
スリーエム(3M) Scotch-Weld EPX接着剤45mL用ミキシングノズル 1セット(36本)

【特長】3M[[TM]]EPX接着剤45ml用ミキシングノズルです。【用途】金属と樹脂、金属同士の接着に【トラスコ品番】479-6179【全長(mm)】105【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの【危険物の含有量】3.3g

その他

24. ラッカーパテ イサム塗料

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イサム塗料 ラッカーパテ 1缶(4kg)

【危険等級】V【危険物の種別】第二類【危険物の品名】その他のもので政令で定めるもの【危険物の性質】第2種

その他 > その他塗料

25. ケムリース USA エポック

販売価格(税別) ¥1,890
5営業日後以内
エポック ケムリース USA 1個(100cc)
レビュー:(1)

【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】38【危険物の性質】非水溶性

その他

26. ラバーステップ 昭光物産

販売価格(税別) ¥4,290 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
昭光物産 ラバーステップ 1セット(2個)ほか

【特長】段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。 付属のボルト・ナットで連結できます。【用途】車庫入れの段差解消に。【仕様】連結用ボルト・ナット付【材質】硬質ゴム製【耐荷重】普通乗用車程度【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

その他

27. シリコーンパテ アズワン

販売価格(税別) ¥5,890
0営業日後以内
アズワン シリコーンパテ 1個

【アズワン品番】3-3215-01

その他 > その他塗料

28. 床下用調湿シリカゲル専用養生シート10坪用 豊田化工

販売価格(税別) ¥5,980
3営業日後以内
豊田化工 床下用調湿シリカゲル専用養生シート10坪用 1本

【特長】厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。【用途】土床の湿気を遮断する専用シートです。【厚さ(mm)】0.1【寸法(幅W×長さL)(m)】1×34

その他 > 調湿剤

29. アミノール18kg ヤヨイ化学

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内
ヤヨイ化学 アミノール18kg 1箱(18kg)

【特長】室内空気を汚染する揮発性有機化合物(V.O.C)を発生しません。 保存剤は食品・化粧品用保存剤を使用しています。【用途】壁紙施工用でん粉系接着剤【トラスコ品番】748-0041【材質】主成分:でん粉・酢酸ビニル樹脂【主成分】でん粉・酢酸ビニル樹脂【危険物の種別】非危険物

その他

30. ショウワ 止水剤 P 丸缶 昭和電工建材

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
昭和電工建材 ショウワ 止水剤 P 丸缶 1缶(20kg)

【特長】止水工事 急結セメント【危険物の種別】非危険物

その他

31. カルモル(ALC用補修材) マツモト産業

販売価格(税別) ¥2,690
3営業日後以内
マツモト産業 カルモル(ALC用補修材) 1袋(10kg)

【特長】ALC欠損の補修に【危険物の種別】非危険物

その他

32. E209S コニシ

販売価格(税別) ¥5,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ E209S 1セット(3kg)ほか

【特長】JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。 揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。 高強度:機械的強度および接着強さに優れます。 耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。 作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。【主成分】主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン【可使時間(分)】40±10分(30℃、500g)【外観】主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状)【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【混合比】主剤:硬化剤=2:1(質量比)

その他

33. アミノール2kg ヤヨイ化学

販売価格(税別) ¥6,690
4営業日後以内
ヤヨイ化学 アミノール2kg 1箱(9本)

【トラスコ品番】748-0482【危険物の種別】非危険物

その他

34. アサヒボンド アンダースプレーセット アサヒボンド

販売価格(税別) ¥4,590
3営業日後以内
アサヒボンド アサヒボンド アンダースプレーセット 1セット(3本)

【用途】コンクリート、モルタルに発生した微細ひび割れの充填・ぼかし ひび割れ注入補修跡のタッチアップ 塗装下地ひび割れの充填・目潰し コンクリート、モルタル面落書きの塗りつぶし【成分】無機系特殊粉体および帳微量粒子ポリマー【危険物の種別】非危険物

その他

35. E207DS コニシ

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
コニシ E207DS 1セット(3kg)

【用途】注入:コンクリート構造物等のひび割れ補修。モルタル、タイルの浮き注入補修。【主成分】主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン変成脂肪族ポリアミン【比重】1.15±0.05【可使時間(分)】40±10分(30℃、500g)【外観】主剤:乳白色半透明液、硬化剤:黄褐色透明液【粘度(mPa・s)】5000〜20000【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【混合比】主剤:硬化剤=2:1(質量比)【危険物の性質】非水溶性

その他

36. 型取りRTV付加用プライマー 信越化学工業

販売価格(税別) ¥3,890 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 型取りRTV付加用プライマー 1個(100g)ほか

【適合】(RTVシリコーンゴム)付加タイプ【比重】0.78(25℃)【適合材】金属およびプラスチック【外観】無色透明【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【粘度(mm2/s)】0.6(25℃)【危険物の性質】非水溶性

その他 > 型取り用ゴム

37. 型取りRTV縮合用硬化促進剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥4,490 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
信越化学工業 型取りRTV縮合用硬化促進剤 1個(100g)ほか

【特長】縮合タイプ専用の硬化促進剤。 既定の硬化剤を添加し、CAT-RSを0.1〜0.5%併用添加することにより硬化時間を大幅に短縮できる。ただし、作業可能時間も比例して短くなる。【適合】KE-12、KE-17、KE-24、KE-1414、KE-1415、KE-1416【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

その他 > 型取り用ゴム

38. FRP補修ミニキット エポック

販売価格(税別) ¥2,490
5営業日後以内
エポック FRP補修ミニキット 1セット

【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】38【危険物の性質】非水溶性

その他

39. エアロカーレジン エポック

販売価格(税別) ¥3,190 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エポック エアロカーレジン 1缶(1kg)ほか

【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

その他

40. ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケル

販売価格(税別) ¥9,790
1営業日後以内
ヘンケル ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン 1個

【特長】150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。【仕様】300mlカートリッジ【トラスコ品番】793-8373【材質】金属【危険物の種別】非危険物

その他

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ