検索条件:
商品レビュー★2以上

47件中 1件〜40件

並び替え:

1. クシ目ゴテ コニシ

販売価格(税別) ¥149 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ クシ目ゴテ 1個
レビュー:(14)

【特長】接着剤の均一塗布に。

その他 > クシ目ゴテ
注文コード 品番 内容量 種別質量(g)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09991974 61309 1個 床材用(JISタイプ) 55 150×130×5 ¥149 0営業日後以内
09992525 61319 1個 壁・床材用 50 100×180×5 ¥149 0営業日後以内

2. シューズドクターN セメダイン

販売価格(税別) ¥399 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
セメダイン シューズドクターN 1本(20mL)ほか
レビュー:(58)

【特長】すり減った靴底に塗るだけの補修剤です。かかとのすり減りだけでなくはがれた時の接着剤としても使用できます。 シンナーを全く含まないので室内でも、嫌な臭いがありません。 硬化後は塗装ができ、微妙な色あわせも可能です。【用途】各種靴底のすり減りの肉盛り補修に。新しい靴底の裏面に塗って、すり減り防止に。靴底のはがれの補修に。【セット内容】補修用ポリ板ヘラサンドペーパー【種類】特殊ポリウレタン系補修剤【使用方法】はじめに補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。1.添付のポリ板のつやあり面が内側(補修する面)になるように補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。2.キャップ先端を使用しチューブを開封します。※チューブを強く押さないで下さい中身が飛び出ることがあります。3.補修箇所にシューズドクターNがくまなく行渡るように充てんします。※1回の充てん補修の厚さは4mm程度にして下さい。厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は2度塗り<重ね塗り>を行って下さい。4.付属のヘラで余分なシューズドクターNをかきとります。そのまま動かさずに24時間(※気温23℃、湿度50%、肉盛り2mmの場合)静置して下さい。※上記硬化時間は目安です。硬化に要する時間は温度と湿度により変化します。夏場は早くなり、冬場は遅くなります。5.完全に硬化したことを確認してからポリ板をはずします。ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量のシューズドクターNを出して再度埋め込むように仕上ます。この後充分に硬化させてからご使用下さい。※使用後はチューブ先端をウエスなどでふき取り、キャップを閉めて冷暗所に保管して下さい。本品は空気中の水分と化学反応して固まる補修剤です。開封しますと硬化反応が始まりますので、開封後はなるべく早く(目安は3ヶ月程度)使い切ってください。※耐久性のあるゴム状硬化物になりますので、保管中、チューブ先端が固まっているときは無理にチューブを押さないで下さい。チューブが破裂し中身が飛び散ることがあります。この場合は先端の硬化物を丁寧に取り除いてからご使用下さい。

その他 > くつ底補修材
注文コード 品番 内容量 容量(mL)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
09257936 HC-003 1本(50mL) ブラック 50 75 ¥699 0営業日後以内
34918825 HC-002 1本(50mL) ブラウン 50 75 ¥699 0営業日後以内
34918834 HC-001 1本(50mL) ホワイト 50 75 ¥699 0営業日後以内
58587986 HC-006 1本(20mL) ブラック     ¥399 0営業日後以内

3. フリーボンド容器 GA(グリーンエース)

販売価格(税別) ¥249
GA(グリーンエース) フリーボンド容器 1個
レビュー:(8)

【特長】ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。【用途】木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。【材質】ポリエチレン【容量(g)】500【ノズル直径(mm)】5【詰め替え口径(mm)】42

その他 > ボンド用詰め替え容器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08741896 - 1個 ¥249 0営業日後以内

4. ゴム状塗料PROT オフィス・翔

販売価格(税別) ¥6,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オフィス・翔 ゴム状塗料PROT 1缶(1L)
レビュー:(9)

【特長】環境に優しいゴム状塗料 電気絶縁、防水、腐食、錆、カビ、防振に最適。 耐久性抜群、欠けたりひび割れたりしない。 塩、酸、アルカリ、洗剤など耐薬品性良好。【危険等級】V【危険物の種別】第二類【危険物の品名】その他のもので政令で定めるもの【危険物の含有量】720mL【危険物の性質】第2種

その他 > その他塗料
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
06182285 PO-1 1缶(1L) ¥6,990 0営業日後以内
09917722 PO-1 1缶(1L) クリアー ¥6,990 0営業日後以内

5. クロスのはがれ補修セット 建築の友

販売価格(税別) ¥999
建築の友 クロスのはがれ補修セット 1セット
レビュー:(4)

【特長】密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合) ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。【成分】酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水【セット内容】クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
17628336 CR-01 1セット ¥999 0営業日後以内

6. 住まいのマニキュアBP 建築の友

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
建築の友 住まいのマニキュアBP 1パック(1.5g)
レビュー:(6)

【特長】木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。【成分】アルコール、染料、合成樹脂【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】0.4mL【危険物の性質】非水溶性

その他

7. ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム 産経創業

販売価格(税別) ¥1,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
産経創業 ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム 1缶(200mL)ほか
レビュー:(3)

【用途】保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。【成分】合成樹脂、顔料、有機溶剤【塗り重ね可能時間(分)】20〜30【危険等級】U【乾燥時間(時間)】約4時間(気温20℃ 湿度65%)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

その他 > その他塗料

8. ネジッティ 60H型 東邦ゴム工業

販売価格(税別) ¥3,990
東邦ゴム工業 ネジッティ 60H型 1個
レビュー:(7)

【特長】小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。【用途】プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用【TGK品番】576-17-91-25【トラスコ品番】322-9041【外形寸法(mm)】140×90×60H

その他 > 接着剤用ガン

9. ユニエポ 補修用プライマー コニシ

販売価格(税別) ¥2,590
コニシ ユニエポ 補修用プライマー 1缶(500g)
レビュー:(3)

【特長】1液型ですので、計量や混合といった煩雑な作業が不要で、可使時間の制約を受けません。 かぶれにくく、刺激の強いアミン臭がありません。 防錆とタックコートの機能を併せ持っていますので、工程を短縮できます。 2液型と同様に、高い機械的強度と幅広い接着性、優れた接着耐久性を有しています。 2液型と同様に、潤湿面接接着、耐水性に優れています。【用途】防錆用プライマー 樹脂モルタルのタックコート ポリマーセメントモルタルのタックコート【成分】エポキシ樹脂、防錆剤【トラスコ品番】485-9529【比重】1.20±0.05【外観】乳白色【粘度(Pa・s)】12.5±7.5【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の性質】非水溶性

その他

10. 液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY オフィス・翔

販売価格(税別) ¥3,000
オフィス・翔 液状ゴム・コーティング・ペイント PROT SPRAY 1本(311g)
レビュー:(6)

【特長】電気絶縁、防水、腐食、錆、カビ、防振に最適。 耐久性抜群、欠けたりひび割れたりしない。 塩、酸、アルカリ、洗剤など耐薬品性良好。【用途】金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など【成分】合成樹脂・有機溶剤・顔料【色】黒【使用温度範囲(℃)】-34〜93【塗布面積(m2/缶)】約3【危険等級】U【アズワン品番】6-4030-04【膜厚(mm)】約0.11(1回塗)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】0.311kg【危険物の性質】非水溶性

その他 > その他塗料

11. 住まいのマニキュアミニ 建築の友

販売価格(税別) ¥1,990
建築の友 住まいのマニキュアミニ 1セット(10本)
レビュー:(4)

【特長】木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。【セット内容】ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー【成分】アルコール、染料、合成樹脂【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】2.7mL【危険物の性質】非水溶性

その他

12. FLEX SEAL FLEX SEAL

販売価格(税別) ¥3,690 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
FLEX SEAL FLEX SEAL 1本(283g)
レビュー:(10)

【特長】あっという間に水漏れを補修し防水、塗布面に保護コーティングをし、防湿・防腐・防サビ効果も。どんな気象条件にも対応しており、強度の高温・低温にも影響を受けません。 事前にスプレーいただくと水漏れの予防にもなります。皆様がお持ちの水回りのお悩みはフレックスシールで解消できます。【用途】ガラス用、アルミ用、ポリ塩化ビニル、レンガ用、コンクリート用、鉄用(さび止め)。 天窓、側溝、基礎、雨戸、窓枠、ビニールパイプ、雨漏り、ホース煙突、ダクト、ドレンパン、車の補修他。【成分】合成樹脂(イソプレンゴム)、有機溶剤、顔料【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性【塗布面積(m2/本)】1.4

その他

13. クロス専用のり 建築の友

販売価格(税別) ¥499
建築の友 クロス専用のり 1セット(30mL)
レビュー:(2)

【特長】密着度が高い、クロス専用のりです。 仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。 湿気にも強く剥がれにくい。 すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)【成分】酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水

その他

14. ヒビ割れストップ 建築の友

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
建築の友 ヒビ割れストップ 1セット
レビュー:(3)

【特長】細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)【用途】タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。【成分】浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上)【セット内容】浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ【使用量】一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】5mL【危険物の性質】水溶性

その他

15. シューグー コロンブス(COLUMBUS)

販売価格(税別) ¥1,390
コロンブス(COLUMBUS) シューグー 1個(100g)
レビュー:(19)

【特長】靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。【色】黒【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】5mL【危険物の性質】非水溶性

その他 > くつ底補修材

16. ボンド くつピタ コニシ

販売価格(税別) ¥349 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ ボンド くつピタ 1本(10mL)
レビュー:(11)

【特長】速硬化で作業性も良いです。 約4分で硬化が始まります。 完全硬化後は弾力性のあるゴム状です。 硬化後も柔軟性があるので接着した箇所がかたくなることはありません。 補修箇所が小さい場合は1時間以上、大きい場合は24時間以上固定してください。【用途】靴のつま先やカカトの補修・接着・補修パッチやプレートの接着に。【危険等級】V【原材料】シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の含有量】10mL【危険物の性質】非水溶性

その他 > くつ底補修材

17. クロス補修剤 建築の友

販売価格(税別) ¥380 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
建築の友 クロス補修剤 1個
レビュー:(1)

【特長】ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)【用途】クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。【成分】ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材【セット内容】本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚

その他

18. フリーボンド容器 750g GA(グリーンエース)

販売価格(税別) ¥209
0営業日後以内
GA(グリーンエース) フリーボンド容器 750g 1個
レビュー:(1)

【危険物の種別】非危険物

その他 > ボンド用詰め替え容器

19. シューグー100 ナチュラル コロンブス(COLUMBUS)

販売価格(税別) ¥1,390
コロンブス(COLUMBUS) シューグー100 ナチュラル 1個(100g)
レビュー:(7)

【特長】靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。【色】自然色【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】5mL【危険物の性質】非水溶性

その他 > くつ底補修材

20. 硬化剤 信越化学工業

販売価格(税別) ¥159
0営業日後以内
信越化学工業 硬化剤 1個(10g)
レビュー:(3)

【特長】縮合タイプ型取り材の硬化剤。【用途】KE-12、KE-17他硬化剤です【トラスコ品番】814-8102【容量(g)】10【主成分】シリコーン【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類

その他

21. シューリペア ルック

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ルック シューリペア 1個(450g)ほか
レビュー:(1)

【特長】業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。【用途】靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。【色】あめ色【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性質】非水溶性

その他 > くつ底補修材

22. FLEX SHOT FLEX SEAL

販売価格(税別) ¥4,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
FLEX SEAL FLEX SHOT 1本(226g)
レビュー:(1)

【特長】あっという間に水漏れを補修し防水、塗布面に保護コーティングをし、防湿・防腐・防サビ効果も。どんな気象条件にも対応しており、強度の高温・低温にも影響を受けません。 事前にスプレーいただくと水漏れの予防にもなります。皆様がお持ちの水回りのお悩みはフレックスシールで解消できます。【用途】ガラス、アルミ、ポリ塩化ビニル、タイルなどの目地のシール材として。 キッチン、シンク、シャワー、バスタブ、タイル、窓、天窓、屋根、配水管、ビニールパイプ、車の補修他。【成分】合成樹脂、二酸化ケイ素

その他

23. ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー 産経創業

販売価格(税別) ¥2,490
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
産経創業 ゴム・コーティング剤 プラスティ・ディップ 液状ゴムスプレー 1本(311mL)ほか
レビュー:(1)

【用途】機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。【成分】合成樹脂、顔料、有機溶剤【塗り面積(m2)】約0.6・3回塗り【内容量(g)】311【塗り重ね可能時間(分)】20〜30【危険等級】U【乾燥時間(時間)】約4時間(気温20℃ 湿度65%)【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】312ml【危険物の性質】非水溶性

その他 > その他塗料

24. クロスのすきまをうめる 建築の友

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
建築の友 クロスのすきまをうめる 1パック(20g)
レビュー:(2)

【特長】クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。 穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降)【成分】ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材

その他

25. 多用途補修パテ プチ ヘンケル

販売価格(税別) ¥599
ヘンケル 多用途補修パテ プチ 1セット(6個)
レビュー:(1)

【特長】練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 水の中でも硬化します。 耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。 約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。【トラスコ品番】469-5291【色】淡青白色【可使時間(分)】3【硬化時間】(25℃)15分

その他

26. タイルの目地削り 家庭化学

販売価格(税別) ¥719
家庭化学 タイルの目地削り 1個
レビュー:(1)

【特長】特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。 コンパクトサイズで女性にも使いやすい。【用途】古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。

その他

27. クロス消しゴム 建築の友

販売価格(税別) ¥899
建築の友 クロス消しゴム 1セット(40g)
レビュー:(1)

【特長】メラミン材と汚れ落としの特殊成分のW効果で汚れを落とす、クロス専用の消しゴムです。(研磨剤を含みません) 水気を使わないドライクリーン法で水性や油性を問わず、汚れをシミのように広げないで消しゴムで包みこんで、きれいに落とせます。ボールペン、油性マーカー等の汚れは落としきれません。 クロスにやさしく柔らかくてちぎれにくい新タイプの消しゴムなのでクロスが破れにくくなっています。 いやな臭いを出さず、不快感なく汚れを消せます。【成分】メラミン、塩化ビニール、フェニルグリコール

その他

28. リムーバーZ 420ML シントーファミリー

販売価格(税別) ¥22,900
シントーファミリー リムーバーZ 420ML 1箱(420mL×12本)
レビュー:(1)

【特長】スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 機械類の油汚れや接着剤も強力に除去します。【用途】屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがし、機械類、エンジンまわりなどの油汚れの除去【トラスコ品番】479-8031【材質】主成分:塩素系リムーバー【色】透明【容量(mL)】420【危険物の種別】非危険物

その他

29. 新 コロンブス ボンド コロンブス(COLUMBUS)

販売価格(税別) ¥239
コロンブス(COLUMBUS) 新 コロンブス ボンド 1本(20mL)
レビュー:(4)

【特長】靴修理用に作られた、速乾・強力タイプのボンドです。 ゴム・硬質プラスチック製カカトや靴底の修理に最適です。【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】14mL【危険物の性質】非水溶性

その他 > くつ底補修材

30. コロンブス ラバープレート コロンブス(COLUMBUS)

販売価格(税別) ¥349
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コロンブス(COLUMBUS) コロンブス ラバープレート 1個
レビュー:(5)

【特長】靴のカカト等の磨り減った部分の補修キットです。

その他 > くつ底補修材

31. 液状ゴムコーティング アズワン

販売価格(税別) ¥5,590 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 液状ゴムコーティング 1本(370g)ほか
レビュー:(1)

【特長】金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。【使用温度(℃)】-34〜93

その他 > その他塗料

32. くつ底補修材 サンスター

販売価格(税別) ¥1,690
サンスター くつ底補修材 1本(60g)
レビュー:(12)

【特長】熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。【成分】ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤【セット内容】靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋【種類】熱硬化型補修【正味質量(g)】60

その他 > くつ底補修材

33. チョット塗りペイント皮革用 ソフト99コーポレーション

販売価格(税別) ¥689
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ソフト99コーポレーション チョット塗りペイント皮革用 1個
レビュー:(1)

【特長】靴・鞄・財布やキーケースなどの革小物のキズ補修に便利な筆塗りペイントです。革に対する密着力に優れ乾燥後も柔軟性があるので、曲げや引っ張りに対しても、塗装した部分はひび割れしにくくなっています。【用途】革小物のキズ補修に。【内容量(mL)】12【塗布面積(m2)】0.08【危険等級】U【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の含有量】12【危険物の性質】非水溶性

その他

34. 墓石筆ペン 東山工業

販売価格(税別) ¥579
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
東山工業 墓石筆ペン 1本(5.5g)
レビュー:(1)

【特長】筆ぺんタイプなので簡単に凹部分を補修できます。 特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。【用途】墓石・灯篭の文字の補修に最適!【インク】5.5g【ペン先】毛筆タイプ【塗布面積(cm2)】90

その他 > その他塗料

35. クロスの穴うめ材スーパー 建築の友

販売価格(税別) ¥339 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
建築の友 クロスの穴うめ材スーパー 1パック(10g)
レビュー:(1)

【特長】クロス壁やしっくい壁にできた釘やピンの抜き穴を簡単に補修できます。 バルーン材配合の為、目減りが少なく目立ちません。 熱膨張材配合の為、施工乾燥後(表面10分で乾燥・気温20℃)ドライヤーで温めますとより自然な膨らみの凸凹が再生できます。(70℃以上で膨らみます。5倍発泡) 水性で火気及び毒性の心配はありません。 施工後の塗装も可能です。(24時間以降) 施工後は、汚れやホコリが付きにくく、仕上がりは、きれいなツヤ消しです。【成分】アクリル樹脂、ケイ酸化合物、顔料、熱膨張材、水

その他

36. ケムリース USA エポック

販売価格(税別) ¥1,890
5営業日後以内
エポック ケムリース USA 1個(100cc)
レビュー:(1)

【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】38【危険物の性質】非水溶性

その他

37. プライマーエース ファインケミカルジャパン

販売価格(税別) ¥999
ファインケミカルジャパン プライマーエース 1本(430mL)
レビュー:(1)

【特長】無色、透明で対象物を着色しません。 パターン変更ボタンの採用で狭い部分や広い部分まで簡単に使用出来ます。 速乾性でスプレー後、1分以内でテープを貼る事が出来ます。 下地面に多少の湿気やホコリ、凹凸があってもマスキングテープを、しっかり密着させます。【用途】塗装、コーキング施工時のマスキングテープ用プライマー

その他

38. カーボンロービング エポック

販売価格(税別) ¥1,390
5営業日後以内
エポック カーボンロービング 1本(20m)
レビュー:(1)

【危険物の種別】非危険物【危険物の含有量】無【危険物の性質】無

その他

39. 無臭ポリエステル樹脂 エポック

販売価格(税別) ¥1,390 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エポック 無臭ポリエステル樹脂 1缶(100g)ほか
レビュー:(1)

【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性質】非水溶性

その他

40. 21ml 筆付ペイント・補修用(OD色) エスコ

販売価格(税別) ¥280
0営業日後以内
エスコ 21ml 筆付ペイント・補修用(OD色) 1個
レビュー:(2)

【特長】雨の日の作業や水回りの作業・アスファルト・濡れた下地にも使用可能。 染料系塗料では発色しない濃い色の下地でも使用できます。 ノンキシレンのインクを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。 ふたの内側に筆が付いています。(一体型)【成分】油性顔料(ノンキシレン)【エスコ品番】EA934SK-1【色】OD色

その他 > その他塗料

戻る ページ: 1 2 次へ