安全標識 :「安全帯 取付金具」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
商品豆知識
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂
付属品電池、単管取付金具
質量(kg)1.2(電池含む)
センサー焦電型遠赤外線
使用電池単3電池×4本(DC6V)
電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月
録音時間20秒
音量(dB)75
取替用の板になります。軽量なソフトボードを使用しております。
用途安全対策品として。
取付方式単管取付
材質発泡PP
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×3
取付可能寸法(mm)単管Φ48.6(別途金具が必要です)
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として
表示内容墜落制止用器具を必ず使用
取付クランプ付き専用金具(別売)
材質PP板
厚さ(mm)3
寸法(mm)300×450
質量(g)100
アズワン品番64-6558-84
メーカー商品コード1146310223
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
前後両方向にスイングする為、歩行の邪魔をしません。
用途安全対策品として
表示内容墜落制止用器具を必ず使用
取付クランプ付き専用金具
材質PP板
厚さ(mm)3
寸法(mm)300×450
質量(g)1.3k
アズワン品番64-6558-60
メーカー商品コード1146310123
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。