安全標識 :「段差注意」の検索結果
安全標識とは、安全を確保するために事業場や車両・船舶などで用いられる各種の標識です。色や形、文字によって危険や注意などを表示します。JISで色や図形などが定められており、所定の表示には準拠したものを用意する必要があります。ここでは、作業現場関係、ゴミ・廃棄物関係、危険物・有害物質関係、機械・スイッチ関係、配管識別・バルブ表示、交通関係、消防・防災・防犯関係にカテゴリ分けしています。また、標識テープやステッカーなどの小物類も充実しています。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

すべり止めシート 路面貼り
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単に早く貼れます。すべり止めとサインが合体しました。
用途歩道、公共施設、駅構内、店舗などで使用できます。特に滑りやすい場所での路面表示に最適です。
取付方式ステッカー
材質樹脂加工布
仕様裏面粘着付
寸法(mm)150×600
機材に積層されたアルミニウムが凹凸面に密着します。
屋外のアスファルト面や目地の深いタイル石材等にも貼り付け可能
これまで塗装でしか対応できなかった場所にも使用できます
取付方式路面貼付
材質PVC・アルミ
表面がペットフィルム加工されていますので、踏んでも傷がつきにくく、はがれにくくなっています。
絵柄よりひとまわり大きい透明フィルム加工。
仕様裏面粘着
材質PVCステッカー
寸法(mm)300×300×0.2厚、(表面透明ペットフィルム)350×350
取付方式裏面粘着
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。