- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- 35ページ目
35ページ目: 空圧工具アクセサリー
ワンハンドサンダーの安定性向上に
用途ワンハンドサンダーのグリップ延長に
仕様W22×L50
トラスコ品番161-5932
適合機種910C、914L、914B2、917C、S914GES
材質アルミ
質量(g)400
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様グリップ付
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)250
質量(g)485
軸長(mm)16
刃幅(mm)23
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
セット内容フラットコールドチゼル2本(150・125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430 120 0)、テーパーポンチ2本(440 003 0、440 004 0)、スタンド
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)165
質量(g)470
1セット
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
付属品フラットコールドチゼル(125mm)、クロスカットチゼル(125mm)、センターポンチ(430 122 0)、テーパーポンチ2本(ポイントサイズΦ3mm・Φ4mm)、ハンドガード、プラスチックケース
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)165
質量(g)585
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
16日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
16日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
16日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
16日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
16日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
ソケットには”特殊リップパッキン”を採用(3/4”・1”は除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。
接続寸法は米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準じています。
幅広い用途に対応できるよう他にも各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を取り揃えています。
材質(本体)銅合金
バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし)
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度範囲-20~+80℃
最高使用圧力1.8MPa
本体形状ソケット(プラグ用キャップ)
耐圧力(MPa)2.7MPa
適合流体水・作動油・空気・粉体
カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-8P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-8P用
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-6P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-6P用
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-3P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-3P用
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-2P用
用途カプラ製品アクセサリシリーズ
HSUカプラの樹脂製(PVC)防塵キャップです。
塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。(Oリングへの異物付着などを防止します。)
プラグ用、HSU-2P用
1個
¥989
税込¥1,088
8日以内出荷
シール材質は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの3の(1)ゴム製器具(ほ乳器具を除く)または容器包装による材質試験、溶出試験に合格。
適合機種サニタリーカプラ
OリングP50(寸法・許容差
電動タイヤレンチETW70シリーズで使用するショートタイプの出力ユニットです。
出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。
適合機種ETW70
電動タイヤレンチETW70シリーズで使用する標準タイプの出力ユニットです。
出力ユニットを交換することで、JIS方式(6&8穴ホイール)、新ISO方式(8&10穴ホイール)のいずれにも対応できます。
適合機種ETW70
シンプルトルコンとの組合せで、大きな出力トルクを得ることができます。
両回転
用途電動レンチ用
六角ボルト用
寸法B(mm)63.5
寸法S(mm)54
寸法W(mm)25.4
差込角(mm)63.5
付属品ストレート形反力受:1、六角棒L形レンチ[8-180PX用(5mm),12-350PX用(5mm),12-500PX用(6mm),20-1000PX用(8mm),20-1500PX用(8mm),20-2500PX用(10mm)]:各1、取扱説明書:1、メタルケース:1
シヤーレンチ本体とソケットの間に装着することで、ソケットを延長できるアタッチメントです。
寸法L(mm)100
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
リバースギザ付オフセットブレード。
用途トップやサイドに、小さなガラスに、サイドモールやエンブレムに
仕様ギザ付
寸法(mm)140
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
長いほうはWK2、WK2-SC、WK24、WK24-SCの上から、またはWK24R-SCの下から使用します。
短いほうはWK3、WK4の上から、またはWK4R-SCの下から使用します。
コントロールアームを使う事でブレードの深さを調整できます。両端に1mm厚のローラー付き。
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
コントロールアームを使う事でブレードの深さを調整できます。
1mm厚のローラー付き。
WK1、WK1-SC(ロングブレード)の上から使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。