余裕のパワー18Vと作業量4000mAh高耐久ブラシレスモーター。
ブラシレスモーターはブラシが整流子接触して生じる電力損失がありません。
その為ブラシモーターに比べ少ない消費電力で作業量が多くなります。
またブラシが無いのでブラシ交換の必要もありません。
3灯高輝度LED、ビットの先端部を確実に照らします。
ワンタッチビット、ボタンを押してビットを片手で取り外せます。
電池残量表示、電池の残量は電池パックに表示されます。
バッテリー容量(mAh)4000
最大締付トルク(N・m)175
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2850、(中)0~1900、(弱)0~950
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M16、高力ボルトM5~M14
充電時間(分)60
仕様ブラシレスモーター搭載、脱着ワンタッチビット、3モード切替、高輝度3灯式LEDライト、ソフトグリップ
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×61×240
打撃数(min-1[回/分])(強)0~3300、(中)0~2400、(弱)0~1300
付属品充電器UBC-1800L、キャリングケース、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)
質量(kg)1.6(電池パック含む)