充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。
手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。
用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。
充電時間(分)約4時間
回転数(min-1[r.p.m])0~200
付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1
長さ(mm)125
幅(mm)45
高さ(mm)150
質量(g)約380
電圧(V)DC3.6
コード長さ(m)(USB)約1.08
ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20
チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)
最大締付トルク(N・m)4.5
バッテリー容量(Ah)1.5
ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25
穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。