2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1 質量(g)約560 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)バッテリー:10~35 ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル) 最大トルク(N・m)約30 打撃数(min-1[回/分])約0~3000 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 電池リチウムイオン電池※交換不可 本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193 バッテリー電圧(V)7.2 モーター電圧(V)DC7.2 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速) 充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:2 バッテリー容量(mAh)2000 差込口ビット:6.35mm六角軸 バッテリー容量(Wh)14.4
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。2SPEED MODEで低速・高速に切り替え可能 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂・軟鉄板の穴あけに 付属品ペン型ドリル・ドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1 質量(g)約530 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)バッテリー:10~35/電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:7.2V/容量:2,000mAh 14.4Wh) ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル) 最大トルク(N・m)高速 約2/低速 約6.5 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193 モーター電圧(V)DC7.2 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])高速 約0~7501(無段変速)/低速 約0~250(無段変速) 充電時間(時間)最大 約3時間(空→フル充電) 入力電流(A)充電プラグ:2 差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷