研削(グラインダー) :「研削盤」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量、頑丈、独自設計サイレンサーにより低騒音です。 安全衛生規則に適合した商品です。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の作業に 砥石寸法(mm)厚さ6
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます 空気消費量(m3/min)0.38 仕様アングルタイプ トラスコ品番826-6359 材質 全長(mm)123 質量(kg)0.4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

頭部高さ(mm)96 付属品25.4×22カッター用スペーサ トラスコ品番826-6395 全長(mm)274 質量(kg)3.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 PT(エアインレット)3/8 空気消費量(m3/min)0.8~1 砥石寸法(Φmm)外径230 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石周速度(m/min)最速/4800
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

シンプルな構造で優れた耐久性。 TOKU独自の排気機構で高い静音性。
用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能 材質 使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7 砥石周速度(m/min)最高3000
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)