商品豆知識
用途10mm幅ベルト用
トラスコ品番171-8349
全長(mm)275
質量(kg)0.8
ベルト速度(m/min)1000
空気消費量(m3/min)0.4
排気口後方
ベルト寸法(mm)10/12×330
ホース取付口NPT1/4
無負荷打撃数(min-1)16000
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽量・低重心タイプのダブルアクションサンダーです
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨に。
トラスコ品番116-1867
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途パテ研削・木工研削・金属研磨に。
トラスコ品番161-1422
全長(mm)135
質量(kg)0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
ペーパー寸法(mm)75×110
空気消費量(m3/min)0.3
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)3
排気方向後方
使用ペーパーマジックシートタイプ
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。
トラスコ品番161-2886
全長(mm)178
質量(kg)0.8
高さ(mm)115
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.4
ホース取付口NPT1/4
パッドサイズ(mm)75
バフサイズ(Φmm)80
排気方向後方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
TBAP-20用のアイドルプ-リASSYです。
トラスコ品番161-2365
適合機種TBAP-20
質量(g)1
品名アイドルプーリーASSY
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
用途金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。
トラスコ品番161-2364
全長(mm)275
質量(kg)0.96
無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000
使用空気圧力(MPa)0.62
ベルト速度(m/min)1200
空気消費量(m3/min)0.45
ベルト寸法(mm)20×520
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。
高さ(mm)95
ねじ径パッド:5/16-24UNF
口金1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)83
空気消費量(m3/min)0.28
排気方式後方
ホース取付口G1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
オービットダイヤ(mm)3
小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6783
全長(mm)135
高さ(mm)65
ねじ径パッド:M6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.4
排気方式前方横
パット径(Φmm)48
ホース取付口G1/4
アズワン品番65-1977-05
口金寸法(mm)1/4
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。
付属品マジックパッド、カップリング
幅(mm)偏心:3
高さ(mm)84
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)85
空気消費量(m3/min)0.38
排気方式前方
ホース取付口G1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
オービットダイヤ(mm)3
口金寸法(mm)1/4
125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6792
全長(mm)232
高さ(mm)145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)82
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.45
排気方式後方
パット寸法(mm)123
ホース取付口RC1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6
パッドサイズ(mm)123
バフサイズ(Φmm)150
口金寸法(mm)1/4
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。
付属品マジックパッド、カップリング
トラスコ品番256-6791
幅(mm)偏心:3
全長(mm)185
奥行(mm)48
ねじ径(mm)パッド:6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)85
ペーパー寸法(mm)50
空気消費量(m3/min)0.38
排気方式前方
ホース取付口G1/4
パッドサイズ(mm)48
口金寸法(mm)1/4
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
1枚
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
トラスコ品番116-1868
全長(mm)190
質量(kg)0.65
ペーパー寸法(mm)125
空気消費量(m3/min)0.47
ホース取付口NPT1/4
オービットダイヤ(mm)5
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。