「切断・曲げ」の作業をおこなう際に使用する工具です。圧縮空気の力を利用して駆動させる空圧工具には、エアーソー、エアーハサミ、エアーニッパーなどと呼ばれるものがあります。いずれもアルミ板や鉄、プラスチックなどの素材を直線や曲線に切断することができる工具で、用途に合わせて刃が交換できるものが主流となっています。自動車などの板金作業にも多く使用されている工具です。ヤスリとしても使用できる機能を備えた機種もみられます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーで直接チップを冷却し、昇温率を約半分に下げチップを長持ちさせます。 また、スピンドルも内部から冷却します。 ハンドルを回すことにより、エアー排気を作業の妨げにならない位置に変えることができます。 ダイヤルを押し込み、左に回すことにより"ON"となり、そのまま連続作業ができます。 ベースプレートを回してカッターホルダーの高さをC2-C7まで幅広くご使用になれます。 SI-4021タイプは穴あり・穴なしの交換可能です。SI-4020タイプは交換できません。
エアーインレット(インチ)1/4 騒音レベル(dB(A))96.3 刃数3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 仕様【スロットル】ロータリー、【面取り能力軟鋼(SS)】2C-7C 空気消費量(m3/min)0.96 排気方向360度 質量(kg)3.36 全長(mm)250
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。引き10mm/左右50mm動作のダブルスライド。スライド機構高精度型。
用途ゲートカットに。樹脂や金属の切断、かしめ作業に。 質量(g)1621 切断能力(mm)軟質樹脂Φ7.0、硬質樹脂Φ5.0、銅線Φ2.6、鉄線Φ2.0 範囲(mm)バック方向と範囲:引き0~10/横0~50
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C5の面取りもスムーズな強力タイプです。SP-1251BVに使用可能なチップも付けられます。
2018年トラスコ掲載ページ5 0576 面取り角度(°)45 質量(kg)3.2 トラスコ品番829-2420 使用空気圧力(MPa)0.62 面取能力最大5C 全長(mm)340 仕様PSPC基準対応
1台
129,000 税込141,900
4日以内出荷

負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに。 トラスコ品番829-2422 2018年トラスコ掲載ページ5 0279 質量(kg)5.5 切刃形状その他
1台
319,000 税込350,900
4日以内出荷

エス・ピー・エアー高周波強力面取りベベラー
負荷をかけても回転数が落ちず軽い押付け力で面取りが可能です。 コンミテータを持たないのでブラシ交換の必要が無く耐久性に優れています。 標準で3.5Rチップ、3.5R用ガイドローラーが付いています。 チップとガイドローラーを変えることで様々な作業ができます。
用途造船所や鉄工所での面取り作業などに トラスコ品番794-8735 構造防振 適合インバーター日本電産HFI-044B、HFI-032B、HFI-064B、HFI-088B 質量(kg)4.2 高さ(mm)130 面取角度450(250BV-30チップの場合30°) 幅(mm)150 切刃形状その他 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 電源コード(m)0.3 全長(mm)320 消費電力(W)1400 定格電流(A)6 面取能力最大3.5R、【ステンレス】5C 電源(V)三相交流200 適合ケーブル日本電産76331011(10m)、76331012(20m)、76331013(30m)
1台
219,000 税込240,900
4日以内出荷

サーキットベベラー 日東工器 動画あり
滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。
用途R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに ホース取付口ナットカプラ65PNG 面取り角度(°)45 仕様PSPC基準対応 面取能力軟鋼材3R 空気消費量(m3/min)0.65 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.6
1個
159,000 税込174,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
119,000 税込130,900
50日以内出荷

ナイル 卓上ストリッパ本体CST110 室本鉄工 動画あり
1台
339,000 税込372,900
50日以内出荷

1台
419,000 税込460,900
50日以内出荷

1個
339,000 税込372,900
50日以内出荷

富士元工業ハンチャンマン
軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。 軽量です。
用途エッジの面取り加工に、面取り加工 面取能力糸面~C4 ホース取付口Rc1/4 空気消費量(m3/min)0.19 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 材質 トラスコ品番382-3431 刃数3 セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル 質量(kg)2 使用空気圧力(MPa)0.49~0.68 切刃形状3枚刃 面取り角度(°)45 適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ 全長(mm)170、【安全板】150
1個
109,000 税込119,900
翌日出荷

軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工 質量(kg)1.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 材質 空気消費量(m3/min)0.19 刃数3 面取り角度(°)45 トラスコ品番796-4731 適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ 面取能力R3まで 切刃形状3枚刃 ホース取付口Rc1/4 全長(mm)145 セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル 使用空気圧力(MPa)0.49~0.68
1個
119,000 税込130,900
30日以内出荷

ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。 脱皮能力外径30mm、長さ100mm 付属品フットバルブ(FB70S)、ホース トラスコ品番466-0200 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(cm3/回)8000 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)490×490×283 ホース取付口G3/8 全長(mm)490 質量(kg)43
1台
399,000 税込438,900
50日以内出荷

ワンタッチで、色々な電線の脱皮ができます。刃の組み合わせで、2段脱皮など複雑な脱皮ができます。
用途キャプタイヤ・VA線・多芯線の脱皮。 空気消費量(cm3/回)3000 脱皮能力外径15mm、長さ100mm 質量(kg)13.5 トラスコ品番466-0196 全長(mm)420 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)318×420×169 付属品フットバルブ(FB70S)、ホース ホース取付口G1/4
1台
279,000 税込306,900
50日以内出荷

アイ・ティ・アイRichit エアーソー
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。 ストローク長(mm)45 質量(kg)2.65 空気消費量(m3/min)0.18 ストローク数(回/分)0~1200 使用空気圧力(MPa)0.49~0.69 ホース取付口PT1/4 替刃寸法(mm)(厚さ×幅)2.0×19 トラスコ品番238-9878 全長(mm)425 切断能力(mm)鉄板20 排気方向前方
1台
189,000 税込207,900
翌日出荷

アイ・ティ・アイRichit エアーソー
前方排気で火花が生じにくい特性があり、火気厳禁場所でも工夫により使用できます。
用途営繕常備工具として。 ホース取付口PT1/4 ストローク長(mm)45 空気消費量(m3/min)0.18 ストローク数(回/分)0~1200 替刃寸法(mm)(厚さ×幅)1.5×13 質量(kg)2.65 切断能力(mm)鉄板20 全長(mm)425 使用空気圧力(MPa)0.49~0.69 排気方向前方 トラスコ品番215-0654
1台
159,000 税込174,900
翌日出荷

ヒートニッパー用の樹脂用ストレートロング刃です。 ヒートエアーニッパー(角型)と組み合わせてご使用ください。
用途ダイレクトゲートの荒切りに 質量(g)408 トラスコ品番226-1630 適合機種GT-NSH30B-S 材質特殊合金鋼
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷

1台
589,000 税込647,900
5日以内出荷

パイプ溶接用の開先加工機は小型軽量、強力です。 パイプ内径チャッキング機構の採用により作業性がよく、パイプを開先加工します。 反力受を内臓しておりますので切削時の反動はありません。
用途パイプの開先(平面、外面、内面)用として使用します 使用空気圧力(MPa)0.63 排気方向後方 タイプ反力受内蔵型
1台
339,000 税込372,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアー式基板ミシン目カッター。コンプレッサーの圧縮空気を使用。エアー式の為、連続作業も楽に行えます。多品種少量生産の製品に最適。
トラスコ品番113-1479 質量(g)400 材質(刃)強化スチール 空気圧(圧縮)6~7 Bar チューブ径Φ6 寸法(mm)約210×35(刃含まず) 空気消費量(NL/min)3.5
1個
119,000 税込130,900
4日以内出荷