締付・穴あけ(空圧工具) :「LRネジ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)176 質量(g)550 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ モノタロウ 動画あり
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)122 全長(mm)263 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 本体質量(kg)1.2 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本 全長(mm)150 質量(kg)0.9 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])13000 最大トルク(N・m)35 ねじ締め能力(mm)4~5 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 実用トルク(N・m)25
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。 回転数(min-1[r.p.m])12000 全長(mm)190 質量(kg)0.77 ねじ締め能力(mm)Φ2~6 空気消費量(L/min)32.6 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)8 取扱説明書(3.3MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)254 質量(kg)1.2 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)122 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 軽量小型のスタビータイプで狭い箇所でも作業が容易です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)132 質量(g)470 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 空気消費量(L/min)65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

インパクトタイプのため、強い力でネジの締付けが出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個 寸法(mm)幅42×全長177 質量(kg)0.7 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大トルク(N・m)35 ねじ締め能力(mm)4~5 空気消費量(L/min)127 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.7MB) 実用トルク(N・m)25
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

インパクト機能により反動が少なく使用しやすいです。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。 高回転数(500rpm)のため作業効率がアップ!
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)160 質量(g)650 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)47 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 空気消費量(L/min)68 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

クラッチタイプのため、必要以上の力がかかると自動的に先端部分が空回りをし、ネジの締めすぎ防止が出来ます。
用途小ネジの締め付け作業に。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ビット#2/65×1本、フック1個 寸法(mm)幅50×全長229 質量(kg)1.01 タイプ正逆回転 回転数(min-1[r.p.m])1900 最大トルク(N・m)5 ねじ締め能力(mm)5 空気消費量(L/min)127 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(2.6MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。
用途小ネジの締め付け作業に。 回転数(min-1[r.p.m])10000 最大トルク(N・m)250 ねじ締め能力(mm)M10 質量(kg)1.6 空気消費量(L/min)900 使用空気圧力(MPa)0.62 ビット差込部(mm)6.35 空気接続口PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)270 質量(kg)1.2 タイプ後方排気 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 全長(mm)270 質量(kg)1.2 タイプ後方排気 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 最大トルク(N・m)100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)200 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.1MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

おすすめ人気ランキング