ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビン・缶・パイプの開け締めラクラク!傷をつけずに簡単作業!特殊形状にもしっかりフィット。
用途パイプに!電球に! 幅(mm)100 厚さ(mm)30 全長(mm)290 赤、青、黄 使用範囲(mm)直径20~160
取扱い終了