充電式インパクトドライバ :「LRネジ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(2)
18(4)
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)210
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め
質量(kg)1.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236
打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800
最大締付トルク(N・m)215
適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
回転数(min-1[回/分])0~2100/3300
ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)17.4
DIYに最適なパワーの18Vシリーズ1.5Ahバッテリー2個付きのスターターキットです。振り回されにくく使いやすいパワーと回転数のバランスを実現します。ボッシュ独自のパワーマネジメント回路、シニオンチップ採用。作業に合わせた最適なパワー出力により、最大限の作業時間を実現、ユーザーの作業環境をサポートします。 ECP機能搭載。リチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因(オーバーヒート、過負荷、過放電)をすべてシャットアウトします。
用途ネジ締め、穴あけ
付属品1.5Ahバッテリー2個、充電器1個、キャリングケース、両頭ビット1本
質量(kg)1.25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×240×80
能力(mm) 木ねじ125まで
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約33(空→フル充電)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77
打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000
最大締付トルク(N・m)220
ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)
回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)20.3
軽量コンパクトなインパクトドライバーです
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
バッテリーを守るECP機能搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
最大締付トルク(N・m)105
締付能力(普通ボルト)M4~M12
打撃数(min-1[回/分])0~3100
質量(kg)0.96
締付け能力(高力ボルト)M4~M10
回転数(min-1[回/分])0~2600
軽量・コンパクトなデザインです
高効率のECブラシレスモーター採用
2段階パワーコントロール
3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
最大締付トルク(N・m)24/110
打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。