172件中 1件〜40件

並び替え:

1. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】逆転オートストップモード搭載。ナット緩め作業での「安心と作業効率」を追求。 様々な現場で、軽快に強力締付。コンパクト&パワフル。 防塵・防滴のAPT。 ソケット抜け落ち防止。Cスプリングの摩擦により、ピンを刺す前にソケットの仮保持可能。 部材を傷つけにくいハンマケースカバー。 LEDライト。バッテリ保護回路。ソフトグリップ、フック付。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6.0【回転数(min-1[r.p.m])】強/0〜2800、中/0〜2100、弱/0〜1600【締付能力(普通ボルト)】M10〜M20【打撃数(min-1[回/分])】強/0〜3500、中/0〜2600、弱/0〜1800【付属品】フック【質量(kg)】1.7(バッテリ装着時)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】147×79×249【締付け能力(高力ボルト)】M10〜M16【バッテリー】リチウムイオン【作業量(目安)】1充電あたり/M16高力ボルト:約330本【モード】強/中/弱【振動3軸合成値(m/s2)】11.5

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 最大締付トルク(N・m)角ドライブsq(mm)タイプ 販売価格 出荷目安 数量
69525085 TW285DZ 1台 260 12.7 本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) ¥19,900 0営業日後以内
69525198 TW285DRGX 1台 260 12.7 バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 ¥53,900 0営業日後以内

2. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥22,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(6)

【特長】マキタ最強(充電式)の締付け力!。最大締付トルク380N、m の高トルクで土台緊結皿座金の締付けにも対応!【バッテリー電圧(V)】18【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】380[3870]【回転数(min-1[r.p.m])】1600【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M22【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M16【角ドライブsq(mm)】12.7【充電時間(分)】22【打撃数(min-1[回/分])】2200【バッテリー】リチウムイオンバッテリー(BL1830)【振動3軸合成値(m/s2)】19【カーボンブラシ呼び番号】441【全長(mm)】266【仕様】LEDライト付、正逆転両用【作業量(目安)】M16:約100本【質量(kg)】3.4(バッテリ含む)

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(Ah)付属品 販売価格 出荷目安 数量
41416383 TW450DRFX 1台 3.0 バッテリ(BL1830)×2 本、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、フック ¥49,900 0営業日後以内
41416392 TW450DZ 1台   フック ¥22,900 0営業日後以内

3. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】安心と作業効率を追求。新機能追加、逆転オートストップモード。 様々な現場で、軽快に強力締付。コンパクト&パワフル。ブラシレスモータ搭載。 防じん・防滴APT。新機構、ソケット抜け落ち防止。 部材を傷つけにくいハンマケースカバー。 バッテリ保護回路。ソフトグリップ。LEDライト、フック付。【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】6.0【回転数(min-1[r.p.m])】強/0〜2800、中/0〜2100、弱/0〜1600【締付能力(普通ボルト)】M10〜M20【打撃数(min-1[回/分])】強/0〜3500、中/0〜2600、弱/0〜1800【付属品】フック【質量(kg)】1.6(バッテリ装着時)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】147×79×249【締付け能力(高力ボルト)】M10〜M16【バッテリー】リチウムイオン【作業量(目安)】1充電あたり/M16高力ボルト:約270本【モード】強/中/弱【振動3軸合成値(m/s2)】14.0

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 充電時間(分)最大締付トルク(N・m)角ドライブsq(mm) 販売価格 出荷目安 数量
69525462 TW284DRGX 1台 約55 255 12.7 ¥52,900 0営業日後以内
69525478 TW284DZ 1台   255 12.7 ¥19,900 0営業日後以内

4. 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥32,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ 1台

【特長】ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。【充電時間(分)】約25【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(弱1)0〜600、(弱2)0〜900、(中)0〜1200、(強)0〜1500【打撃数(min-1[回/分])】(弱1)0〜1200、(弱2)0〜1800、(中)0〜2300、(強)0〜2900【寸法(mm)】221×290×42(蓄電池装着時)【質量(kg)】3.7(蓄電池装着時)【保護等級】IP56【バッテリー】(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah【保証期間】(電池)お買い上げ日から2年間【蓄電池形名】BSL36A18【充電器形名】UC18YDL(冷却機能付)【充電可能回数】約1500【振動3軸合成値(m/s2)】15.4

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])四角ドライブ寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
25522377 WR36DA(2XP) 1台 1100 19 ¥66,900 2営業日後以内
25522386 WR36DA(NN) 1台 1100 19 ¥32,900 2営業日後以内

5. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥53,900
0営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【質量(kg)】1.8(BSL36A18装着時)【タイプ】BSL36A18×2個、急速充電器(UC 18YDL)、ケース付【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M10〜M16【バッテリー】リチウムイオン【蓄電池形名】BSL36A18【充電器形名】UC18YDL(冷却機能付)【防塵防水性能】IP56【本体寸法(全長×高さ)(mm)】145×244(BSL1860装着時)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】15g【振動3軸合成値(m/s2)】11.7【危険物の性質】水溶性

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 バッテリー電圧(V)バッテリー容量(Ah)充電時間(分) 販売価格 出荷目安 数量
33518093 WR18DBDL2(2LXPK) 1台 18 5 約30 ¥53,900 0営業日後以内

6. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥43,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(4)

【特長】IP56に適合した防じん・耐水機能を備えさらに強い工具へ。 高耐久・長寿命。 ブラシレスモーター搭載。 用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能。【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間(分)】約22【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】強/0〜2800、中/0〜2200、弱2/0〜1500、弱1/0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】165(1685)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【蓄電池形名】BSL 1430(冷却対応)【充電器形名】UC 18YSL2(冷却機能付)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】145×238【打撃数(min-1)】強/0〜3200、中/0〜2400、弱2/0〜1500、弱1/0〜600【先端形状】(四角ドライブ)12.7mm【質量(g)】1.4(BSL 1430装着時)【質量(kg)】1.4

充電式インパクトレンチ

7. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥34,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台

【特長】マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm【電源(V)】18【最大締付トルク(N・m)】強/800、中/600、弱300【回転数(min-1[r.p.m])】強/0〜1,800、中/0〜1,000、弱0〜900【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M30【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M22【角ドライブsq(mm)】19【打撃数(min-1[回/分])】強/0〜2,200、中/0〜2,000、弱0〜1,800【振動3軸合成値(m/s2)】15.5【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】229×91×289

充電式インパクトレンチ

8. 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥24,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】新「木工モード」搭載でクラス最速の締付スピード【蓄電池電圧(V)】36/18【蓄電池容量(Ah)】2.5/5【充電時間(分)】約25(UC18YDL使用時)【締付能力(普通ボルト)】M10〜M20【締付能力(高力ボルト)】M10〜M16【打撃数(min-1[打撃/分])】【木工モード】0〜4000、【単発モード】0〜3800、【強モード】0〜3800、【中モード】0〜2900、【弱モード】0〜1350【質量(kg)】1.9(蓄電池装着時)【機械寸法(mm)】(全長×高さ×センターハイト)145×244×31[蓄電池装着時]【先端形状】四角ドライブ12.7mm【使用電池】マルチボルト蓄電池(残量表示付)【蓄電池形名】BSL36A18【充電器形名】UC18YDL(冷却機能付)【振動3軸合成値(m/s2)】15.6

充電式インパクトレンチ

9. リチウムイオン18V充電式インパクトレンチ EARTH MAN

販売価格(税別) ¥16,900
EARTH MAN リチウムイオン18V充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(8)

【特長】パワフル&スピーディー圧倒的ハイパワー Li-ion18V 18V2.0Ah大容量バッテリー、バッテリー長持ちでさらに使いやすく! 薄型ディープインパクトソケット付属19mm・21mm、保護スリーブ付でホイールに傷が付きにくい ※タイヤのホイール形状によっては、付属のソケットが使用できない場合があります。【用途】軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に ホイールナットの締め付け・ゆるめに【モーター電圧(V)】DC18【バッテリー容量(Ah)】2【最大トルク(N・m)】約200【回転数(min-1[r.p.m])】約0〜2800(無段変速)【充電時間(時間)】約1【打撃数(min-1[回/分])】約0〜4200【バッテリー】リチウムイオン電池【コード長さ(m)】約1.8【ソケット差し込み口(mm)】12.7/角【充電器周波数(Hz)】50/60【充電器電圧(V)】AC100【出力電圧(V)】DC18【出力電流(A)】2.5【消費電力(W)】75【セット内容】インパクレンチ本体×1 、充電器×1 、バッテリーパック×1 、保護スリーブ付インパクトソケット19mm(ゴールド)、 保護スリーブ付インパクトソケット21mm(メタリックレッド)、Oリング×1、ソケットピン×1、収納ケース×1【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約160×95×220【質量(kg)】1.4(バッテリー含む)【適合バッテリー】BP-1803Li(2.0A)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

10. 14.4Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 14.4Vコードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】コンパクトボディ!連続作業に強い高耐久メカ&モーター搭載!打撃力(強)(弱)2段切替機構付!【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間(分)】約22【回転数(min-1[回/分])】(強)0〜2600(弱)0〜2000【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】強:165(1685)、弱:90(920)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【バッテリー】リチウムイオン (BSL1430)【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【カーボンブラシ番号(下二桁)】54【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200、(弱)0〜2400【質量(kg)】1.5(BSL1430装着時)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

11. 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥22,900
HiKOKI(旧日立工機) 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) 1台
レビュー:(2)

【特長】強力トルクでよりパワフルに。 小形・コンパクトボディでより取り回しやすく。 高効率・6.0Ahリチウムイオン電池でより長持ち。 締付けモード切替機能により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 冷却効率アップ・最適新風路設計 作業効率アップ・センターバランス設計 防じん・耐水 軽くなめらかな電子式スイッチ LEDライト付 電池残量表示付 大容量2.3L小物入れ付ケース【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6【充電時間(分)】約30分(UC18YDL使用時)【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(弱モード)0〜1000、(中モード)0〜2000、(強モード)0〜2700、(単発モード)0〜2700【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】280[2855]【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M16【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M10〜M16【バッテリー】リチウムイオン【蓄電池形名】BSL1860(冷却対応)【充電器形名】UC18YDL(冷却機能付)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】145×244(BSL1860装着時)【打撃数(min-1)】(弱モード)0〜1200、(中モード)0〜2500、(強モード)0〜3600、(単発モード)0〜3600【先端形状】四角ドライブ/12.7mm【振動3軸合成値(m/s2)】11.7【質量(kg)】1.8(BSL1860装着時)

充電式インパクトレンチ

12. 充電インパクトレンチ  5.0Ah パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥77,900
パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ 5.0Ah 1台

【特長】小さく、軽く、高トルク。 高所・野丁場などの建設作業に。 建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。 電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。 リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。 パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。 相手部材を傷つけにくいゴムカバー。【用途】建て方工事の仮締め。 アンカーボルト締付工事。 建機・設備・機械のメンテナンス作業。 H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。 圧接作業の鉄筋固定。 ホイールの取り外し作業。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】5【回転数(回/分)】0〜1550【ボルト締め能力】M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数【チャック(mm)】□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(正逆同トルク)/470[4790]《□12.7ピンタイプソケット使用時》【充電時間(分)】実用充電/約48、フル充電/約60【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】214×252×77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)【本体質量(kg)】2.6【充電器電圧(V)】AC100 50/60Hz【充電器機能】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【充電器質量(g)】900【消費電力(W)】充電器/198【打撃数(bpm[回/分])】0〜2400【防塵防水性能】IP56【色】グレー【仕様】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【振動3軸合成値(m/s2)】14.9【付属品】プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2【トラスコ品番】776-5568【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

13. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】パワフル&豊富な作業が頼もしい! 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き(スイッチ連動)、握りやすい細径ハンドル。 小形インジェクションケース標準付属。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】1.5【充電時間(分)】約40(UC18YKSL使用時)【回転数(min-1[回/分])】0〜2400【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】162(1650)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【バッテリー】リチウムイオン電池BSL1815【充電器形名】UC18YKSL【寸法(mm)】全長177×高さ221×センタハイト28.5(BSL1815装着時)【打撃数(min-1[回/分])】0〜3200【付属品】バッテリー・充電器・ケース・薄口ロングソケット(19mm・21mm幅)・電池カバー【先端形状】四角ドライブ12.7mm【振動3軸合成値(m/s2)】10.4【質量(kg)】1.4(BSL1815装着時)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【関連資料】メーカーカタログ【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

14. 充電式インパクトレンチ TW181D マキタ

販売価格(税別) ¥45,900
2営業日後以内
マキタ 充電式インパクトレンチ TW181D 1台

【特長】軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]【付属品】フック【セット内容】バッテリBL1830B×2本・充電器DC18RF・ケース付【質量(kg)】1.4(バッテリ含む)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】151×79×235【バッテリー】リチウムイオン【作業量(目安)】【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)【モード】強/弱【振動3軸合成値(m/s2)】10.5

充電式インパクトレンチ

15. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】防じん・耐水仕様、IP56国際規格適合証明書取得 強力トルクでスピーディな締付け 多彩な作業に対応、4段打撃力切替機構付【バッテリー電圧(V)】14【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2800、(弱)0〜2200、(強2)0〜1500、(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】165[1685]【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【バッテリー】リチウムイオン【蓄電池形名】BSL1450、BSL1430【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200、(弱)0〜2400、(強2)0〜1500、(弱1)0〜600【色】アグレッシブグリーン【質量(kg)】1.4

充電式インパクトレンチ

16. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥22,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【バッテリー電圧(V)】14.4【最大締付トルク(N・m)】265【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【防塵防水性能】IP56

充電式インパクトレンチ

17. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥44,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】18Vで余裕の作業量 強力トルクでスピーディな締付け 防じん・耐水仕様、IP56国際規格適合証明書取得 多彩な作業に対応、4段打撃力切替機構付【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】3【充電時間(分)】約22【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2900、(弱)0〜2200、(強2)0〜1500、(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】165[1685]【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【作業量(目安)】1充電当たり/(M16×55高力ボルト締付)約200本【バッテリー】リチウムイオン【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200、(弱)0〜2400、(強2)0〜1500、(弱1)0〜600【付属品】急速充電器(UC18YSL2)、バッテリー(BSL1830)×2個、ケース、電池カバー【質量(kg)】1.5【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

18. 電動インパクトレンチ インガソール

販売価格(税別) ¥69,900
インガソール 電動インパクトレンチ 1セット

【特長】IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。【用途】自動車修理から重機械組立まで【セット内容】本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース【全長(mm)】183【質量(kg)】(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10

充電式インパクトレンチ

19. 14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) 1台

【バッテリー電圧(V)】14.4/18【回転数(min-1[r.p.m])】強モード:0〜2300、中モード:0〜1400、弱モード:0〜1000【締付け能力】(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】205[2090](□12.7ピンタイプソケット使用時)(正逆同トルク)【防塵防水性能】IP56【色】グレー【振動3軸合成値(m/s2)】10.9【トラスコ品番】467-9911

充電式インパクトレンチ

20. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】18Vで余裕の作業量 強力トルクでスピーディな締付け 防じん・耐水仕様、IP56国際規格適合証明書取得 多彩な作業に対応、4段打撃力切替機構付【バッテリー電圧(V)】18【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2900、(弱)0〜2200、(強2)0〜1500、(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】165[1685]【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【バッテリー】リチウムイオン【蓄電池形名】BSL1850、BSL1830【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200、(弱)0〜2400、(強2)0〜1500、(弱1)0〜600

充電式インパクトレンチ

21. タイルパッチ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥27,900
RYOBI (リョービ) タイルパッチ 1台
レビュー:(1)

【特長】密着張り工法には欠かせない、専用タイル張り工具。ベルトフック付(プレスタイプ)【バッテリー容量(mAh)】1300【充電時間(分)】60【充電器形名】BC-721【充電器入力】単相100V 30VA【電圧(V)】DC7.2【振動】0.35mm【振動数(min-1)】2400【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】198×70×215【電池パック】B-723C(ニカド)【付属品】アタッチメント中(径50mm)、アタッチメント小(径20mm)、クッションパット中(径50mm)、クッションパット小(径20mm)、充電器、電池パック×2、ベルトフック、キャリングケース【本体質量(kg)】0.95【充電器質量(kg)】1.0【トラスコ品番】761-1498

充電式インパクトレンチ

22. 充電式インパクトレンチ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥39,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 充電式インパクトレンチ 1台

【特長】ブラシレスモーター搭載 クラス最短全長124mm。 高容量電池で余裕の作業量。 防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。 選べる3モード(強・中・弱)。【バッテリー容量(mAh)】5000【締付能力(普通ボルト)】M8〜M16【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】124×79×238【締付け能力(高力ボルト)】M8〜M14【バッテリー】リチウムイオン

充電式インパクトレンチ

23. 充電インパクトレンチ 18V 5.0Ah パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥49,900
パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ 18V 5.0Ah 1台

【特長】リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】5【回転数(回/分)】強モード/0〜2300、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000【ねじ締め能力】万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約620本、木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約140本 ※別売のソケットアンビル装着時の数値【ボルト締め能力】(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1150本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約400本 ※適正トルクまで締め付けたときの作業本数【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(正逆同トルク)/205[2090]《□12.7ピンタイプソケット使用時》【充電時間(分)】実用充電/約40、フル充電/約60【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】155×242×61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)【本体質量(kg)】1.65【充電器電圧(V)】AC100 50/60Hz【充電器機能】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【充電器質量(g)】900【消費電力(W)】充電器/198【打撃数(bpm[回/分])】強モード/0〜3500、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000【防塵防水性能】IP56【色】グレー【仕様】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【振動3軸合成値(m/s2)】17【付属品】プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2【トラスコ品番】776-5550【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

24. 充電インパクトレンチセット19mm角 空研

販売価格(税別) ¥139,000
1営業日後以内
空研 充電インパクトレンチセット19mm角 1台

【特長】モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。【用途】小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に【最大締付トルク(N・m)】750【差込角(sq.)】19【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】1900【充電時間(分)】55【セット内容】電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J)【タイプ】電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様【機能】LEDライト機能付【仕様】充電インパクトレンチ本体のみ仕様【色】黒/緑【打撃数(min-1)】2200【締付能力(普通ボルト)】M16〜M27【締付能力(高力ボルト)】M14〜M20【付属品】(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62J【トラスコ品番】764-7948

充電式インパクトレンチ

25. 充電式アングルインパクトレンチ インガソール

販売価格(税別) ¥79,900
5営業日後以内
インガソール 充電式アングルインパクトレンチ 1セット

【特長】特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。【最大トルク(N・m)】258【差込角(sq.)】1/2【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜1900【全長(mm)】238【質量(kg)】2.27【セット内容】1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2010リチウムイオンバッテリー×2、ケース【トラスコ品番】821-7927

充電式インパクトレンチ

26. 充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみ マキタ

販売価格(税別) ¥17,900
2営業日後以内
マキタ 充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみ 1台

【特長】軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]【付属品】フック【質量(kg)】1.4(バッテリ含む)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】151×79×235【バッテリー】リチウムイオン【作業量(目安)】【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)【モード】強/弱【振動3軸合成値(m/s2)】10.5【商品タイプ】本体のみ

充電式インパクトレンチ

27. 1/2”コードレストルクリミットインパクトレンチ KTC

販売価格(税別) ¥59,900
1営業日後以内
KTC 1/2”コードレストルクリミットインパクトレンチ 1セット

【特長】ホイールナットの仮締めに最適な仮締めモードを設定でき、閉め過ぎを防止します。(右回転のみ) 仮締めモード、フルパワーモードの切替が可能です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 トリガーを離すとすぐさま回転が止まるブレーキ機構付です。【用途】自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業【適合】【カーボンブラシ】JAE402-B【トラスコ品番】820-6647【セット内容】本体(JAE472)×1、電池パック(JBE18030H)×1、充電器(JHE180H)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1【色】ブラック×グレー【作業量(目安)】【連続】自動車ホイールナット緩め・仮締め回数:約580回【能力ボルト】自動車ホイールナットM10〜M14【寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)】259×266×72

充電式インパクトレンチ

28. 充電インパクトレンチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥21,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ 1台

【特長】いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。【用途】建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに【色】黒【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式【振動3軸合成値(m/s2)】12.8

充電式インパクトレンチ

29. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥66,900
2営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】強力なトルクで作業効率アップ。 相手材を傷つけにくい大形バンパ採用。 高輝度LEDライト搭載。 使いたい時だけ点灯可能なON・OFFスイッチ付です。 正転・逆転切替えスイッチ付 スイッチ操作だけで切替えができます。 電池残量表示機能付 充電のタイミングをお知らせします。 すべりにくいソフトグリップ採用。【付属品】急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー【寸法(mm)】264×290【質量(kg)】3.4(BSL36A18/BSL1860/1830装着時)【保証期間】(電池)お買い上げ日から2年間【蓄電池形名】BSL36A18【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】15g【危険物の性質】水溶性

充電式インパクトレンチ

30. 充電インパクトレンチ 18V 3.0Ah パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ 18V 3.0Ah 1台

【特長】リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】3【回転数(回/分)】強モード/0〜2300、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000【ねじ締め能力】万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約370本、木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約85本 ※別売のソケットアンビル装着時の数値【ボルト締め能力】(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約680本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約240本 ※適正トルクまで締め付けたときの作業本数【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(正逆同トルク)/205[2090]《□12.7ピンタイプソケット使用時》【充電時間(分)】実用充電/約40、フル充電/約55【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】155×226×61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)【本体質量(kg)】1.45【充電器電圧(V)】AC100 50/60Hz【充電器機能】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【充電器質量(g)】900【消費電力(W)】充電器/198【打撃数(bpm[回/分])】強モード/0〜3500、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000【防塵防水性能】IP56【色】グレー【仕様】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【振動3軸合成値(m/s2)】17【付属品】プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 3.0Ah(EZ9L53)×2【トラスコ品番】777-1754【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

31. 1/2コードレストルクリミットインパクトレンチ KTC

販売価格(税別) ¥47,900
1営業日後以内
KTC 1/2コードレストルクリミットインパクトレンチ 1セット

【特長】締め過ぎを防止するトルクリミット機能搭載しています。(正回転・右回転のみ)トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用しています。LED搭載で作業対象の照射が可能です。ブラシ内蔵モーターを新採用しています。【用途】自動車のホイールナットの締緩作業。ボルト・ナットの締緩作業。【トラスコ品番】836-1748【セット内容】電池パック(JBE18015H)×2、充電器(JHE180H)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1【2018年トラスコ掲載ページ】5 0063

充電式インパクトレンチ

32. 12.7sq.コードレスインパクトレンチセット KTC

販売価格(税別) ¥73,900
3営業日後以内
KTC 12.7sq.コードレスインパクトレンチセット 1セット

【特長】重機・大型農機や大型自動車の整備にコードレスで対応できる最大トルク850N・mのハイパワーモデル。コードレスなのでエアホースの取り回しを気にすることなく作業場所を移動でき、奥まった個所での作業も容易。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用。トリガーと連動してON/OFFするLEDライトも装備。高速・継ぎ足し充電が可能な18V/5Ahの大容量のリチウムイオンバッテリー。ブラシレスモーター採用で耐久性がアップ。スプリングバランサーが使用できる便利なフック穴付き。残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター。充電器・バッテリー・専用樹脂ケースが付属していない本体のみ(JAE481)も設定しています。JTAE472およびJTAE411用バッテリー(JBE18015H、JBE18030H)も使用可能。【適合】JAE481-H【セット内容】本体(JAE481)×1、バッテリーパック(JBE18050H)×1、充電器(JHE180J)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1【質量(kg)】6.4(本体2.9・バッテリーパック0.7)【方式】コードレス充電式電動インパクトレンチ【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】236×80×291(バッテリー含む)【入力電圧(V)】18 DC【充電池タイプ】リチウムイオンバッテリー【ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】440×366×113【使用充電器】専用充電器【入力電源(V)】AC100 50/60Hz

充電式インパクトレンチ

33. コードレスインパクトレンチ (本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥31,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ (本体のみ) 1台

【特長】強力トルクでスピーディな締付け! 正逆回転操作が安易なタンブラスイッチ採用! 電池残量表示機能搭載!【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間】22分【回転数(min-1[r.p.m])】1500【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】340 (3470)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M14【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【打撃数(min-1[打撃/分])】2000【付属品】本体のみ

充電式インパクトレンチ

34. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥55,900
3営業日後以内
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台

【特長】驚愕の高トルクでパワフル締付け!最大締付けトルク380N・m。「土台緊結皿座金」の締付け作業にも対応! LEDライト付。手元で簡単に正逆転切替。ロッカスイッチ。 フック付(フトコロ寸法45mm)。部材の傷つきを防止、大型バンパ。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】5.0【最大締付トルク(N・m)】380【回転数(min-1[r.p.m])】1600【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M22【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M16【角ドライブsq(mm)】12.7【充電時間(分)】約45【打撃数(min-1[回/分])】2200【バッテリー】リチウムイオン【付属品】バッテリ(BL1850)2本、充電器(DC18RC)、プラスチックケース、フック【振動3軸合成値(m/s2)】19.0【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】266×82×290【作業量(目安)】1充電あたり/【ボルト締付け】(M16高力ボルト)約165本【質量(kg)】3.4(バッテリ含む)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

35. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥59,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】強力なトルクで作業効率アップ。 相手材を傷つけにくい大形バンパ採用。 高輝度LEDライト搭載。使いたい時だけ点灯可能なON・OFFスイッチ付です。 正転・逆転切替えスイッチ付。スイッチ操作だけで切替えができます。 電池残量表示機能付。充電のタイミングをお知らせします。 すべりにくいソフトグリップ採用。 電池2年保証(6.0Ahリチウムイオン電池)。お買い上げ日から2年間または充電回数1500回以内の電池を保証します。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6【充電時間(分)】約30【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】1500【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】420[4290]【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M22【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M16【バッテリー】リチウムイオン【蓄電池形名】BSL1860(冷却対応)【充電器形名】UC18YDL(冷却機能付)【全長×全高(mm)】264×290【打撃数(min-1[回/分])】2000【付属品】急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー【先端形状】四角ドライブ/12.7mm【振動3軸合成値(m/s2)】9.7【質量(kg)】3.4(BSL1860装着時)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

36. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥56,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】強力トルクでスピーディな締付け! 正逆回転操作が安易なタンブラスイッチ採用! 電池残量表示機能搭載!【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】3【充電時間(分)】約22【回転数(min-1[r.p.m])】1500【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】340 (3470)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M14【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【打撃数(min-1[打撃/分])】2000【付属品】充電器(冷却機能付)、予備電池、ケース、電池カバー

充電式インパクトレンチ

37. バッテリーインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) バッテリーインパクトレンチ 1台

【特長】軽量・コンパクト・高効率・メンテナンスフリーのECモーターを採用しました。クラス最強トルクと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応します。【回転数(min-1[回/分])】0〜1200/2600【最大締付トルク(N・m)】24/115【差込角(mm)】9.5【能力(mm) 普通ボルト】M4〜M12【能力(mm) 高力ボルト】M4〜M10【打撃数(min-1[回/分])】0〜2700/3100【関連資料】" target="_blank">メーカーカタログ

充電式インパクトレンチ

38. 14.4V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥18,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 14.4V コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】小型軽量で使いやすい。 白色LEDライト搭載。 薄口ロングソケット。【回転数(min-1[回/分])】0〜2600【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】160(1630)【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【1充電当たりの切断能力】目安/M16×55mm(F10T)ボルト締付約55本【バッテリー】リチウムイオン【電流(A)】(1充電当たりの作業量/目安)2.8【電源(V)】(1充電当たりの作業量/目安)単相100【コード長さ(m)】2心・5【打撃数(min-1[打撃/分])】0〜3200【付属品】薄口ロングソケット(19mm幅21mm幅)・電池カバー【消費電力(W)】(1充電当たりの作業量/目安)260【質量(kg)】1.3【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【関連資料】メーカーカタログ【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

39. 19.0sq.コードレスインパクトレンチセット KTC

販売価格(税別) ¥109,000
1営業日後以内
KTC 19.0sq.コードレスインパクトレンチセット 1セット

【特長】10tクラスのトラックのホイールナットが緩められる最大トルク1000N・mを発揮するハイパワーモデルです。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーと連動してON/OFFするLEDライトも装備しています。ブラシレスモーター採用で耐久性がアップしました。コードレスなのでエアホースの取り回しを気にすることなく作業現場を移動でき、奥まった個所での作業も容易です。高速・継ぎ足し充電が可能な18V/5Ahの大容量のリチウムイオンバッテリーを2個セットしており、長時間の使用も可能です。【用途】自動車のホイールナットの締緩作業。ボルト・ナットの締緩作業。【仕様】リチウムイオンバッテリー 18V/5Ah【トラスコ品番】836-1749【セット内容】電池パック(JBE18050H)×2、充電器(JHE180J)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1【幅(mm)】80【色】黒【高さ(mm)】278【奥行(mm)】243【最大トルク(cN・m)】1000【締付け能力】1000N・m【連続使用時間】640N・mで締め付けた41mmホイールナット緩め回数【充電時間】約100分【2018年トラスコ掲載ページ】5 0063【入力電圧】18VDC【実用トルク(N・m)】850

充電式インパクトレンチ

40. 充電式インパクトレンチ マキタ

マキタ 充電式インパクトレンチ

【特長】軽快な操作性+マキタ充電式最強のパワー。 エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー。大型ブラシレスモータ搭載! 高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6.0【最大締付トルク(N・m)】(強)800、(中)600、(弱)300【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜1800、(中)0〜1000、(弱)0〜900【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M30【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M22【角ドライブsq(mm)】19【充電時間(分)】55【打撃数(min-1[回/分])】(強)0〜2200、(中)0〜2000、(弱)0〜1800【タイプ】バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付【バッテリー】リチウムイオン【付属品】バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、フック【振動3軸合成値(m/s2)】15.5【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】229×91×289【作業量(目安)】(1充電当たり)【M20(F10T)】約220本、締付時間約2.0秒、【M22(F10T)】約90本、締付時間約4.5秒【質量(kg)】3.7(バッテリ含む)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ