検索条件:

40件中 1件〜40件

並び替え:

1. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】逆転オートストップモード搭載。ナット緩め作業での「安心と作業効率」を追求。 様々な現場で、軽快に強力締付。コンパクト&パワフル。 防塵・防滴のAPT。 ソケット抜け落ち防止。Cスプリングの摩擦により、ピンを刺す前にソケットの仮保持可能。 部材を傷つけにくいハンマケースカバー。 LEDライト。バッテリ保護回路。ソフトグリップ、フック付。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6.0【回転数(min-1[r.p.m])】強/0〜2800、中/0〜2100、弱/0〜1600【締付能力(普通ボルト)】M10〜M20【打撃数(min-1[回/分])】強/0〜3500、中/0〜2600、弱/0〜1800【付属品】フック【質量(kg)】1.7(バッテリ装着時)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】147×79×249【締付け能力(高力ボルト)】M10〜M16【バッテリー】リチウムイオン【作業量(目安)】1充電あたり/M16高力ボルト:約330本【モード】強/中/弱【振動3軸合成値(m/s2)】11.5

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 最大締付トルク(N・m)角ドライブsq(mm)タイプ 販売価格 出荷目安 数量
69525085 TW285DZ 1台 260 12.7 本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) ¥19,900 0営業日後以内

2. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥22,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(6)

【特長】マキタ最強(充電式)の締付け力!。最大締付トルク380N、m の高トルクで土台緊結皿座金の締付けにも対応!【バッテリー電圧(V)】18【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】380[3870]【回転数(min-1[r.p.m])】1600【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M22【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M16【角ドライブsq(mm)】12.7【充電時間(分)】22【打撃数(min-1[回/分])】2200【バッテリー】リチウムイオンバッテリー(BL1830)【振動3軸合成値(m/s2)】19【カーボンブラシ呼び番号】441【全長(mm)】266【仕様】LEDライト付、正逆転両用【作業量(目安)】M16:約100本【質量(kg)】3.4(バッテリ含む)

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(Ah)付属品 販売価格 出荷目安 数量
41416383 TW450DRFX 1台 3.0 バッテリ(BL1830)×2 本、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、フック ¥49,900 0営業日後以内
41416392 TW450DZ 1台   フック ¥22,900 0営業日後以内

3. 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥32,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ 1台

【特長】ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。【充電時間(分)】約25【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(弱1)0〜600、(弱2)0〜900、(中)0〜1200、(強)0〜1500【打撃数(min-1[回/分])】(弱1)0〜1200、(弱2)0〜1800、(中)0〜2300、(強)0〜2900【寸法(mm)】221×290×42(蓄電池装着時)【質量(kg)】3.7(蓄電池装着時)【保護等級】IP56【バッテリー】(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah【保証期間】(電池)お買い上げ日から2年間【蓄電池形名】BSL36A18【充電器形名】UC18YDL(冷却機能付)【充電可能回数】約1500【振動3軸合成値(m/s2)】15.4

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])四角ドライブ寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
25522386 WR36DA(NN) 1台 1100 19 ¥32,900 2営業日後以内

4. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】安心と作業効率を追求。新機能追加、逆転オートストップモード。 様々な現場で、軽快に強力締付。コンパクト&パワフル。ブラシレスモータ搭載。 防じん・防滴APT。新機構、ソケット抜け落ち防止。 部材を傷つけにくいハンマケースカバー。 バッテリ保護回路。ソフトグリップ。LEDライト、フック付。【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】6.0【回転数(min-1[r.p.m])】強/0〜2800、中/0〜2100、弱/0〜1600【締付能力(普通ボルト)】M10〜M20【打撃数(min-1[回/分])】強/0〜3500、中/0〜2600、弱/0〜1800【付属品】フック【質量(kg)】1.6(バッテリ装着時)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】147×79×249【締付け能力(高力ボルト)】M10〜M16【バッテリー】リチウムイオン【作業量(目安)】1充電あたり/M16高力ボルト:約270本【モード】強/中/弱【振動3軸合成値(m/s2)】14.0

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 最大締付トルク(N・m)角ドライブsq(mm)タイプ 販売価格 出荷目安 数量
69525478 TW284DZ 1台 255 12.7 本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) ¥19,900 0営業日後以内

5. リチウムイオン18V充電式インパクトレンチ EARTH MAN

販売価格(税別) ¥16,900
EARTH MAN リチウムイオン18V充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(8)

【特長】パワフル&スピーディー圧倒的ハイパワー Li-ion18V 18V2.0Ah大容量バッテリー、バッテリー長持ちでさらに使いやすく! 薄型ディープインパクトソケット付属19mm・21mm、保護スリーブ付でホイールに傷が付きにくい ※タイヤのホイール形状によっては、付属のソケットが使用できない場合があります。【用途】軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に ホイールナットの締め付け・ゆるめに【モーター電圧(V)】DC18【バッテリー容量(Ah)】2【最大トルク(N・m)】約200【回転数(min-1[r.p.m])】約0〜2800(無段変速)【充電時間(時間)】約1【打撃数(min-1[回/分])】約0〜4200【バッテリー】リチウムイオン電池【コード長さ(m)】約1.8【ソケット差し込み口(mm)】12.7/角【充電器周波数(Hz)】50/60【充電器電圧(V)】AC100【出力電圧(V)】DC18【出力電流(A)】2.5【消費電力(W)】75【セット内容】インパクレンチ本体×1 、充電器×1 、バッテリーパック×1 、保護スリーブ付インパクトソケット19mm(ゴールド)、 保護スリーブ付インパクトソケット21mm(メタリックレッド)、Oリング×1、ソケットピン×1、収納ケース×1【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約160×95×220【質量(kg)】1.4(バッテリー含む)【適合バッテリー】BP-1803Li(2.0A)

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21532638 IW-180LiA 1台 ¥16,900 0営業日後以内

6. 14.4Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 14.4Vコードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】コンパクトボディ!連続作業に強い高耐久メカ&モーター搭載!打撃力(強)(弱)2段切替機構付!【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間(分)】約22【回転数(min-1[回/分])】(強)0〜2600(弱)0〜2000【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】強:165(1685)、弱:90(920)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【バッテリー】リチウムイオン (BSL1430)【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【カーボンブラシ番号(下二桁)】54【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200、(弱)0〜2400【質量(kg)】1.5(BSL1430装着時)

充電式インパクトレンチ

7. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥34,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台

【特長】マキタ充電式最強のパワー。軽快な操作性。高出力、高耐久BLモータ採用!。高輝度LEDライト(2灯式)。打撃力3段階切替。フック付、フトコロ寸法45mm【電源(V)】18【最大締付トルク(N・m)】強/800、中/600、弱300【回転数(min-1[r.p.m])】強/0〜1,800、中/0〜1,000、弱0〜900【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M30【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M22【角ドライブsq(mm)】19【打撃数(min-1[回/分])】強/0〜2,200、中/0〜2,000、弱0〜1,800【振動3軸合成値(m/s2)】15.5【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】229×91×289

充電式インパクトレンチ

8. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥43,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(4)

【特長】IP56に適合した防じん・耐水機能を備えさらに強い工具へ。 高耐久・長寿命。 ブラシレスモーター搭載。 用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能。【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間(分)】約22【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】強/0〜2800、中/0〜2200、弱2/0〜1500、弱1/0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】165(1685)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【蓄電池形名】BSL 1430(冷却対応)【充電器形名】UC 18YSL2(冷却機能付)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】145×238【打撃数(min-1)】強/0〜3200、中/0〜2400、弱2/0〜1500、弱1/0〜600【先端形状】(四角ドライブ)12.7mm【質量(g)】1.4(BSL 1430装着時)【質量(kg)】1.4

充電式インパクトレンチ

9. 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥24,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】新「木工モード」搭載でクラス最速の締付スピード【蓄電池電圧(V)】36/18【蓄電池容量(Ah)】2.5/5【充電時間(分)】約25(UC18YDL使用時)【締付能力(普通ボルト)】M10〜M20【締付能力(高力ボルト)】M10〜M16【打撃数(min-1[打撃/分])】【木工モード】0〜4000、【単発モード】0〜3800、【強モード】0〜3800、【中モード】0〜2900、【弱モード】0〜1350【質量(kg)】1.9(蓄電池装着時)【機械寸法(mm)】(全長×高さ×センターハイト)145×244×31[蓄電池装着時]【先端形状】四角ドライブ12.7mm【使用電池】マルチボルト蓄電池(残量表示付)【蓄電池形名】BSL36A18【充電器形名】UC18YDL(冷却機能付)【振動3軸合成値(m/s2)】15.6

充電式インパクトレンチ

10. 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥22,900
HiKOKI(旧日立工機) 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) 1台
レビュー:(2)

【特長】強力トルクでよりパワフルに。 小形・コンパクトボディでより取り回しやすく。 高効率・6.0Ahリチウムイオン電池でより長持ち。 締付けモード切替機能により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 冷却効率アップ・最適新風路設計 作業効率アップ・センターバランス設計 防じん・耐水 軽くなめらかな電子式スイッチ LEDライト付 電池残量表示付 大容量2.3L小物入れ付ケース【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6【充電時間(分)】約30分(UC18YDL使用時)【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(弱モード)0〜1000、(中モード)0〜2000、(強モード)0〜2700、(単発モード)0〜2700【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】280[2855]【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M16【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M10〜M16【バッテリー】リチウムイオン【蓄電池形名】BSL1860(冷却対応)【充電器形名】UC18YDL(冷却機能付)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】145×244(BSL1860装着時)【打撃数(min-1)】(弱モード)0〜1200、(中モード)0〜2500、(強モード)0〜3600、(単発モード)0〜3600【先端形状】四角ドライブ/12.7mm【振動3軸合成値(m/s2)】11.7【質量(kg)】1.8(BSL1860装着時)

充電式インパクトレンチ

11. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】パワフル&豊富な作業が頼もしい! 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き(スイッチ連動)、握りやすい細径ハンドル。 小形インジェクションケース標準付属。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】1.5【充電時間(分)】約40(UC18YKSL使用時)【回転数(min-1[回/分])】0〜2400【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】162(1650)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【バッテリー】リチウムイオン電池BSL1815【充電器形名】UC18YKSL【寸法(mm)】全長177×高さ221×センタハイト28.5(BSL1815装着時)【打撃数(min-1[回/分])】0〜3200【付属品】バッテリー・充電器・ケース・薄口ロングソケット(19mm・21mm幅)・電池カバー【先端形状】四角ドライブ12.7mm【振動3軸合成値(m/s2)】10.4【質量(kg)】1.4(BSL1815装着時)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【関連資料】メーカーカタログ【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

12. 充電式インパクトレンチ TW181D マキタ

販売価格(税別) ¥45,900
2営業日後以内
マキタ 充電式インパクトレンチ TW181D 1台

【特長】軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]【付属品】フック【セット内容】バッテリBL1830B×2本・充電器DC18RF・ケース付【質量(kg)】1.4(バッテリ含む)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】151×79×235【バッテリー】リチウムイオン【作業量(目安)】【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)【モード】強/弱【振動3軸合成値(m/s2)】10.5

充電式インパクトレンチ

13. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥22,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【バッテリー電圧(V)】14.4【最大締付トルク(N・m)】265【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【防塵防水性能】IP56

充電式インパクトレンチ

14. タイルパッチ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥27,900
RYOBI (リョービ) タイルパッチ 1台
レビュー:(1)

【特長】密着張り工法には欠かせない、専用タイル張り工具。ベルトフック付(プレスタイプ)【バッテリー容量(mAh)】1300【充電時間(分)】60【充電器形名】BC-721【充電器入力】単相100V 30VA【電圧(V)】DC7.2【振動】0.35mm【振動数(min-1)】2400【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】198×70×215【電池パック】B-723C(ニカド)【付属品】アタッチメント中(径50mm)、アタッチメント小(径20mm)、クッションパット中(径50mm)、クッションパット小(径20mm)、充電器、電池パック×2、ベルトフック、キャリングケース【本体質量(kg)】0.95【充電器質量(kg)】1.0【トラスコ品番】761-1498

充電式インパクトレンチ

15. 14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥21,900
0営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 14.4V/18V充電インパクトレンチ(本体のみ) 1台

【バッテリー電圧(V)】14.4/18【回転数(min-1[r.p.m])】強モード:0〜2300、中モード:0〜1400、弱モード:0〜1000【締付け能力】(目安・フル充電で)(18V電池(EZ9L51)装着時)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約550本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約120本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約950本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約1000本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約1090本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約350本【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】205[2090](□12.7ピンタイプソケット使用時)(正逆同トルク)【防塵防水性能】IP56【色】グレー【振動3軸合成値(m/s2)】10.9【トラスコ品番】467-9911

充電式インパクトレンチ

16. 充電式インパクトレンチ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥39,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 充電式インパクトレンチ 1台

【特長】ブラシレスモーター搭載 クラス最短全長124mm。 高容量電池で余裕の作業量。 防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。 選べる3モード(強・中・弱)。【バッテリー容量(mAh)】5000【締付能力(普通ボルト)】M8〜M16【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】124×79×238【締付け能力(高力ボルト)】M8〜M14【バッテリー】リチウムイオン

充電式インパクトレンチ

17. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】18Vで余裕の作業量 強力トルクでスピーディな締付け 防じん・耐水仕様、IP56国際規格適合証明書取得 多彩な作業に対応、4段打撃力切替機構付【バッテリー電圧(V)】18【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2900、(弱)0〜2200、(強2)0〜1500、(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】165[1685]【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【バッテリー】リチウムイオン【蓄電池形名】BSL1850、BSL1830【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200、(弱)0〜2400、(強2)0〜1500、(弱1)0〜600

充電式インパクトレンチ

18. 充電インパクトレンチ 18V 5.0Ah パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥49,900
パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ 18V 5.0Ah 1台

【特長】リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】5【回転数(回/分)】強モード/0〜2300、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000【ねじ締め能力】万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約620本、木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約140本 ※別売のソケットアンビル装着時の数値【ボルト締め能力】(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1150本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約400本 ※適正トルクまで締め付けたときの作業本数【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(正逆同トルク)/205[2090]《□12.7ピンタイプソケット使用時》【充電時間(分)】実用充電/約40、フル充電/約60【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】155×242×61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)【本体質量(kg)】1.65【充電器電圧(V)】AC100 50/60Hz【充電器機能】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【充電器質量(g)】900【消費電力(W)】充電器/198【打撃数(bpm[回/分])】強モード/0〜3500、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000【防塵防水性能】IP56【色】グレー【仕様】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【振動3軸合成値(m/s2)】17【付属品】プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2【トラスコ品番】776-5550

充電式インパクトレンチ

19. 充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみ マキタ

販売価格(税別) ¥17,900
2営業日後以内
マキタ 充電式インパクトレンチ TW181D 本体のみ 1台

【特長】軽量で取り回し抜群 逆転オートストップモード搭載 軽量1.4kgで取り回し抜群 打撃力2段切替 強モード/+180N・m 弱モード/70N・m Cスプリング式 ピンを刺す前にソケットを仮保持可能。 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に 設計されていますが、 水や粉じんによって 故障しないことを保証するものではありません。 [実用充電:約17分 フル充電:約22分]【付属品】フック【質量(kg)】1.4(バッテリ含む)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】151×79×235【バッテリー】リチウムイオン【作業量(目安)】【1充電あたり】M12高力ボルト:約550本(BL1830B装着時)【モード】強/弱【振動3軸合成値(m/s2)】10.5【商品タイプ】本体のみ

充電式インパクトレンチ

20. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】防じん・耐水仕様、IP56国際規格適合証明書取得 強力トルクでスピーディな締付け 多彩な作業に対応、4段打撃力切替機構付【バッテリー電圧(V)】14【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2800、(弱)0〜2200、(強2)0〜1500、(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】165[1685]【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【バッテリー】リチウムイオン【蓄電池形名】BSL1450、BSL1430【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200、(弱)0〜2400、(強2)0〜1500、(弱1)0〜600【色】アグレッシブグリーン【質量(kg)】1.4

充電式インパクトレンチ

21. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥44,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】18Vで余裕の作業量 強力トルクでスピーディな締付け 防じん・耐水仕様、IP56国際規格適合証明書取得 多彩な作業に対応、4段打撃力切替機構付【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】3【充電時間(分)】約22【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2900、(弱)0〜2200、(強2)0〜1500、(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】165[1685]【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【作業量(目安)】1充電当たり/(M16×55高力ボルト締付)約200本【バッテリー】リチウムイオン【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200、(弱)0〜2400、(強2)0〜1500、(弱1)0〜600【付属品】急速充電器(UC18YSL2)、バッテリー(BSL1830)×2個、ケース、電池カバー【質量(kg)】1.5【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

22. 充電インパクトレンチ 18V 3.0Ah パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ 18V 3.0Ah 1台

【特長】リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】3【回転数(回/分)】強モード/0〜2300、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000【ねじ締め能力】万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約370本、木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約85本 ※別売のソケットアンビル装着時の数値【ボルト締め能力】(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約680本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約240本 ※適正トルクまで締め付けたときの作業本数【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(正逆同トルク)/205[2090]《□12.7ピンタイプソケット使用時》【充電時間(分)】実用充電/約40、フル充電/約55【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】155×226×61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)【本体質量(kg)】1.45【充電器電圧(V)】AC100 50/60Hz【充電器機能】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【充電器質量(g)】900【消費電力(W)】充電器/198【打撃数(bpm[回/分])】強モード/0〜3500、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000【防塵防水性能】IP56【色】グレー【仕様】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【振動3軸合成値(m/s2)】17【付属品】プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 3.0Ah(EZ9L53)×2【トラスコ品番】777-1754

充電式インパクトレンチ

23. 充電インパクトレンチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥21,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ 1台

【特長】いままでにない小型ボディを実現。狭い場所での設備メンテナンスも、長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。 M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト(18V電池装着時のみ)・M16普通ボルトの本締めが可能。正逆同トルクだから締め付け、バラシもスピーディ。 電池切れで作業が中断しないよう、残容量がワンプッシュで確認OK。ソケットが仮保持できるのでピンを差し込むのが簡単。ソケット交換がスムーズ。 お手持ちの電池パックが利用可能。【用途】建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに【色】黒【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式【振動3軸合成値(m/s2)】12.8

充電式インパクトレンチ

24. 1/2コードレストルクリミットインパクトレンチ KTC

販売価格(税別) ¥47,900
1営業日後以内
KTC 1/2コードレストルクリミットインパクトレンチ 1セット

【特長】締め過ぎを防止するトルクリミット機能搭載しています。(正回転・右回転のみ)トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用しています。LED搭載で作業対象の照射が可能です。ブラシ内蔵モーターを新採用しています。【用途】自動車のホイールナットの締緩作業。ボルト・ナットの締緩作業。【トラスコ品番】836-1748【セット内容】電池パック(JBE18015H)×2、充電器(JHE180H)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1【2018年トラスコ掲載ページ】5 0063

充電式インパクトレンチ

25. 14.4V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥18,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 14.4V コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】小型軽量で使いやすい。 白色LEDライト搭載。 薄口ロングソケット。【回転数(min-1[回/分])】0〜2600【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】160(1630)【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【1充電当たりの切断能力】目安/M16×55mm(F10T)ボルト締付約55本【バッテリー】リチウムイオン【電流(A)】(1充電当たりの作業量/目安)2.8【電源(V)】(1充電当たりの作業量/目安)単相100【コード長さ(m)】2心・5【打撃数(min-1[打撃/分])】0〜3200【付属品】薄口ロングソケット(19mm幅21mm幅)・電池カバー【消費電力(W)】(1充電当たりの作業量/目安)260【質量(kg)】1.3【関連資料】メーカーカタログ

充電式インパクトレンチ

26. 充電インパクトレンチ 14.4V 5.0Ah パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ 14.4V 5.0Ah 1台

【特長】リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】5【回転数(回/分)】強モード/0〜2300、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000【ねじ締め能力】万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約540本、木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約120本 ※別売のソケットアンビル装着時の数値【ボルト締め能力】(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約730本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約320本 ※適正トルクまで締め付けたときの作業本数【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(正逆同トルク)/200[2040]《□12.7ピンタイプソケット使用時》【充電時間(分)】実用充電/約40、フル充電/約60【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】155×233×61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)【本体質量(kg)】1.55【充電器電圧(V)】AC100 50/60Hz【充電器機能】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【充電器質量(g)】900【消費電力(W)】充電器/198【打撃数(bpm[回/分])】強モード/0〜3500、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000【防塵防水性能】IP56【色】グレー【仕様】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【振動3軸合成値(m/s2)】17【付属品】プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック14.4V 5.0Ah(EZ9L48)×2【トラスコ品番】777-1746

充電式インパクトレンチ

27. コードレスインパクトレンチ (本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥31,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ (本体のみ) 1台

【特長】強力トルクでスピーディな締付け! 正逆回転操作が安易なタンブラスイッチ採用! 電池残量表示機能搭載!【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間】22分【回転数(min-1[r.p.m])】1500【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】340 (3470)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M14【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【打撃数(min-1[打撃/分])】2000【付属品】本体のみ

充電式インパクトレンチ

28. コードレスインパクトレンチ エス・ピー・エアー

販売価格(税別) ¥37,900
1営業日後以内
エス・ピー・エアー コードレスインパクトレンチ 1セット

【特長】超小型軽量で狭いスペースの作業に最適です。リチウムイオンバッテリー仕様です。LEDライト付きです。【用途】自動車のエンジンルームなど自動車整備・板金作業など。【バッテリー電圧(V)】12【最大締付トルク(N・m)】105【差込角(mm)】9.5【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜2200【充電時間(分)】約60【質量(kg)】0.87【打撃数(min-1)】0〜2200【締付け能力】M10【能力ボルト径(mm)】10【付属品】電池パック2個、充電器、ケース【トラスコ品番】421-1685

充電式インパクトレンチ

29. 充電器 補給部品 KTC

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内
KTC 充電器 補給部品 1個

【特長】JTAE681用の充電器です。適用バッテリーパックはJBE18015H、JBE18030H、JBE18050Hです。【仕様】JTAE681用の充電器【トラスコ品番】836-1751【色】黒【種類】充電器【電源(V)】AC100【消費電力(W)】60【入力電源】AC100V 50/60Hz【2018年トラスコ掲載ページ】5 0063

充電式インパクトレンチ

30. バッテリーパック 補給部品 KTC

販売価格(税別) ¥25,900
1営業日後以内
KTC バッテリーパック 補給部品 1個

【特長】残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付です。【用途】JTAE411、JAE472、JAE681に使用可能なバッテリーパック。【トラスコ品番】836-1750【2018年トラスコ掲載ページ】5 0063

充電式インパクトレンチ

31. ブラシレスインパクトレンチ マックス

販売価格(税別) ¥21,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マックス ブラシレスインパクトレンチ 1台

【特長】大容量4.0Ah リチウムイオン電池搭載。 電圧・電流制御(PAT)でパワフル作業! 高性能充電池と電圧・電流制御(PAT)でトルクを保ちながら、作業量を確保! 作業に合わせた4つのモード。【充電池電圧(V)】14.4【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】強モード:0〜2600、弱モード:0〜1800、オートストップタイマ(3秒・2秒・1秒):0〜2300【締付能力(普通ボルト)】M8〜M16【締付能力(高力ボルト)】M8〜M12【打撃数(min-1[回/分])】強モード:0〜3000、弱モード:0〜2500、オートストップタイマ(3秒・2秒・1秒):0〜3000【適合】リチウムイオン電池JP-L914【質量(kg)】1.4(JP-L91440A装着時)※フック無し【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】141×82×236(JP-L914装着時)【モーター】DCブラシレスモータ【光源】白色LED【保証期間】1年【ソケット部四角寸法(mm)】12.7(1/2″)【振動3軸合成値(m/s2)】7.6(EN60745-2-2規格に基づき測定)

充電式インパクトレンチ

32. 充電インパクトレンチ18V SK-11

販売価格(税別) ¥36,900
1営業日後以内
SK-11 充電インパクトレンチ18V 1台

【特長】小型で、軽量2.7kg、強力締付トルク390Nmの18V充電インパクトレンチです。電子制御無段変速機能付、スイッチの引き加減で回転数の速度調整ができます。 白色LED作業ライト機能、移動、収納、保管に便利なブローケース付です。ブレーキ機能付きで、握りやすく、滑りにくいゴムグリップ採用しています。 急速60分充電です(自動再充電開始機能付き)。【用途】タイヤ用ホイールナットのゆるめ作業。【仕様】予備バッテリー付き・バッテリー、白色LED作業灯装備・急速60分充電【質量(kg)】2.7【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】235×66×250(バッテリー含む)【バッテリー】リチウムイオン【能力(mm)】(ホイールナット)22

充電式インパクトレンチ

33. 1/2”コードレストルクリミットインパクトレンチ本体 KTC

販売価格(税別) ¥45,900
1営業日後以内
KTC 1/2”コードレストルクリミットインパクトレンチ本体 1台

【特長】ホイールナットの仮締めに最適な仮締めモードを設定でき、閉め過ぎを防止します。(右回転のみ) 仮締めモード、フルパワーモードの切替が可能です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 トリガーを離すとすぐさま回転が止まるブレーキ機構付きです。【用途】自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業【適合】【カーボンブラシ】JAE402-B【トラスコ品番】820-6648【セット内容】本体(JAE472)×1【色】ブラック×グレー【作業量(目安)】【連続】自動車ホイールナット緩め・仮締め回数:約580回【能力ボルト】自動車ホイールナットM10〜M14

充電式インパクトレンチ

34. 18v充電式インパクトレンチ Durofix

販売価格(税別) ¥39,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Durofix 18v充電式インパクトレンチ 1台

【特長】12.7mm角 コードレスインパクトレンチ。 リチウムイオン電池搭載。 コードレスでクラス最軽量のため作業疲れが軽減。 4ポールモーター搭載で長寿命。【電源電圧(V)】DC20【最大トルク(N・m)】300【差込角(mm)】12.7(1/2インチ)【回転数(min-1[r.p.m])】0〜2100【打撃数(min-1[回/分])】0〜3000

充電式インパクトレンチ

35. バッテリーインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) バッテリーインパクトレンチ 1台

【特長】軽量・コンパクト・高効率・メンテナンスフリーのECモーターを採用しました。クラス最強トルクと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応します。【回転数(min-1[回/分])】0〜1200/2600【最大締付トルク(N・m)】24/115【差込角(mm)】9.5【能力(mm) 普通ボルト】M4〜M12【能力(mm) 高力ボルト】M4〜M10【打撃数(min-1[回/分])】0〜2700/3100【関連資料】" target="_blank">メーカーカタログ

充電式インパクトレンチ

36. コードレスインパクトレンチ 信濃(SHINANO)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
信濃(SHINANO) コードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【バッテリー電圧(V)】DC18【バッテリー容量(Ah)】2【最大トルク(N・m)】350【差込角(mm)】12.7【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜1700【充電時間(分)】約20〜25【バッテリー】リチウムイオン電池【締付能力(高力ボルト)】M8〜M14【締付能力(普通ボルト)】M10〜M16【付属品】専用充電器、バッテリーパック×2、キャリングケース【トラスコ品番】857-7731

充電式インパクトレンチ

37. 14.4V充電インパクトレンチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥48,900
3営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 14.4V充電インパクトレンチ 1台

【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】4.2【回転数(min-1[r.p.m])】強モード:0〜2300、中モード:0〜1400、弱モード:0〜1000【締付け能力】(目安・フル充電で)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約480本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約110本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約770本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約650本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約910本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約280本【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】200[2040](□12.7ピンタイプソケット使用時)(正逆同トルク)【充電時間(分)】実用充電で約38、フル充電で約54【防塵防水性能】IP56【色】グレー【振動3軸合成値(m/s2)】10.9【トラスコ品番】467-9890

充電式インパクトレンチ

38. 9.5sq コードレスインパクトレンチ KTC

販売価格(税別) ¥26,900
1営業日後以内
KTC 9.5sq コードレスインパクトレンチ 1台

【バッテリー電圧(V)】DC14.4【バッテリー容量(Ah)】1.5【差込角(sq.)】9.5(ピン穴付)【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜2500【実用トルク(N・m)】110(気温20℃ 満充電時)【充電時間(分)】約40(急速充電型)【質量(kg)】1.1(本体0.78、バッテリーパック0.32)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】157×62×212【トラスコ品番】449-1874

充電式インパクトレンチ

39. 充電インパクトレンチ(本体のみ) パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥46,900
3営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ(本体のみ) 1台

【回転数(min-1[r.p.m])】0〜1550【ボルト締め能力】(目安・フル充電で)仮締め本数ボルト(M24×25mm・板厚10mm、高力ボルト(3秒締))約220本ボルト(M20×25mm・板厚10mm、高力ボルト(2.5秒締))約250本ボルト(M16×25mm・板厚10mm、高力ボルト(2秒締))約300本ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト(2秒締))約300本ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト(1秒締))約640本【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】正逆同トルク/470[4790]【充電時間(分)】60【バッテリー】リチウムイオン電池LS【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】214×252×77【質量(kg)】2.6【打撃数(min-1[回/分])】0〜2400【防塵防水性能】IP56【付属品】-【色】グレー【仕様】ブレーキ付、防塵耐水(IP56)高力ボルト:M12〜M18・普通ボルト:M12〜M24【振動3軸合成値(m/s2)】14.9【トラスコ品番】467-9881

充電式インパクトレンチ

40. コードレスインパクトレンチ (本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥29,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ (本体のみ) 1台

【特長】強力トルクでスピーディな締付け! 正逆回転操作が安易なタンブラスイッチ採用! 電池残量表示機能搭載!【バッテリー電圧(V)】18【充電時間】22分【回転数(min-1[r.p.m])】1500【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】420(4290)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M22【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M16【蓄電池形名】BSL1830(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【打撃数(min-1[打撃/分])】2000【付属品】本体のみ

充電式インパクトレンチ

戻る ページ: 1 次へ