本日8月23日(金)は、電動工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000019190808
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
商品レビュー★4以上

15件中 1件〜15件

並び替え:

1. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】逆転オートストップモード搭載。ナット緩め作業での「安心と作業効率」を追求。 様々な現場で、軽快に強力締付。コンパクト&パワフル。 防塵・防滴のAPT。 ソケット抜け落ち防止。Cスプリングの摩擦により、ピンを刺す前にソケットの仮保持可能。 部材を傷つけにくいハンマケースカバー。 LEDライト。バッテリ保護回路。ソフトグリップ、フック付。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6.0【回転数(min-1[r.p.m])】強/0〜2800、中/0〜2100、弱/0〜1600【締付能力(普通ボルト)】M10〜M20【打撃数(min-1[回/分])】強/0〜3500、中/0〜2600、弱/0〜1800【付属品】フック【質量(kg)】1.7(バッテリ装着時)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】147×79×249【締付け能力(高力ボルト)】M10〜M16【バッテリー】リチウムイオン【作業量(目安)】1充電あたり/M16高力ボルト:約330本【モード】強/中/弱【振動3軸合成値(m/s2)】11.5

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 最大締付トルク(N・m)角ドライブsq(mm)タイプ 販売価格 出荷目安 数量
69525085 TW285DZ 1台 260 12.7 本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) ¥19,900 0営業日後以内
69525198 TW285DRGX 1台 260 12.7 バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 ¥53,900 0営業日後以内

2. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥22,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(6)

【特長】マキタ最強(充電式)の締付け力!。最大締付トルク380N、m の高トルクで土台緊結皿座金の締付けにも対応!【バッテリー電圧(V)】18【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】380[3870]【回転数(min-1[r.p.m])】1600【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M22【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M16【角ドライブsq(mm)】12.7【充電時間(分)】22【打撃数(min-1[回/分])】2200【バッテリー】リチウムイオンバッテリー(BL1830)【振動3軸合成値(m/s2)】19【カーボンブラシ呼び番号】441【全長(mm)】266【仕様】LEDライト付、正逆転両用【作業量(目安)】M16:約100本【質量(kg)】3.4(バッテリ含む)

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(Ah)付属品 販売価格 出荷目安 数量
41416383 TW450DRFX 1台 3.0 バッテリ(BL1830)×2 本、充電器(DC18RA)、プラスチックケース、フック ¥49,900 0営業日後以内
41416392 TW450DZ 1台   フック ¥22,900 0営業日後以内

3. リチウムイオン18V充電式インパクトレンチ EARTH MAN

販売価格(税別) ¥16,900
EARTH MAN リチウムイオン18V充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(8)

【特長】パワフル&スピーディー圧倒的ハイパワー Li-ion18V 18V2.0Ah大容量バッテリー、バッテリー長持ちでさらに使いやすく! 薄型ディープインパクトソケット付属19mm・21mm、保護スリーブ付でホイールに傷が付きにくい ※タイヤのホイール形状によっては、付属のソケットが使用できない場合があります。【用途】軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に ホイールナットの締め付け・ゆるめに【モーター電圧(V)】DC18【バッテリー容量(Ah)】2【最大トルク(N・m)】約200【回転数(min-1[r.p.m])】約0〜2800(無段変速)【充電時間(時間)】約1【打撃数(min-1[回/分])】約0〜4200【バッテリー】リチウムイオン電池【コード長さ(m)】約1.8【ソケット差し込み口(mm)】12.7/角【充電器周波数(Hz)】50/60【充電器電圧(V)】AC100【出力電圧(V)】DC18【出力電流(A)】2.5【消費電力(W)】75【セット内容】インパクレンチ本体×1 、充電器×1 、バッテリーパック×1 、保護スリーブ付インパクトソケット19mm(ゴールド)、 保護スリーブ付インパクトソケット21mm(メタリックレッド)、Oリング×1、ソケットピン×1、収納ケース×1【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約160×95×220【質量(kg)】1.4(バッテリー含む)【適合バッテリー】BP-1803Li(2.0A)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21532638 IW-180LiA 1台 ¥16,900 0営業日後以内

4. 14.4Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 14.4Vコードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】コンパクトボディ!連続作業に強い高耐久メカ&モーター搭載!打撃力(強)(弱)2段切替機構付!【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間(分)】約22【回転数(min-1[回/分])】(強)0〜2600(弱)0〜2000【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】強:165(1685)、弱:90(920)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【バッテリー】リチウムイオン (BSL1430)【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【カーボンブラシ番号(下二桁)】54【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200、(弱)0〜2400【質量(kg)】1.5(BSL1430装着時)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(Ah)付属品 販売価格 出荷目安 数量
10936256 WR14DSL(2SLCK) 1台 3 充電器(冷却機能付)、予備電池、ケース ¥39,900 0営業日後以内
75223662 WR14DSL (NN) 1台   本体のみ ¥16,900 0営業日後以内

5. 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥24,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】新「木工モード」搭載でクラス最速の締付スピード【蓄電池電圧(V)】36/18【蓄電池容量(Ah)】2.5/5【充電時間(分)】約25(UC18YDL使用時)【締付能力(普通ボルト)】M10〜M20【締付能力(高力ボルト)】M10〜M16【打撃数(min-1[打撃/分])】【木工モード】0〜4000、【単発モード】0〜3800、【強モード】0〜3800、【中モード】0〜2900、【弱モード】0〜1350【質量(kg)】1.9(蓄電池装着時)【機械寸法(mm)】(全長×高さ×センターハイト)145×244×31[蓄電池装着時]【先端形状】四角ドライブ12.7mm【使用電池】マルチボルト蓄電池(残量表示付)【蓄電池形名】BSL36A18【充電器形名】UC18YDL(冷却機能付)【振動3軸合成値(m/s2)】15.6

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
35151376 WR36DC(2XP) 1台 300(3061) 【木工モード】0〜3000、【単発モード】0〜2800、【強モード】0〜2800、【中モード】0〜2000、【弱モード】0〜1050 ¥56,900 1営業日後以内
35151385 WR36DC(NN)) 1台 300(3061) 【木工モード】0〜3000、【単発モード】0〜2800、【強モード】0〜2800、【中モード】0〜2000、【弱モード】0〜1050 ¥24,900 1営業日後以内

6. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥43,900 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(4)

【特長】IP56に適合した防じん・耐水機能を備えさらに強い工具へ。 高耐久・長寿命。 ブラシレスモーター搭載。 用途に合わせて打撃力(締付力)を切替可能。【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間(分)】約22【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】強/0〜2800、中/0〜2200、弱2/0〜1500、弱1/0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】165(1685)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【蓄電池形名】BSL 1430(冷却対応)【充電器形名】UC 18YSL2(冷却機能付)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】145×238【打撃数(min-1)】強/0〜3200、中/0〜2400、弱2/0〜1500、弱1/0〜600【先端形状】(四角ドライブ)12.7mm【質量(g)】1.4(BSL 1430装着時)【質量(kg)】1.4

充電式インパクトレンチ

7. 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥22,900
HiKOKI(旧日立工機) 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) 1台
レビュー:(2)

【特長】強力トルクでよりパワフルに。 小形・コンパクトボディでより取り回しやすく。 高効率・6.0Ahリチウムイオン電池でより長持ち。 締付けモード切替機能により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 冷却効率アップ・最適新風路設計 作業効率アップ・センターバランス設計 防じん・耐水 軽くなめらかな電子式スイッチ LEDライト付 電池残量表示付 大容量2.3L小物入れ付ケース【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6【充電時間(分)】約30分(UC18YDL使用時)【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(弱モード)0〜1000、(中モード)0〜2000、(強モード)0〜2700、(単発モード)0〜2700【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】280[2855]【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M16【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M10〜M16【バッテリー】リチウムイオン【蓄電池形名】BSL1860(冷却対応)【充電器形名】UC18YDL(冷却機能付)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】145×244(BSL1860装着時)【打撃数(min-1)】(弱モード)0〜1200、(中モード)0〜2500、(強モード)0〜3600、(単発モード)0〜3600【先端形状】四角ドライブ/12.7mm【振動3軸合成値(m/s2)】11.7【質量(kg)】1.8(BSL1860装着時)

充電式インパクトレンチ

8. タイルパッチ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥27,900
RYOBI (リョービ) タイルパッチ 1台
レビュー:(1)

【特長】密着張り工法には欠かせない、専用タイル張り工具。ベルトフック付(プレスタイプ)【バッテリー容量(mAh)】1300【充電時間(分)】60【充電器形名】BC-721【充電器入力】単相100V 30VA【電圧(V)】DC7.2【振動】0.35mm【振動数(min-1)】2400【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】198×70×215【電池パック】B-723C(ニカド)【付属品】アタッチメント中(径50mm)、アタッチメント小(径20mm)、クッションパット中(径50mm)、クッションパット小(径20mm)、充電器、電池パック×2、ベルトフック、キャリングケース【本体質量(kg)】0.95【充電器質量(kg)】1.0【トラスコ品番】761-1498

充電式インパクトレンチ

9. コードレスインパクトレンチ 信濃(SHINANO)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
信濃(SHINANO) コードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【バッテリー電圧(V)】DC18【バッテリー容量(Ah)】2【最大トルク(N・m)】350【差込角(mm)】12.7【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜1700【充電時間(分)】約20〜25【バッテリー】リチウムイオン電池【締付能力(高力ボルト)】M8〜M14【締付能力(普通ボルト)】M10〜M16【付属品】専用充電器、バッテリーパック×2、キャリングケース【トラスコ品番】857-7731

充電式インパクトレンチ

10. 充電式インパクトレンチ マキタ

マキタ 充電式インパクトレンチ
レビュー:(1)

【特長】BLモータ+防じん・防滴APT採用。圧倒的な力、驚愕の小型化!【電源(V)】18【最大締付トルク(N・m)】260【回転数(min-1[回/分])】強:0〜2800 中:0〜2100 弱:0〜1600【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M16【角ドライブsq(mm)】12.7【充電時間(分)】36【打撃数(min-1[回/分])】強:0〜3500 中:0〜2600 弱:0〜1800【仕様】ライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、打撃力3段切替、バッテリ残容量表示【質量(kg)】1.7(バッテリー含む)

充電式インパクトレンチ

11. 充電式インパクトレンチ マキタ

マキタ 充電式インパクトレンチ
レビュー:(1)

【特長】BLモータ+防じん・防滴APT採用。圧倒的な力、驚愕の小型化!【電源(V)】14.4【最大締付トルク(N・m)】255【回転数(min-1[回/分])】強:0〜2800 中:0〜2100 弱:0〜1600【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M16【角ドライブsq(mm)】12.7【充電時間(分)】36【打撃数(min-1[回/分])】強:0〜3500 中:0〜2600 弱:0〜1800【振動3軸合成値(m/s2)】11.5【仕様】ライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、打撃力3段切替、バッテリ残容量表示【質量(kg)】1.6(バッテリー含む)

充電式インパクトレンチ

12. 充電インパクトレンチ(本体のみ) パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ(本体のみ)
レビュー:(1)

【特長】RoHS指令対応品 打撃力3段切替 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ付【バッテリー電圧(V)】14.4/18【回転数(min-1[r.p.m])】強モード/0〜2300、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000【ねじ締め能力】(目安・フル充電で)万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約120本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約950本【ボルト締め能力】(目安・フル充電で)ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1000本 ボルト(M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約1090本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】205[2090]□(12.7ピンタイプソケット使用時)【充電時間(分)】60【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】143×242×61【質量(kg)】1.65(バッテリー含む)【打撃数(min-1[回/分])】強モード/0〜3500、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000【防塵防水性能】IP56【振動】3軸合成値/17.0m/s2【色】グレー【仕様】強・中・弱打撃力切替、ブレーキ付、LEDライト、防塵・耐水IP56【振動3軸合成値(m/s2)】17【トラスコ品番】433-1141

充電式インパクトレンチ

13. 12.7SQ ホイールナット専用コードレスインパクトセット KTC

KTC 12.7SQ ホイールナット専用コードレスインパクトセット
レビュー:(1)

【特長】容量・寿命・重量・環境性能に優れたリチウムイオンバッテリー採用。 最大トルク500N.mの圧倒的ハイパワー。1充電当りの作業量(目安)が2倍に! ホイールナット着脱推奨先端工具。【バッテリー電圧(V)】DC18【バッテリー容量(Ah)】3【差込角(sq.)】12.7【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜1800【最大トルク(N・m)】500【充電時間(分)】約60(急速充電型)【稼働時間(フル充電での連続稼動)】1充電当り作業量(目安)/自動車ホイールナット緩め数360本【質量(kg)】5.1(本体2.2、バッテリーパック0.7)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】259×72×266【適合ソケット】BP4M-17TP・19TP・21TP・22TP【能力ボルト径】自動車ホイールナットM10〜M14【部品番号】補助部品JBE18030・JAE402-B【方式】コードレス充電式電動インパクトレンチ【トラスコ品番】391-8238【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

14. 充電式インパクトレンチ マキタ

マキタ 充電式インパクトレンチ
レビュー:(1)

【特長】軽量&コンパクトボディ パワフル&高速締付け 疲れにくく均一の力で押せる最適グリップ形状! 回転前点灯&残照機能付LEDライト【最大締付トルク(N・m)】220【回転数(min-1[回/分])】0〜2100【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M14【角ドライブsq(mm)】12.7【打撃数(min-1[回/分])】0〜3200【全長(mm)】165【質量(kg)】1.7

充電式インパクトレンチ

15. 充電インパクトレンチ E-Value

E-Value 充電インパクトレンチ
レビュー:(1)

【特長】ボルト・ナットのゆるめ作業。 軽自動車、普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。 電源の無い駐車場での作業も出来ます。 その他出張修理やレース等にも持ち出し可能。 バッテリーが高温、低温、低電圧などの急速充電に適さない状況でも、そのまま充電器にセットしておけば、バッテリーが急速充電に適した状態になると自動的に充電開始。 電子制御速度調整機能付。 ブレーキ機能付。スペアバッテリー付。【バッテリー容量(mAh)】2000【回転数(min-1[r.p.m])】0〜2500【最大締付トルク(N・m)】300【ソケット差込角(mm)】1/2(12.7mm)【充電時間(分)】約60【モーター電圧(V)】DC19.2【質量(kg)】約3(バッテリー含む)【打撃数(min-1)】0〜2800【バッテリー】ニカド (SANYO製ニッカドバッテリー)【付属品】セミロング薄肉ソケット17,19,21mm各1個ずつ【本体寸法(mm)】全長約265×全高約275×全幅約68

充電式インパクトレンチ

戻る ページ: 1 次へ