検索条件:
バッテリー電圧(V)10.8

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. バッテリーインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) バッテリーインパクトレンチ 1台

【特長】軽量・コンパクト・高効率・メンテナンスフリーのECモーターを採用しました。クラス最強トルクと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応します。【回転数(min-1[回/分])】0〜1200/2600【最大締付トルク(N・m)】24/115【差込角(mm)】9.5【能力(mm) 普通ボルト】M4〜M12【能力(mm) 高力ボルト】M4〜M10【打撃数(min-1[回/分])】0〜2700/3100【関連資料】" target="_blank">メーカーカタログ

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 バッテリー電圧(V)バッテリー容量(Ah)充電時間(分) 販売価格 出荷目安 数量
20097507 GDS10.8V-EC 1台 10.8(充電式専用バッテリー) 2 約23(空→70%ターボ充電)/約45(空→フル充電) ¥29,900 0営業日後以内
20097516 GDS10.8V-ECH 1台 10.8   約35(80%)/約45(フル充電) ¥19,900 1営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ