本日8月23日(金)は、電動工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000019190808
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
バッテリー電圧(V)14

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥19,900
0営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】防じん・耐水仕様、IP56国際規格適合証明書取得 強力トルクでスピーディな締付け 多彩な作業に対応、4段打撃力切替機構付【バッテリー電圧(V)】14【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2800、(弱)0〜2200、(強2)0〜1500、(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】165[1685]【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【バッテリー】リチウムイオン【蓄電池形名】BSL1450、BSL1430【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200、(弱)0〜2400、(強2)0〜1500、(弱1)0〜600【色】アグレッシブグリーン【質量(kg)】1.4

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
29904893 WR14DBAL2 NN(L) 1台 ¥19,900 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ