検索条件:
バッテリー電圧(V)200

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. 電動パワーデジトルク トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥879,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) 電動パワーデジトルク 1個

【特長】高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)【用途】電動工具 六角ボルト用【周波数(Hz)】50/60【精度(%)】±4(付属反力受限定)【最大消費電力(W)】1350【使用電池】単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池【使用温湿度範囲】0〜40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)【メモリーカード】microSDメモリカード(対応容量【連続使用回数】約1000(約85時間)

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 質量(kg)差込角(mm)電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
42856967 PDX302A 1個 ストレート形反力受:1.6、L形反力受:2.0 25.4 200 ¥879,000 4営業日後以内
42856985 PDX502A 1個 ストレート形反力受:1.8、L形反力受:2.3 38.1 200 ¥949,000 4営業日後以内

2. 電動タイヤレンチ トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥339,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) 電動タイヤレンチ 1個

【周波数(Hz)】50-60【差込角(mm)】25.4【繰返し精度(%)】±5

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 電圧(V)消費電力(W)最大トルク(N・m) 販売価格 出荷目安 数量
42856766 8-90TWLAT 1個 200 1100 900 ¥399,000 4営業日後以内
42856784 8-90TWST 1個 200 1100 900 ¥429,000 4営業日後以内
42856809 8-90TWC68T 1個 200 1100 900 ¥399,000 4営業日後以内
42856827 8-90TWC10T 1個 200 1100 900 ¥399,000 4営業日後以内
42856845 8-90TWSC68T 1個 200 1100 900 ¥429,000 4営業日後以内

3. トルシャット トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥689,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) トルシャット 1個

【特長】本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付【仕様】制御器内蔵【周波数(Hz)】50-60【精度】±10度【設定角度(°)】90〜240

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 電圧(V)最大トルク(N・m)無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
42853406 TN27E-2T 1個 200 1250 9 ¥689,000 4営業日後以内
42853424 TN30E-2T 1個 200 1960 6 ¥799,000 4営業日後以内
42853449 TNC22-2T 1個 200 800 17 ¥699,000 4営業日後以内
42853467 TNC24-2T 1個 200 1250 11 ¥799,000 4営業日後以内

4. スクリューランナー トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥199,000
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) スクリューランナー 1個

【特長】インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。 ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。 インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。 小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。 回転方向は左右両方向対応。【周波数(Hz)】50-60【最大トルク(N・m)】100【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】80【最大消費電力(W)】1020

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 電圧(V)最大電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
42851927 SCR102 1個 200 5.5 ¥199,000 4営業日後以内

5. シンプルトルコン トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥389,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) シンプルトルコン 1個

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 電圧(V)無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
42851613 STC11T 1個 200 16 7.5 ¥449,000 4営業日後以内
42851638 GST122T 1個 200 10 7.5 ¥489,000 4営業日後以内
42851656 GST212T 1個 200 5 6.5 ¥699,000 4営業日後以内
42851674 GSR122T 1個 200 10 7.5 ¥489,000 4営業日後以内
42851699 GSR212T 1個 200 5 6.5 ¥739,000 4営業日後以内

6. Uリブランナー トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥649,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
トネ TONE (前田金属工業) Uリブランナー 1個

【特長】橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。 高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。 両回転 トルク制御機能付【用途】電動工具 六角ボルト用【仕様】制御器外付けトルクコントローラー【周波数(Hz)】50-60【最大消費電力(W)】1100【繰返し精度(%)】±5

充電式インパクトレンチ

戻る ページ: 1 次へ