検索条件:
バッテリー電圧(V)36

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥24,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 36Vコードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】新「木工モード」搭載でクラス最速の締付スピード【蓄電池電圧(V)】36/18【蓄電池容量(Ah)】2.5/5【充電時間(分)】約25(UC18YDL使用時)【締付能力(普通ボルト)】M10〜M20【締付能力(高力ボルト)】M10〜M16【打撃数(min-1[打撃/分])】【木工モード】0〜4000、【単発モード】0〜3800、【強モード】0〜3800、【中モード】0〜2900、【弱モード】0〜1350【質量(kg)】1.9(蓄電池装着時)【機械寸法(mm)】(全長×高さ×センターハイト)145×244×31[蓄電池装着時]【先端形状】四角ドライブ12.7mm【使用電池】マルチボルト蓄電池(残量表示付)【蓄電池形名】BSL36A18【充電器形名】UC18YDL(冷却機能付)【振動3軸合成値(m/s2)】15.6

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
35151376 WR36DC(2XP) 1台 300(3061) 【木工モード】0〜3000、【単発モード】0〜2800、【強モード】0〜2800、【中モード】0〜2000、【弱モード】0〜1050 ¥56,900 1営業日後以内
35151385 WR36DC(NN)) 1台 300(3061) 【木工モード】0〜3000、【単発モード】0〜2800、【強モード】0〜2800、【中モード】0〜2000、【弱モード】0〜1050 ¥24,900 1営業日後以内

2. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥66,900
2営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】強力なトルクで作業効率アップ。 相手材を傷つけにくい大形バンパ採用。 高輝度LEDライト搭載。 使いたい時だけ点灯可能なON・OFFスイッチ付です。 正転・逆転切替えスイッチ付 スイッチ操作だけで切替えができます。 電池残量表示機能付 充電のタイミングをお知らせします。 すべりにくいソフトグリップ採用。【付属品】急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー【寸法(mm)】264×290【質量(kg)】3.4(BSL36A18/BSL1860/1830装着時)【保証期間】(電池)お買い上げ日から2年間【蓄電池形名】BSL36A18【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】15g【危険物の性質】水溶性

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 蓄電池電圧(V)蓄電池容量(Ah)充電時間(分) 販売価格 出荷目安 数量
39149645 WR18DSHL(2LXPK) 1台 36/18 2.5/5.0 約25(UC18YDL使用時) ¥66,900 2営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ