検索条件:
最大回転数(min-1[r.p.m])2600

19件中 1件〜19件

並び替え:

1. 14.4Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥16,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HiKOKI(旧日立工機) 14.4Vコードレスインパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】コンパクトボディ!連続作業に強い高耐久メカ&モーター搭載!打撃力(強)(弱)2段切替機構付!【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間(分)】約22【回転数(min-1[回/分])】(強)0〜2600(弱)0〜2000【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】強:165(1685)、弱:90(920)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【バッテリー】リチウムイオン (BSL1430)【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【カーボンブラシ番号(下二桁)】54【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200、(弱)0〜2400【質量(kg)】1.5(BSL1430装着時)

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(Ah)付属品 販売価格 出荷目安 数量
10936256 WR14DSL(2SLCK) 1台 3 充電器(冷却機能付)、予備電池、ケース ¥39,900 0営業日後以内
75223662 WR14DSL (NN) 1台   本体のみ ¥16,900 0営業日後以内

2. 充電式インパクトレンチ RYOBI (リョービ)

販売価格(税別) ¥39,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
RYOBI (リョービ) 充電式インパクトレンチ 1台

【特長】ブラシレスモーター搭載 クラス最短全長124mm。 高容量電池で余裕の作業量。 防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。 選べる3モード(強・中・弱)。【バッテリー容量(mAh)】5000【締付能力(普通ボルト)】M8〜M16【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】124×79×238【締付け能力(高力ボルト)】M8〜M14【バッテリー】リチウムイオン

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 バッテリー電圧(V)充電時間(分)最大締付トルク(N・m) 販売価格 出荷目安 数量
74029305 BIW-148L5 1台 14.4 50 (強)175・(中)140・(弱)100 ¥39,900 3営業日後以内

3. 14.4V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥18,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) 14.4V コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】小型軽量で使いやすい。 白色LEDライト搭載。 薄口ロングソケット。【回転数(min-1[回/分])】0〜2600【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】160(1630)【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【1充電当たりの切断能力】目安/M16×55mm(F10T)ボルト締付約55本【バッテリー】リチウムイオン【電流(A)】(1充電当たりの作業量/目安)2.8【電源(V)】(1充電当たりの作業量/目安)単相100【コード長さ(m)】2心・5【打撃数(min-1[打撃/分])】0〜3200【付属品】薄口ロングソケット(19mm幅21mm幅)・電池カバー【消費電力(W)】(1充電当たりの作業量/目安)260【質量(kg)】1.3【関連資料】メーカーカタログ

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
24769684 FWR 14DGL(LEGK) 1台 ¥18,900 1営業日後以内

4. ブラシレスインパクトレンチ マックス

販売価格(税別) ¥21,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マックス ブラシレスインパクトレンチ 1台

【特長】大容量4.0Ah リチウムイオン電池搭載。 電圧・電流制御(PAT)でパワフル作業! 高性能充電池と電圧・電流制御(PAT)でトルクを保ちながら、作業量を確保! 作業に合わせた4つのモード。【充電池電圧(V)】14.4【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】強モード:0〜2600、弱モード:0〜1800、オートストップタイマ(3秒・2秒・1秒):0〜2300【締付能力(普通ボルト)】M8〜M16【締付能力(高力ボルト)】M8〜M12【打撃数(min-1[回/分])】強モード:0〜3000、弱モード:0〜2500、オートストップタイマ(3秒・2秒・1秒):0〜3000【適合】リチウムイオン電池JP-L914【質量(kg)】1.4(JP-L91440A装着時)※フック無し【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】141×82×236(JP-L914装着時)【モーター】DCブラシレスモータ【光源】白色LED【保証期間】1年【ソケット部四角寸法(mm)】12.7(1/2″)【振動3軸合成値(m/s2)】7.6(EN60745-2-2規格に基づき測定)

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])付属品 販売価格 出荷目安 数量
74037748 PJ-IW161-B2C/40A 1台 240(約2450)※M16高力ボルト3秒締結時 充電器(JC-925)、電池パック(JP-L91440A)2個、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書 ¥49,900 3営業日後以内
74037757 PJ-IW161 1台 240(約2450)※M16高力ボルト3秒締結時 フック、取扱説明書、保証書 ¥21,900 3営業日後以内

5. 14.4V充電式ブラシレスインパクトレンチ PJ-IW161-B2C40 マックス

販売価格(税別) ¥57,900
1営業日後以内
マックス 14.4V充電式ブラシレスインパクトレンチ PJ-IW161-B2C40 1台

【特長】3段階調光2灯式LEDライト搭載です。 電池残量警告LED搭載です。 電圧・電流制御(PAT.P)で作業負荷に合わせて、最適なスタミナ・パワーを両立しました。 オートストップタイマモード(3秒・2秒・1秒)(PAT.P)を含む5つのモードで快適な作業を実現します。【トラスコ品番】497-1370【セット内容】電池パック(JP-L91440A)×2個、充電器(JC-925)、フック、ケース【締付け能力】普通ボルトM8〜M16、高力ボルトM8〜M12

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 充電時間(分)最大締付トルク(N・m)無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
60785418 PJ-IW161-B2C40A 1台 約33 240 【弱】0〜1800、【強】0〜2600、【オートストップタイマー】0〜2300 ¥57,900 1営業日後以内

6. バッテリーインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥19,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BOSCH(ボッシュ) バッテリーインパクトレンチ 1台

【特長】軽量・コンパクト・高効率・メンテナンスフリーのECモーターを採用しました。クラス最強トルクと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応します。【回転数(min-1[回/分])】0〜1200/2600【最大締付トルク(N・m)】24/115【差込角(mm)】9.5【能力(mm) 普通ボルト】M4〜M12【能力(mm) 高力ボルト】M4〜M10【打撃数(min-1[回/分])】0〜2700/3100【関連資料】" target="_blank">メーカーカタログ

充電式インパクトレンチ

7. 充電インパクトレンチ(14.4V) 東空販売

販売価格(税別) ¥59,900
1営業日後以内
東空販売 充電インパクトレンチ(14.4V) 1台

【特長】自動シャットオフ機能で狙ったトルクで止まるため、トルク管理が容易です。ブラシレスモーターです。【用途】普通車や軽自動車のホィールナット締め付け作業に。【蓄電池電圧(V)】14.4【蓄電池容量(Ah)】1.5【最大締付トルク(N・m)】165【差込角(mm)】12.7【回転数(min-1[回/分])】800/1200/2000/2600【充電時間(分)】22【付属品】電池パック(BSL1415)×1個、充電器(UC18YSL2)、ケース【全長(mm)】162【全高(mm)】220【質量(kg)】1.4【締付け能力】普通ボルトM6〜M16【無負荷打撃数(min-1)】0〜2600【打撃数(min-1)】0〜3200【トラスコ品番】486-3402

充電式インパクトレンチ

8. 14.4V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 14.4V コードレスインパクトレンチ

【特長】強力トルク&モーター(ブラシレスモーター)搭載で作業量アップ。 M16ボルトも余裕で締付ける強力なトルク。 低速回転域を幅広く設けたことにより、デリケートな作業でも微調整が楽に行えます。 また電子式スイッチは電流負荷が少ないので長寿命です。 4段打撃力切替機構と[単発]/[連発]モード切替により広範囲の作業に対応。【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】5【充電時間(分)】約35【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2600、(中)0〜2000、(弱2)0〜1400、(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】235(2400)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M8〜M14【バッテリー】リチウムイオン【モーター】直流モーター【本体寸法(全長×高さ)(mm)】168×243【センターハイト(mm)】30.7【打撃数(min-1[回/分])】(強)0〜3200、(中)0〜2400、(弱2)0〜1700、(弱1)0〜1100【先端形状】(四角ドライブ)12.7【質量(kg)】1.6(BSL1450装着時)

充電式インパクトレンチ

9. コードレスインパクトレンチ (本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ (本体のみ)

【特長】強力トルクでスピーディな締付け! ブラシレスモーター(eモーター)搭載! [単発][連発]モードと、4段打撃力切替機構付!【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間】22分【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2600(中)0〜2000(弱2)0〜1400(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】235(2400)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M8〜M14【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200(中)0〜2400(弱2)0〜1700(弱1)0〜1100【付属品】本体のみ

充電式インパクトレンチ

10. コードレスインパクトレンチ (本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ (本体のみ)

【特長】強力トルクでスピーディな締付け! ブラシレスモーター(eモーター)搭載! [単発][連発]モードと、4段打撃力切替機構付!【バッテリー電圧(V)】18【充電時間】35分【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2600(中)0〜2000(弱2)0〜1400(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】250(2550)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M18【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M8〜M14【蓄電池形名】BSL1850(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200(中)0〜2400(弱2)0〜1700(弱1)0〜1100【付属品】本体のみ

充電式インパクトレンチ

11. 【ワケあり】18V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 【ワケあり】18V コードレスインパクトレンチ

【特長】強力トルク&モーター(ブラシレスモーター)搭載で作業量アップ。 M16ボルトも余裕で締付ける強力なトルク。 低速回転域を幅広く設けたことにより、デリケートな作業でも微調整が楽に行えます。 また電子式スイッチは電流負荷が少ないので長寿命です。 4段打撃力切替機構と[単発]/[連発]モード切替により広範囲の作業に対応。【特記】※理由あり(未使用・未開封)【質量(kg)】1.7(BSL1850装着時)【色】グリーン【打撃数(min-1[回/分])】(強)0〜3200、(中)0〜2400、(弱2)0〜1700、(弱1)0〜1100【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2600、(中)0〜2000、(弱2)0〜1400、(弱1)0〜900【モーター】直流モーター【先端形状】(四角ドライブ)12.7【締付け能力(高力ボルト)】M8〜M14【締付能力(普通ボルト)】M10〜M18【バッテリー】リチウムイオン【バッテリー容量(Ah)】5【バッテリー電圧(V)】18【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】250(2550)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】168×243【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【センターハイト(mm)】30.7【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

12. 18V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 18V コードレスインパクトレンチ

【特長】強力トルク&モーター(ブラシレスモーター)搭載で作業量アップ。 M16ボルトも余裕で締付ける強力なトルク。 低速回転域を幅広く設けたことにより、デリケートな作業でも微調整が楽に行えます。 また電子式スイッチは電流負荷が少ないので長寿命です。 4段打撃力切替機構と[単発]/[連発]モード切替により広範囲の作業に対応。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】5【充電時間(分)】約35【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2600、(中)0〜2000、(弱2)0〜1400、(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】250(2550)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M18【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M8〜M14【バッテリー】リチウムイオン【モーター】直流モーター【本体寸法(全長×高さ)(mm)】168×243【センターハイト(mm)】30.7【打撃数(min-1[回/分])】(強)0〜3200、(中)0〜2400、(弱2)0〜1700、(弱1)0〜1100【先端形状】(四角ドライブ)12.7【質量(kg)】1.7(BSL1850装着時)

充電式インパクトレンチ

13. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ

【特長】強力トルクでスピーディな締付け! ブラシレスモーター(eモーター)搭載! [単発][連発]モードと、4段打撃力切替機構付!【バッテリー電圧(V)】18【充電時間(分)】22【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2600(中)0〜2000(弱2)0〜1400(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】250(2550)【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M18【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M8〜M14【蓄電池形名】BSL1830(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200(中)0〜2400(弱2)0〜1700(弱1)0〜1100【付属品】充電器(冷却機能付)、予備電池、ケース、電池カバー

充電式インパクトレンチ

14. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ

【特長】強力トルクでスピーディな締付け! ブラシレスモーター(eモーター)搭載! [単発][連発]モードと、4段打撃力切替機構付!【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間(分)】22【回転数(min-1[r.p.m])】(強)0〜2600(中)0〜2000(弱2)0〜1400(弱1)0〜900【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】235(2400)【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M8〜M14【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200(中)0〜2400(弱2)0〜1700(弱1)0〜1100【付属品】充電器(冷却機能付)、予備電池、ケース、電池カバー

充電式インパクトレンチ

15. 充電式ブラシレス インパクトレンチ マックス

マックス 充電式ブラシレス インパクトレンチ

【特長】電圧・電流制御は作業負荷に合わせ、最適なパワーを引き出します。 電池残量が減ってきても、トルクの降下が少なくパワフルな作業を行えます。※M16高力ボルト <強モード>通常のボルト、ナット締め、高負荷作業。 <強モード>通常のボルト、ナット締め、高負荷作業。 <弱モード>細めのボルトなど、デリケート作業。 <3秒オートストップタイマ(PAT.P)>木造住宅などで使用する、羽子板ボルト・ナット締結作業。 打撃開始後、約3秒で回転を自動停止します。※羽子板(M12)などのバネ付座金が平らになる設定 <1秒オートストップタイマ(PAT.P)>鉄骨住宅などのボルト・ナット締結作業。 打撃開始後、約1秒で回転を自動停止します。※鉄骨締結時のM12ボルトで約50N・mの設定 電池容量が少なくなると、使用しているモードのLEDランプが点滅してお知らせします。点滅してからも一定量の作業ができますので、電池切れによる突然の作業中断を防ぎます。 LEDライト調光ボタンを押すことで、ライトの明るさを3段階に調節することができます。対象材に反射したりして眩しい時など、状況に応じて調光できます。【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】3【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】強モード/0〜2,600(0〜2,600回転/分)弱モード/0〜1,800(0〜1,800回転/分)オートストップタイマ(3秒・1秒)/0〜2,300(0〜2,300回転/分)【ねじ締め能力(mm)ボルト】M8〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M8〜M12【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】強モード :240(約2450)M16高力ボルト3秒締結時【ソケット差込角(mm)】四角ドライブ12.7(1/2インチ)【充電時間(分)】約27【質量(kg)】1.4(JP-L914装着時)※フック無し【寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)】236×82×141(JP-L914装着時)【モーター】DCブラシレスモータ【バッテリー】リチウムイオン電池JP-L914【打撃数(min-1[回/分])】強モード/0〜3,000(0〜3,000回/分)弱モード:0〜2,500(0〜2,500回/分) オートストップタイマ(3秒・1秒)/0〜3,000(0〜3,000回/分)【LEDランプ】白色LED【使用充電器】リチウムイオン急速充電器:JC-928【振動3軸合成値(m/s2)】7.6(EN60745-2-2規格に基づき測定)【付属品】充電器(JC-928)、電池パック(JP-L914)2個、フック、キャリングケース、取扱説明書・保証書【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

16. 日立 コードレスインパクトレンチ12V HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) 日立 コードレスインパクトレンチ12V

【特長】12Vニッケル水素バッテリー仕様です。強力トルクでスピーディな締め付けができます。【用途】ボルト締め。【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜2600【最大締付トルク(N・m)】170【ねじ締め能力(mm)ボルト】M6〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【連続使用】(1充電):高力ボルト(M12×45)約190本【打撃数(min-1)】0〜3200【トラスコ品番】378-0724

充電式インパクトレンチ

17. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ

【特長】強力トルクでスピーディーな締付けで! 狭い所でも取り回しやすい! eモーター(ブラシレスモーター)搭載で作業量UP! 「軽く・なめらか」スイッチ採用で疲れにくい! 広範囲な作業に対応!4段打撃切替機構付!【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間(分)】22【回転数(min-1[回/分])】(強)0〜2600、(中)0〜2000(弱2)0〜1200、(弱1)0〜500【最大締付トルク(N・m)】165【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M6〜M12【バッテリー】リチウムイオン (BSL1430)【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【打撃数(min-1[打撃/分])】(強)0〜3200、(中)0〜2400(弱2)0〜1500、(弱1)0〜600【仕様】ブレーキ付無段変速正逆転可能ライト付【質量(kg)】1.4

充電式インパクトレンチ

18. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ

【特長】クラス最強の締付トルク220N・m 取り回しが楽な軽量ボディ! ライト付フック搭載!【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】3【充電時間(分)】22【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜2600【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】220[2250]【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M8〜M14【蓄電池形名】EBM1830(冷却対応)【充電器形名】UC18YL(冷却機能付)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】167×236【打撃数(min-1[打撃/分])】0〜3200【付属品】急速充電器(冷却機能付)プラスチックケース電池カバーライト付フック予備電池【質量(kg)】1.6

充電式インパクトレンチ

19. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ

【特長】クラス最短の全長167mm。クラス最強の締付けトルク200N-m。力強く斬新なデザイン!【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】3【充電時間(分)】21【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜2600【最大締付トルク(N・m)】200(2040Kgf・cm)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M8〜M14【作業量(目安)】ボルト締め:M16×55mm、126本【バッテリー】Ni-MH(ニッケル水素)【電源】3.0Ahニッケル水素電池(EB1430R形、冷却対応)【蓄電池形名】EB1430R(冷却対応)【充電器形名】UC24YH(冷却機能付)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】167×236【打撃数(min-1[打撃/分])】0〜3200【付属品】急速充電器(UC24YH形)、プラスチックケース、電池カバー、ライト付フック、予備電池【質量(kg)】1.9

充電式インパクトレンチ

戻る ページ: 1 次へ