本日8月23日(金)は、電動工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000019190808
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
最大締付トルク(N・m)200

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. リチウムイオン18V充電式インパクトレンチ EARTH MAN

販売価格(税別) ¥16,900
EARTH MAN リチウムイオン18V充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(8)

【特長】パワフル&スピーディー圧倒的ハイパワー Li-ion18V 18V2.0Ah大容量バッテリー、バッテリー長持ちでさらに使いやすく! 薄型ディープインパクトソケット付属19mm・21mm、保護スリーブ付でホイールに傷が付きにくい ※タイヤのホイール形状によっては、付属のソケットが使用できない場合があります。【用途】軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換に ホイールナットの締め付け・ゆるめに【モーター電圧(V)】DC18【バッテリー容量(Ah)】2【最大トルク(N・m)】約200【回転数(min-1[r.p.m])】約0〜2800(無段変速)【充電時間(時間)】約1【打撃数(min-1[回/分])】約0〜4200【バッテリー】リチウムイオン電池【コード長さ(m)】約1.8【ソケット差し込み口(mm)】12.7/角【充電器周波数(Hz)】50/60【充電器電圧(V)】AC100【出力電圧(V)】DC18【出力電流(A)】2.5【消費電力(W)】75【セット内容】インパクレンチ本体×1 、充電器×1 、バッテリーパック×1 、保護スリーブ付インパクトソケット19mm(ゴールド)、 保護スリーブ付インパクトソケット21mm(メタリックレッド)、Oリング×1、ソケットピン×1、収納ケース×1【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約160×95×220【質量(kg)】1.4(バッテリー含む)【適合バッテリー】BP-1803Li(2.0A)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21532638 IW-180LiA 1台 ¥16,900 0営業日後以内

2. 充電インパクトレンチ 14.4V 5.0Ah パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ 14.4V 5.0Ah 1台

【特長】リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】5【回転数(回/分)】強モード/0〜2300、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000【ねじ締め能力】万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約540本、木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約120本 ※別売のソケットアンビル装着時の数値【ボルト締め能力】(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約730本、(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約320本 ※適正トルクまで締め付けたときの作業本数【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(正逆同トルク)/200[2040]《□12.7ピンタイプソケット使用時》【充電時間(分)】実用充電/約40、フル充電/約60【バッテリー】リチウムイオン【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】155×233×61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)【本体質量(kg)】1.55【充電器電圧(V)】AC100 50/60Hz【充電器機能】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【充電器質量(g)】900【消費電力(W)】充電器/198【打撃数(bpm[回/分])】強モード/0〜3500、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000【防塵防水性能】IP56【色】グレー【仕様】急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能【振動3軸合成値(m/s2)】17【付属品】プラスチックケース(EZ9646)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック14.4V 5.0Ah(EZ9L48)×2【トラスコ品番】777-1746【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
22252283 EZ75A3LJ2F-H 1台 ¥49,900 3営業日後以内

3. コードレスシンプルトルコン トネ TONE (前田金属工業)

販売価格(税別) ¥339,000
1営業日後以内
トネ TONE (前田金属工業) コードレスシンプルトルコン 1台

【特長】持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。【仕様】ブラシレスモータ搭載【トラスコ品番】494-3333【セット内容】電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書【対応】左右両回転【トルク(N・m)】【制御】40〜200【繰返し精度(%)】±5

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 充電時間(分)最大締付トルク(N・m)無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
60785393 CST20 1台 約20(高速フル充電) 200 16 ¥339,000 1営業日後以内

4. 14.4V充電インパクトレンチ パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥48,900
3営業日後以内
パナソニック(Panasonic) 14.4V充電インパクトレンチ 1台

【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】4.2【回転数(min-1[r.p.m])】強モード:0〜2300、中モード:0〜1400、弱モード:0〜1000【締付け能力】(目安・フル充電で)万能ビス・米松(Φ4.2×75)約480本、木ネジ・米松(Φ5.2×120)約110本、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約770本(ソケットアンビル装着時の数値です)ボルト(M16×25・板厚10、普通ボルト)約650本、ボルト(M14×25・板厚10、普通ボルト)約910本、ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト)約280本【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】200[2040](□12.7ピンタイプソケット使用時)(正逆同トルク)【充電時間(分)】実用充電で約38、フル充電で約54【防塵防水性能】IP56【色】グレー【振動3軸合成値(m/s2)】10.9【トラスコ品番】467-9890

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
89633467 EZ75A3LS2F-H 1台 ¥48,900 3営業日後以内

5. 充電インパクトレンチ パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ

【特長】RoHS指令対応品 打撃力3段切替 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ付【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】4.2【回転数(min-1[r.p.m])】強モード/0〜2300、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000【ねじ締め能力】(目安・フル充電で)万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約480本木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約110本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約770本【ボルト締め能力】(目安・フル充電で)ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約650本 ボルト(M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約910本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約280本【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】200[2040]□(12.7ピンタイプソケット使用時)【充電時間(分)】54【バッテリー】リチウムイオン電池LS【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】143×233×61【質量(kg)】1.55(バッテリー含む)【打撃数(min-1[回/分])】強モード/0〜3500、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000【防塵防水性能】IP56【付属品】プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パックLSタイプ(14.4V)×2個【振動】3軸合成値/17.0m/s2【色】グレー【仕様】強・中・弱打撃力切替、ブレーキ付、LEDライト、防塵・耐水IP56【振動3軸合成値(m/s2)】17【トラスコ品番】432-8787【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
46830113 EZ75A2LS2F-H 1台 ¥46,900 取扱終了

6. 充電インパクトレンチ パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) 充電インパクトレンチ

【特長】パワフル200N・m(正逆同トルク)。 長く使えて経済的、ブラシレスモーター。 取り回しがラク、コンパクト・軽量タイプ。 雨・ほこりにタフ、防塵・耐水世界性能。 作業量アップ・寿命アップ、驚きのスタミナ3.3Ah。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】3.3【回転数(min-1[r.p.m])】強モード/0〜2300、中モード/0〜1400、弱モード/0〜1000【ねじ締め能力】(目安・フル充電で)万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約380本、テクスネジ・SPC(Φ4.0×13mm・板厚1.6mm)約610本【ボルト締め能力】(目安・フル充電で) ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約510本、ボルト(M14×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約720本、ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約220本【チャック(mm)】□12.7(ピンタイプ)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】(正逆同トルク)□12.7ピンタイプソケット使用時/200[2040]、別売ソケットアンビル装着時/150[1530]【充電時間(分)】実用充電/約27、フル充電/約45【バッテリー】リチウムイオン(EZ9L44)【本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)】155×233×61【質量(kg)】1.55(バッテリー含む)【打撃数(min-1[回/分])】強モード/0〜3000、中モード/0〜2800、弱モード/0〜2000【防塵防水性能】IP56【付属品】プラスチックケース(EZ9646)×1個、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)×1個、電池パックLRタイプ(EZ9L44)×2個【色】グレー【仕様】強・中・弱打撃力切替、ブレーキ付、LEDライト、防塵耐水(IP56)【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ

7. 充電式インパクトレンチ マキタ

マキタ 充電式インパクトレンチ

【特長】交流100V並みのハイパワー200Nm【電源(V)】24【最大締付トルク(N・m)】高速:200低速:150【回転数(min-1[r.p.m])】高速:0〜2000低速:0〜1600【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M12【角ドライブsq(mm)】12.7【打撃数(min-1[回/分])】高速:0〜3000低速:0〜2500【付属品】バッテリー BH2420充電器 DC24RAケース肩掛けストラップ【作業量(目安)】普通ボルト:M12 約800本1高力ボルト:M12 約235本【質量(kg)】2.8(バッテリー含)

充電式インパクトレンチ

8. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ

【特長】クラス最短の全長167mm。クラス最強の締付けトルク200N-m。力強く斬新なデザイン!【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】3【充電時間(分)】21【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜2600【最大締付トルク(N・m)】200(2040Kgf・cm)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M8〜M14【作業量(目安)】ボルト締め:M16×55mm、126本【バッテリー】Ni-MH(ニッケル水素)【電源】3.0Ahニッケル水素電池(EB1430R形、冷却対応)【蓄電池形名】EB1430R(冷却対応)【充電器形名】UC24YH(冷却機能付)【本体寸法(全長×高さ)(mm)】167×236【打撃数(min-1[打撃/分])】0〜3200【付属品】急速充電器(UC24YH形)、プラスチックケース、電池カバー、ライト付フック、予備電池【質量(kg)】1.9

充電式インパクトレンチ

9. 充電式インパクトレンチ マキタ

マキタ 充電式インパクトレンチ
ほか

充電式インパクトレンチ

戻る ページ: 1 次へ