検索条件:
最大締付トルク(N・m)260

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. 充電式インパクトレンチ マキタ

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マキタ 充電式インパクトレンチ 1台
レビュー:(1)

【特長】逆転オートストップモード搭載。ナット緩め作業での「安心と作業効率」を追求。 様々な現場で、軽快に強力締付。コンパクト&パワフル。 防塵・防滴のAPT。 ソケット抜け落ち防止。Cスプリングの摩擦により、ピンを刺す前にソケットの仮保持可能。 部材を傷つけにくいハンマケースカバー。 LEDライト。バッテリ保護回路。ソフトグリップ、フック付。【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6.0【回転数(min-1[r.p.m])】強/0〜2800、中/0〜2100、弱/0〜1600【締付能力(普通ボルト)】M10〜M20【打撃数(min-1[回/分])】強/0〜3500、中/0〜2600、弱/0〜1800【付属品】フック【質量(kg)】1.7(バッテリ装着時)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】147×79×249【締付け能力(高力ボルト)】M10〜M16【バッテリー】リチウムイオン【作業量(目安)】1充電あたり/M16高力ボルト:約330本【モード】強/中/弱【振動3軸合成値(m/s2)】11.5

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 最大締付トルク(N・m)角ドライブsq(mm)タイプ 販売価格 出荷目安 数量
69525085 TW285DZ 1台 260 12.7 本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) ¥19,900 0営業日後以内
69525198 TW285DRGX 1台 260 12.7 バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付 ¥53,900 0営業日後以内

2. 充電式インパクトレンチ マキタ

マキタ 充電式インパクトレンチ

【特長】圧倒的なパワー、驚愕の小型化!BLモータ+防じん・防滴APT採用 「圧倒的なスタミナ」高容量6.0Ahモデル! 残容量表示+自己故障診断 ダブルで新搭載!これからは、バッテリ状況をランプでお知らせ。 高出力、高耐久BLモータ採用。エネルギー効率が良く、高出力。高耐久&メンテナンスフリー コンパクトボディ 全長146mm 防じん・防滴のアプト!過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー。 打撃力3段切替+バッテリー残容量表示。 部材を傷つけにくいハンマーケースカバー【バッテリー電圧(V)】18【バッテリー容量(Ah)】6【最大締付トルク(N・m)】260【回転数(min-1[回/分])】強:0〜2800 中:0〜2100 弱:0〜1600【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M16【角ドライブsq(mm)】12.7【充電時間(分)】55【打撃数(min-1[回/分])】強:0〜3500 中:0〜2600 弱:0〜1800【付属品】バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RC・ケース付【振動3軸合成値(m/s2)】11.5【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】146×79×249【仕様】LEDライト(回転前点灯&残照機能付+ON/OFFスイッチ)、バッテリ保護回路、ソフトグリップ【作業量(目安)】1充電あたり約330本(M16高力ボルト/3秒締付け時)【質量(kg)】1.7(バッテリー含む)

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
25884364 TW281DRGX 1台 ¥50,900 取扱終了

3. 充電式インパクトレンチ マキタ

マキタ 充電式インパクトレンチ
レビュー:(1)

【特長】BLモータ+防じん・防滴APT採用。圧倒的な力、驚愕の小型化!【電源(V)】18【最大締付トルク(N・m)】260【回転数(min-1[回/分])】強:0〜2800 中:0〜2100 弱:0〜1600【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M16【角ドライブsq(mm)】12.7【充電時間(分)】36【打撃数(min-1[回/分])】強:0〜3500 中:0〜2600 弱:0〜1800【仕様】ライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、打撃力3段切替、バッテリ残容量表示【質量(kg)】1.7(バッテリー含む)

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 バッテリー付属品振動3軸合成値(m/s2) 販売価格 出荷目安 数量
00763638 TW281DZ 1台 リチウムイオン フック 11.5 ¥18,900 取扱終了
00763726 TW281DRMX 1台   フック、バッテリーBL1840×2、充電器DC18RC、ケース 14.0 ¥47,900 取扱終了

4. 充電式インパクトレンチ マキタ

マキタ 充電式インパクトレンチ

【特長】高出力、高耐久BLモータ採用!。大幅にパワーアップ[正逆同トルク]。防じん・防滴のアプト!。5.0Ah 高容量バッテリ搭載モデル新登場!。打撃力3段切替+バッテリ残容量表示!。部材を傷つけにくいハンマケースカバー!。LEDライト。バッテリ保護回路。ソフトグリップ【電源(V)】18【バッテリー容量(Ah)】5【最大トルク(N・m)】260【回転数(min-1[r.p.m])】強/0〜2,800、中/0〜2,100、弱/0〜1,600【ねじ締め能力(mm)ボルト】約220本(M16)【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M16【角ドライブsq(mm)】12.7【充電時間(分)】45【打撃数(min-1[回/分])】強/0〜3,500、中/0〜2,600、弱/0〜1,800【付属品】バッテリBL1850×2本・充電器DC18RC・ケース付・フック【振動3軸合成値(m/s2)】11.5【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】146×79×249【作業量(目安)】(1充電あたり/締付け)高力ボルトM16:約270本【質量(kg)】1.7(バッテリ含む)

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20363342 TW281DRTX 1台 ¥49,900 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ