本日8月23日(金)は、電動工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000019190808
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
最大締付トルク(N・m)500

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. 1/2”コードレストルクリミットインパクトレンチ KTC

販売価格(税別) ¥59,900
1営業日後以内
KTC 1/2”コードレストルクリミットインパクトレンチ 1セット

【特長】ホイールナットの仮締めに最適な仮締めモードを設定でき、閉め過ぎを防止します。(右回転のみ) 仮締めモード、フルパワーモードの切替が可能です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 トリガーを離すとすぐさま回転が止まるブレーキ機構付です。【用途】自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業【適合】【カーボンブラシ】JAE402-B【トラスコ品番】820-6647【セット内容】本体(JAE472)×1、電池パック(JBE18030H)×1、充電器(JHE180H)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1【色】ブラック×グレー【作業量(目安)】【連続】自動車ホイールナット緩め・仮締め回数:約580回【能力ボルト】自動車ホイールナットM10〜M14【寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)】259×266×72

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 充電時間(分)最大締付トルク(N・m)無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
60785375 JTAE472 1セット 80 500 0〜1800 ¥59,900 1営業日後以内

2. 1/2”コードレストルクリミットインパクトレンチ本体 KTC

販売価格(税別) ¥45,900
1営業日後以内
KTC 1/2”コードレストルクリミットインパクトレンチ本体 1台

【特長】ホイールナットの仮締めに最適な仮締めモードを設定でき、閉め過ぎを防止します。(右回転のみ) 仮締めモード、フルパワーモードの切替が可能です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 トリガーを離すとすぐさま回転が止まるブレーキ機構付きです。【用途】自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業【適合】【カーボンブラシ】JAE402-B【トラスコ品番】820-6648【セット内容】本体(JAE472)×1【色】ブラック×グレー【作業量(目安)】【連続】自動車ホイールナット緩め・仮締め回数:約580回【能力ボルト】自動車ホイールナットM10〜M14

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 充電時間(分)最大締付トルク(N・m)無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
60785384 JAE472 1台 80 500 0〜1800 ¥45,900 1営業日後以内

3. 充電インパクトレンチ(18V) KTC

KTC 充電インパクトレンチ(18V)
ほか

【特長】ホイールナットの仮締めに最適な仮締めモードの採用により締め過ぎを防止します。(正回転:右回転のみ) 仮締めモード、フルパワーモードの切り替えが可能です。(正回転:右回転のみ) 仮締めモード時の最大トルクはフルパワーモード時の約15%です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター。【用途】自動車のホイールナットの緩め、仮締め作業。 ボルト、ナットの締め、締め付け作業。【バッテリー電圧(V)】DC18

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番バッテリー容量(Ah)差込角(sq.) 販売価格 出荷目安 数量
16477913 JAE407 1台 485-0980 3 12.7 ¥36,900 取扱終了
16477938 JTAE471 1台 485-1048 3 12.7 ¥58,900 取扱終了

4. 12.7SQ ホイールナット専用コードレスインパクトセット KTC

KTC 12.7SQ ホイールナット専用コードレスインパクトセット
レビュー:(1)

【特長】容量・寿命・重量・環境性能に優れたリチウムイオンバッテリー採用。 最大トルク500N.mの圧倒的ハイパワー。1充電当りの作業量(目安)が2倍に! ホイールナット着脱推奨先端工具。【バッテリー電圧(V)】DC18【バッテリー容量(Ah)】3【差込角(sq.)】12.7【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】0〜1800【最大トルク(N・m)】500【充電時間(分)】約60(急速充電型)【稼働時間(フル充電での連続稼動)】1充電当り作業量(目安)/自動車ホイールナット緩め数360本【質量(kg)】5.1(本体2.2、バッテリーパック0.7)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】259×72×266【適合ソケット】BP4M-17TP・19TP・21TP・22TP【能力ボルト径】自動車ホイールナットM10〜M14【部品番号】補助部品JBE18030・JAE402-B【方式】コードレス充電式電動インパクトレンチ【トラスコ品番】391-8238【危険等級】V【危険物の種別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の含有量】18mL【危険物の性質】非水溶性

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
57855777 JTAE424 1個 ¥49,900 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ