検索条件:
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10〜M14

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. バッテリーインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

BOSCH(ボッシュ) バッテリーインパクトレンチ

【特長】最大締付トルク250Nmのハイパワーです。ECブラシレスモーター採用です。【バッテリー電圧(V)】18(充電式専用バッテリー)【充電時間(分)】約39(空→75%ターボ充電)/約65(空→フル充電)【回転数(min-1[回/分])】0〜2400【最大締付トルク(N・m)】250【差込角(mm)】12.7【能力(mm) 普通ボルト】M10〜M18【能力(mm) 高力ボルト】M10〜M14【バッテリー】リチウムイオン【質量(kg)】1.9【打撃数(min-1[回/分])】0〜3400

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 バッテリー容量(Ah)付属品トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
20097753 GDS18V-EC250 1台 5.0 電池パック(A1850LIB)×2個、充電器(AL1860CV)、ケース(L-BOXX136)、ベルトフック、ストラップ、カラビナフック 768-1194 ¥49,900 欠品中
20097762 GDS18V-EC250H 1台 5 ベルトフック、ストラップ、カラビナフック 768-1208 ¥20,900 取扱終了

2. バッテリーインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

BOSCH(ボッシュ) バッテリーインパクトレンチ

【バッテリー電圧(V)】18(充電式専用バッテリー)【バッテリー容量(Ah)】5【充電時間(分)】約39(空→75%ターボ充電)/約65(空→フル充電)【回転数(min-1[回/分])】0〜2400【最大締付トルク(N・m)】250【差込角(mm)】12.7【能力(mm) 普通ボルト】M10〜M18【能力(mm) 高力ボルト】M10〜M14【質量(kg)】1.9(バッテリー含)

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20097832 GDS18V-EC250 1台 ¥49,900 取扱終了
20097848 GDS18V-EC250H 1台 ¥20,900 取扱終了

3. 充電式インパクトレンチ マキタ

マキタ 充電式インパクトレンチ
レビュー:(1)

【特長】軽量&コンパクトボディ パワフル&高速締付け 疲れにくく均一の力で押せる最適グリップ形状! 回転前点灯&残照機能付LEDライト【最大締付トルク(N・m)】220【回転数(min-1[回/分])】0〜2100【ねじ締め能力(mm)ボルト】M10〜M16【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M10〜M14【角ドライブsq(mm)】12.7【打撃数(min-1[回/分])】0〜3200【全長(mm)】165【質量(kg)】1.7

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 充電時間(分)バッテリー付属品 販売価格 出荷目安 数量
10103466 TW251DRFX 1台 約22 リチウムイオン (BL1430) バッテリ(BL1830)×2個、充電器DC18RA、プラスチックケース付 ¥42,200 取扱終了
10103475 TW251DZ 1台     フック ¥15,800 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ