本日8月23日(金)は、電動工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000019190808
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12〜M14

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. コードレスインパクトレンチ (本体のみ) HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥31,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ (本体のみ) 1台

【特長】強力トルクでスピーディな締付け! 正逆回転操作が安易なタンブラスイッチ採用! 電池残量表示機能搭載!【バッテリー電圧(V)】14.4【充電時間】22分【回転数(min-1[r.p.m])】1500【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】340 (3470)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M14【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【打撃数(min-1[打撃/分])】2000【付属品】本体のみ

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75223942 WR14DSHL (NN) 1台 ¥31,900 1営業日後以内

2. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥59,900
1営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】5【充電時間(分)】約35【回転数(min-1[r.p.m])】1500【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】340 (3470)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M14【防塵防水性能】IP56【タイプ】本体のみ(蓄電池・充電器・ケース別売)

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
50953157 WR14DSHL(2LJCK) 1台 ¥59,900 1営業日後以内

3. コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧日立工機)

販売価格(税別) ¥56,900
3営業日後以内
HiKOKI(旧日立工機) コードレスインパクトレンチ 1台

【特長】強力トルクでスピーディな締付け! 正逆回転操作が安易なタンブラスイッチ採用! 電池残量表示機能搭載!【バッテリー電圧(V)】14.4【バッテリー容量(Ah)】3【充電時間(分)】約22【回転数(min-1[r.p.m])】1500【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】340 (3470)【四角ドライブ寸法(mm)】12.7【ねじ締め能力(mm)ボルト】M12〜M20【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M12〜M14【蓄電池形名】BSL1430(冷却対応)【充電器形名】UC18YSL2(冷却機能付)【打撃数(min-1[打撃/分])】2000【付属品】充電器(冷却機能付)、予備電池、ケース、電池カバー

充電式インパクトレンチ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
75223933 WR14DSHL 2LSCK 1台 ¥56,900 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ