充電式インパクトレンチ :「振動 ライト」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
新開発のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&ハイパワーを実現。高容量電池で余裕の作業量。防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。選べる3モード(強・中・弱)。カラビナフックで運搬時の落下を防止。高輝度LEDライト採用。握りやすい新グリップで使用時の快適性を追求。アンビル先端のフリクッションリングにより、ソケットの仮固定が可能。
用途土台、梁の締付から足場の組立まで。羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応
長さ(mm)145
幅(mm)79
高さ(mm)253
差込角(sq.)12.7(ピンタイプ式)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
付属品電池パック(B-1850LA)×2個、充電器(UBC-1802L)、カラビナフック(本体取付)、ベルトフック、キャリングケース
寸法(mm)145×79×238
質量(kg)1.7
打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650、(中)0~1600、(低)0~1450
保護等級IP56
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)84
四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式)
振動3軸合成値(m/s2)10.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
37日以内出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。